- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 雨水桝 蓋 四角のおすすめ人気ランキング
雨水桝 蓋 四角のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新112件の「雨水桝 蓋 四角」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角マス蓋」、「雨水 マス 角」、「集 水 桝 蓋」などの商品も取り扱っております。
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別
SK805383WH
材質
強化PP
材質/仕上
強化ポリプロピレン(PP)
色
ホワイト
質量(g)
650
種類
ますぶた
外寸(mm)
262×262×30
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×262×30
1個
¥1,588
税込¥1,747
当日出荷
鋳鉄製集水桝用
適合荷重
歩行用
種類
みぞぶた
寸法D(mm)
14
材質/仕上
蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
質量(kg)
4.5
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
種類
ますぶた
材質
鋼板製
適合
(荷重)歩道
タイプ
溜桝用
ピッチ(mm)
(ベアリングバー)33
アングル寸法(mm)
L30×30×3
ベアリングバー高さ(mm)
19
種類
ますぶた
ピッチ
細目
高さH(mm)
19
材質
SS400
ピッチ(mm)
15
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
歩道用
材質
FC200/樹脂系塗料塗装
種類
格子蓋
種類
ますぶた
材質
スチール
仕上
溶融亜鉛メッキ
適合荷重
T-2
トラスコ品番
197-3181
種別
SK804678WH
材質
強化PP
質量(kg)
1
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
316×316×24
外寸(mm)
316×316×24
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
用途300×300mmサイズの集水桝に適合するフタとなります。
種別
SK919354
材質
鋳鉄
種類
ますぶた
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
315×315×20
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類
ますぶた
高さ(mm)
24.5
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類
ますぶた
ピッチ
普通目
高さH(mm)
19
ピッチ(mm)
33
適合荷重
歩道用
特殊改良桝用グレーチングです。くさり付です。
用途横断溝用
材質
スチール
種類
ますぶた
種類
ます蓋
ピッチ
細目
材質
FCD500/樹脂系塗料塗装
トラスコ品番
147-3007
種別
SKMA250WH
材質
強化PP
質量(kg)
2
色
ホワイト
種類
ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
288×288×310
外寸(mm)
288×288×310
外寸法・奥行(mm)
288
外高(mm)
310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様
ズレ止め付
材質
鋼板
本体厚さ(mm)
3.2
適合車種
歩道用
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
質量(kg)
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類
ますぶた
材質
スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)
寸法(mm)
(内幅×外幅×高さ)375×429×19
質量(kg)
5.2
ピッチ(mm)
33
適合場所
歩道用
アングル寸法(mm)
(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷