雨漏り対策のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
93件の「雨漏り対策」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雨漏り 吸水」、「漏水受け皿」、「雨漏り 防水シート」などの商品も取り扱っております。
耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単施工
用途急な水漏れや雨漏りへの応急処置にご使用いただけます 材質 (シート/ホース)PVC樹脂 厚さ(mm) (ホース)2 (テープ)白色 寸法(幅Wmm×長さLm) 48×25 シートサイズ(mm) 1000×980 テープ厚さ(mm) 0.13 シート厚さ(mm) 0.1 外径D×長さL(mm) (ホース)10×20
1箱
5,998 税込6,598
当日出荷

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質 (表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm) 480 幅(mm) 380 厚さ(mm) 5 対応 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.26MB) グリーン購入法 適合 吸収量(mL) 858/枚
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

1枚
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビニバーαなどフィルム止め資材の継手付近から雨漏りする水滴をダイレクトにキャッチし市販の園芸ホースで外部に排水します。
1個
519 税込571
当日出荷

陸屋根、ベランダ、外カベ、モルタル、ブロック、レンガ、タイル等にハケ塗りするだけでヒビ割れ内部に液が浸み込み、水の浸透を防ぎ、表面に強力な防水膜を作り、雨もりを抑えます。
用途陸屋根、ベランダ、外壁、モルタル、ブロック、レンガ、タイル、セメント、瓦等のヒビ割れから起きる雨漏りの補修 成分 スチレン・アクリル酸共重合樹脂 液性 弱アルカリ性 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 約5~5.5 乾燥時間 夏:2~3時間、冬:4~6時間
1本(1kg)
1,698 税込1,868
当日出荷

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 適合母材 金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木など
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
厚さ(mm) 0.1 仕様 使用シート:アキレスPVCシート 形状 ビニールカーテン 寸法(縦×横)(mm) 450×450
1セット(50m)
74,980 税込82,478
13日以内出荷

ブチル粘着材とEPDMを全面に採用する事で紫外線に強く、マイナス40℃から90℃の厳しい温度条件でもヒビ割れが発生しません。 接着面は全面ブチルコーティングなので接着剤は不要、重ね貼りも可能です。特別な工具は必要ありません。 耐久性は20年です。
用途屋根、雨どい、煙突廻り、壁の取り合い、トップライト廻り、ベランダなど屋外の様々な補修に 材質 EPDM、アルミメッシュ、ブチル粘着材
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(50枚)
8,998 税込9,898
当日出荷

ビル・駅構内の天井漏水対策として開発されたシート。スムーズな水誘導を実現いたします。自重による集水機能と共にホースにて排水ができます。軽量で軟質なので、取り付けも簡単です。
用途多くの人が行きかう駅や地下街などで、美観を損なわずに漏水対策が出来る専用のシート 透明 付属品 L型・I型ジョイント各12個付き 厚さ(mm) 0.1 寸法(mm) 450×450
1箱(12枚)
64,980 税込71,478
6日以内出荷

コンドーテックUVブラックシート #4000
#4000の厚手生地でUV材も配合しており耐久性に優れた養生用シートです。
用途現場の養生に/屋根の雨漏り対策に/レジャーシートに/農作業に 形状 折りたたみタイプ 質量(kg) 約4 ブラック 厚さ #4000 材質(シート) ポリエチレン 仕上り寸法(縦×横)(m) 約3.4×5.3 呼び寸法(縦×横)(m) 3.6×5.4 特性 耐UV ハトメ アルミ
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

表裏使えるので置き場所を選びません。止水栓付きなので、直接排水できない場所にも設置できます。
材質 ポリプロピレン、シリコーンゴム 仕様 抗菌加工、吊下げフック付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×280×50(吊り下げフックは含みません) 耐熱温度(℃) 120
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約5分で最大7Lの水を吸収します。地下への浸水、天井からの漏水等の対策に適しています。
材質 不織布・高分子吸水材・吸水紙 吸水量(L) 7L/1枚あたり アズワン品番 3-7706-01
1袋(10枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

充填、止水、接着の1つ3役。 硬化後は、塗料の上塗りが可能です。
用途水もれ部分の充填、シーリング。 浴槽まわり、すき間の充填、シーリング。 イルの接着、コンクリート部、木材等への接着と充填に。 硬化時間(時間) 12以上/23℃(但し塗布量及び温度条件により異なります) 成分 トルエン(10~15%)、酢酸エチル(10~15%)、酢酸ノルマルブチル(5~10%) 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 危険物の数量 128mL
1個(180g)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質 表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm) 3 質量(kg) 7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水性の高いスポンジ。
用途雨天後のグランド等に。その他、工場内や作業場の床に敷き油等を吸わせる目的でもご使用いただけます。 種類 スポンジ 材質 ポリウレタン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個(50g)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊製法による凸凹形状で、立体的に水分や汚れを掻き取る業務用プロ設計仕様のマット。 マットがキャッチした水分の85%が1時間後には乾いてしまうほどの超乾燥性能マット。 マット淵のダム構造が、周囲に水を拡散させず水をマット内に留めます。
用途店舗&事務所&銭湯など水気の多い場所に最適です。 エントランスでの雨の日の滑り止め対策として最適です。 材質 表:ポリプロピレン100%、裏:NBR特殊合成ゴム(スベリ止め加工) 厚さ(mm) 8 規格 防炎認定商品
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)