- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 雷サージ コンセント パナソニックのおすすめ人気ランキング
雷サージ コンセント パナソニックのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「雷サージ コンセント パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「雷コンセント」、「雷サージコンセント」、「雷防止コンセント」などの商品も取り扱っております。
色
ホワイト
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量(W)
1500
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。差し込むだけでお使いのタップが雷サージ付きタップになります。
色
ホワイト
仕様
雷ガード
質量(g)
約23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約32×27×47
アズワン品番
65-0531-27
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
雷サージから機器を守ります。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が、雷サージを低減し機器を守ります。
雷ガードが作動しているかどうかランプで確認ができます。
※雷ガード作動中はランプが点灯します。ランプが消えた状態になりましたら効果がなくなっていますので新しい物へ交換となります。
雷サージ低減素子(バリスタ)の寿命がきた時に、発熱を防ぐ設計となっており安全です。
プラグはトラッキング火災に極めて有効な絶縁キャップ付き仕様です。
雷ガードについて雷が落ちるとき、高電圧が送電線を伝わり各家庭のブレーカーが働く前に電気器具に到達し、その器具の基板が壊れることがあります。
その基板を守る為のプロテクターです。
原理は、内蔵したバリスター素子の働きにより、一定以上の電圧が発生した時、その異常電圧を吸収し家電製品、パソコンなどへは、制限された低い電圧(制限電圧)のみを流します。
材質
ユリア樹脂
コンセント個数
3
コンセント形状
2P(トラッキング火災予防絶縁キャップ付き)
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
機能
雷ガード
適合地域
日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。※本製品は屋内専用です。
プラグタイプ
平行型
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
2500 ※基盤実装のヒューズ性能により2500Vとなります。
制限電圧(V)
775
差込口形状
2P・ノーマルタイプ
バリスタ電圧(V)
470
最大サージ電流(A)
1800
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
テレビ、パソコン、オーディオなど家電製品を雷から保護します。本体発熱防止として温度ヒューズが付いています。これにより約1.5倍寿命が伸びます。壁側コンセントと使用する電気器具のプラグとの間に挟むだけの簡単取り付けです。
機能
雷ガード
定格電圧(V)
AC125 50/60Hz
震度5以上の揺れをCPUが3秒間に3度感知しますと電気を遮断します。
熱感知センサにより70度以上温度を感知すると電気を遮断します。
コンセントの復旧ボタンを押すまで通電は開始されません。
雷サージの発生を電源コンセントで遮断します。
種類
埋込コンセント
極数
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
形式
壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格
電気用品安全法(PSE)
出力
2つ口仕様、アース無し(2P)×1口、アース付き(2PE)×1口
入力
2PE15A2口(1.6/2.0単芯対応、送り端子付き)
機能
震度5強の揺れで遮断
外寸法(mm)
(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件
緑色LED点灯
復旧方法
復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数
2
コンセント形状
2P 15A 125V
テスト機能
テストボタンを、ペン先など先の細い棒で押す(3秒)
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
雷サージ軽減素子内蔵で落雷のダメージを軽減します。
LED点灯式集中スイッチ付き
絶縁カバー付きプラグで、トラッキング火災を防止します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
材質(本体)
難燃性PBT
質量(g)
約49
スイッチ
LED点灯式集中スイッチ付
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
定格電流(A)
15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
37×61×40
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
内蔵サーモスタットによる、トラッキング、地震等の断線による熱を感知し、電源を遮断する
種類
埋込コンセント
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
タイプ
感熱
形式
壁埋め込み型コンセント125V(15A)
規格
電気用品安全法(PSE)
出力
2つ口仕様、アース線付き(2PE)×2口
入力
2PE配線、1.6/2.0単芯対応、送り端子付
機能
遮断温度 サーモスタット±5℃
消費電力(VA)
1.5(通常時)
外寸法(mm)
(埋め込み部分)19.5、(プレート厚さ)8
使用条件
緑色LED点灯
復旧方法
復旧ボタンをペン先などの細い棒で押す(1回)
コンセント個数
2
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
色
オフホワイト
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
小型・軽量ながら高い信頼性の抜け止めコンセント式です。パソコンから多機能電話機まで、さまざまな機器に対応します。
用途パソコンから電話回線まで
対応のコンパクトな電源・通信両用タイプ
仕様
主な保護対象機器:パソコン、モデム、電話、ファクシミリ、DSU、TA
適合
(通信線)一般電話回線、ISDN回線
電源
(インパルス保護性能)1000V以下/通信:500V以下、(インパルス電流耐量)10000A/通信:600A
定格電圧(V)
AC125・15A(1,500W)
プラグ
AC:2P/E(アースピン取り外し可能)
コネクタ
モジュラ:RJ-11(2心)
コンセント
×1口
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
47×66×34
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
落雷によるラインサージから機器を守る、サージ吸収素子内蔵。
2P式2個口。
ノイズフィルター内蔵、ノイズをカットします。
サージ吸収素子内蔵で落雷によるラインサージから接続された機器を守ります。
スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
機能
雷サージ対応
定格
AC125V・15A・1500Wまで対応
コンセント個数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
63.5×43×19(プラグ部分除く)
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
コンセント形状
2P
プラグ形状
2P
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ブレーカー付で1500Wの容量を超えた場合は、ブレーカーボタンが飛び出し、安全のために主電源を遮断します。
雷ガード・ノイズフィルター機能が正常のときに点灯する表示ランプ付。
ランプ付パワースイッチで通電状態の確認と、6個のコンセントを別々に入り・切りできます。
トラッキング防止回転プラグで栓刃の根元に熱硬化性樹脂を使用し、火災事故を防止します。
スライド式コンセントカバーでプラグの差込口をカバーして、埃の浸入、感電を防止します。
スイングプラグで180回転し、出っ張らず取り付け方向も自在です。
ノイズフィルター(電磁妨害波ガード)付で電源線から侵入してくるノイズを除去します(周波数帯100kHz/30MHz)。
コンセント形状
2P
電源コード(m)
2
雷ガード
あり
耐トラッキング
あり
1つのコンセントから3つに電源を分配することができます。
電源ラインサージ低減・・・内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。
バリスタ性能
・最大サージ電圧:3,000V
本体は熱に強いユリア樹脂採用。
耐電サージ機能が作動中に、LEDが点灯します。
トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
色
ホワイト
付属品
耐トラッキングカバー付
質量(g)
72
定格
125V15A
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×90×46
機能
耐雷サージ機能(表示LED付)
1個
¥588
税込¥647
当日出荷
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)
約90
定格電圧(V)
AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)
(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)
10(1回)
制限電圧(V)
(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
パイロットランプ付で通電状態が一目でわかり、消し忘れが防止できます。
プラグ抜け止めで不意のプラグ抜けが無く、コンピュータなどのデータをしっかりガードします。
スチール机などに簡単に仮固定できるマグネット付。
180°回転スイングプラグで狭いところでもスッキリ配線。
耐トラッキングカバー付。
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子が電源ライン間の誘導雷などによるサージを低減します。(※直撃雷や強力な誘導雷サージを受けた場合は機器を保護できません)
スイッチ
一括集中スイッチ
定格電力(W)
合計1500まで
定格
125V、15A
コンセント個数
7
コンセント形状
3P抜け止め
電源コード(m)
2
機能
マグネット付、耐トラッキングカバー付、電源ラインサージ低減、パイロットランプ付
マグネット
○
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
○
耐トラッキング
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷