- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 雷ブレーカーのおすすめ人気ランキング
雷ブレーカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新173件の「雷ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「避雷 ブレーカー」、「雷ガード」、「雷サージプロテクタ」などの商品も取り扱っております。
極数・素子数
2P1E
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
AC100専用
端子形状
ソルダーレス端子
相線式
1Φ2W
動作時間
(漏電時)0.1秒以内、(過電圧時)0.5秒以内
定格遮断容量(kA)
1.5
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動式
過電圧保護
(定格動作過電圧)135V。(定格不動作過電圧)125V
1個
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(500V)
動作開始電圧(V)
(線間)390、(大地間)600
放電耐量(kA)
6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
住宅分電盤コンパクト21シリーズ分岐回路1回路分のスペースに設置可能です。パナソニック住宅分電盤コンパクト21タイプの専用品です。単相3線式専用です。
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)
規格
JIS C 5381-1に準拠
消費電力(W)
1以下
最大使用電圧(V)
(連続)AC110/220(50/60Hz)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
1500
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。
自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。
劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。
応答性に優れ、無続流。
取り付けは3パターン。
1台で線間・対地間を保護。
RoHS規制物質対応。
国土交通省 NETIS 登録品
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品
国土交通省 建築設備設計基準 適合品
クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
安全ブレーカと同寸法。
分電盤に安全ブレーカ1個分の空きスペースで取り付け可能。
取り付け工事が容易。
1台で単相3線回路の線間、対地間を保護し、省スペース化が可能。
アレスタ機能表示付きで点検が簡単。
質量(g)
約90
定格電圧(V)
AC110/220(50/60Hz)、単相3線回路
動作開始電圧(V)
(線間・L-N間)240±10%、(対地間・L-E間)680±10%
放電耐量(kA)
10(1回)
制限電圧(V)
(線間・L-N間)500以下、(対地間・L-E間)1500以下
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
ホコリの進入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
合計使用量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内蔵のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグ形状
2P
コンセント形状
2P
質量(g)
49
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約42×33×55
機能
シャッター、絶縁カバー、雷ガード、ブレーカー
小形遮断器のスタンダード
強力雷サージ軽減素子内蔵
最大サージ電圧:10倍、60000V(メーカー従来製品比)
熱に強いPBT樹脂使用で耐熱性アップ
トラッキング火災防止プラグ
色
ホワイト
スイッチ
×
定格電力(W)
1500
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
アース端子
×
マグネット
×
USBポート数
×
最大サージ電圧(V)
60000
制限電圧(V)
650
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1点
¥889
税込¥978
当日出荷
雷から付加機器を守り、分岐スペースへの取り付けが可能
左右方向にスッキリ配線できます。
コードを抜かずに電源をON/OFFできる、節電に便利な集中スイッチ付きです。
合計使用容量が1500Wを超えた状態で使用を継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切れます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
プラグ形状
ストレート
コンセント形状
2P
機能
集中スイッチ付、サーキットブレーカー、トラッキング火災予防絶縁カバー付、雷サージフィルター
色
ホワイト
質量(g)
69
スイッチ
一括集中スイッチ
コンセント個数
3
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
30×112×27
アース端子
×
定格入力(W)
合計1500まで(125V15A)
アズワン品番
65-0531-77
マグネット
×
USBポート数
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大サージ電圧(V)
4500
制限電圧(V)
330
雷ガード
○
耐トラッキング
○
埃防止シャッター
×
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。
機能が正常であることを表示灯で確認することができます。
外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。
分岐MCCB用の銅帯が利用できます。
取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。
感電防止カバー付
使用温度範囲(℃)
-20~+50
保護等級
IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)
最大使用電圧(V)
単相2線:110、230 AC。単相3線:110/220 AC。三相3線:230 AC
動作開始電圧(V)
線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)
公称放電電流(8/20μs)(kA)
線間/対地間:5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
線間/対地間:10(3回)
電圧防護レベル(V)
線間/1300以下 対地間/1500以下
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。
コンパクトで省スペース化が可能。
安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。
NC施盤、溶接機などの各種工作機械。
一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。
電圧(V)
250
使用電圧(V)
275
寿命
(サージ電流)1000A 500回
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
2.5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
5
電圧防護レベル(V)
1500
放電開始電圧(V)
800±20%
盤内取り付け容易。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。
1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250
適合電線(mm2)
5.5~14
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
540±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)1300以下、(対地間)1500以下
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
幅(mm)
32
質量(kg)
0.09
高さ(mm)
70
奥行(mm)
56(レバー含む)
端子形状
ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2.0
動作時間
0.1秒以内
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
並列接続形のため負荷電流を気にせず電気機器に接続可能。
感電防止IP20の安全設計。
万一素子が劣化しても内蔵ヒューズによって過電流から切離します。また、切離したこをモニタランプ(消灯)で示すと同時に外部に異常を知らせます。
JIS C5381-1 クラスⅡ準拠。
CE適合品。
用途低圧用分電盤に設置、負荷電流の大きい設備との組合わせなど。
電源電圧
240V AC
相数
単相2線/3線・三相3線
警報出力
なし
放電耐量(kA)
20(8/20μs)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
LAN回線に接続するネットワークカメラやパソコンを保護。
シールドケーブルに対応。
DINレール取り付け、ネジ取付の二通りの取り付け方法。
仕様
接地線/2mm2以上のIV線
適合
【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、PoE(IEEE802.3af)、PoE(IEEE802.3at)、AlternativeA、B
トラスコ品番
449-0118
形状
モジュラー/RJ-45(8芯)
使用温度(℃)
-20~+70
使用電圧(V)
DC60(最大連続)
適合ケーブル
UTPカテゴリ5e、6、6Aケーブル、STPカテゴリ5eケーブル
最大負荷電流(mA)
1000
電圧防護レベル(V)
500以下
耐インパルス
(8/20μs)5kA、(10/350μs)2kA
使用湿度(%RH)
90以下(結露しないこと)
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用
仕様
●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2
端子形状
ソルダーレス端子(当て金付)
使用周囲温度(℃)
-10~50
締付トルク(N・m)
1.6~2
動作時間
(漏電時)0.1秒以内
逆接続
可
フレーム(AF)
30
接続可能電線 撚線(mm2)
5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
動作時間(s)
(漏電時)0.1以内
効率化・コンパクト化。
プラグインタイプ。劣化時も安心。
応答性に優れ、無続流。
用途工場、ビル等の電源保護
コンピュータや電子機器関係の電源保護
火災報知機の電源保護
その他低圧機器の電源保護
公称放電電流(8/20μs)(kA)
20
最大放電電流(8/20μs)(kA)
40
仕様
自動切離装置付き、効率化・コンパクト化、プラグインタイプ、劣化時も安心機能付き、応答性に優れ、無続流
取付方式
DINレール取付
使用温度範囲(℃)
-20~70
規格
国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品
端子ねじ
線路側・接地側ともにM5ネジ
保護等級
IP20
接続可能電線(mm2)
線路側・接地側ともに5.5~14
JISクラス
クラスII・III(JIS C 5381-11)対応
配線方式
圧着端子(M5ネジ用)を使用
UL規格
認証
応答性に優れ、無続流。
コンパクトで、1台で単相2線回路の線間・対地間を保護。
劣化時の安心機能付き。
使用温度範囲(℃)
-20~+50
使用電圧(V)
(最大連続)単相2線110 AC
適合電線(mm2)
2~5.5
保護等級
IP20
動作開始電圧(V)
270±10%
公称放電電流(8/20μs)(kA)
5
最大放電電流(8/20μs)(kA)
10
電圧防護レベル(V)
(線間)800以下、(対地間)1500以下
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷