- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 体育/運動会/スポーツイベント用品
- 雷管のおすすめ人気ランキング
雷管のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新82件の「雷管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「運動会ピストル」、「火薬鉄砲」、「音だけクラッカー」などの商品も取り扱っております。
スタート時のフライング宣告、競技終了の合図にも便利な双発タイプ
色
ブラック
材質
ABS樹脂
質量(g)
300
アズワン品番
64-9537-51
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
紙雷管を使用していないので体育館など屋内でも使用できます。 板の開き具合や叩く強さで音の強弱を調節可能。
用途板を両手に持ち、開いて叩くだけでスターターピストルに劣ることがない本格的なスタート音が発生します。
色
ブラック
材質
EVA
質量(g)
310
アズワン品番
65-0538-92
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
60×120×500
1台
¥4,798
税込¥5,278
6日以内出荷
空気消費量(L/min)
-
仕様
エグザイアーエアーガン
付属品
-
種別
専用エアーガン
材質
-
ホース長さ(m)
-
ホース径(Φmm)
-
吸入流量
-
真空度(mmH2O)
-
アズワン品番
1-7311-03
1個
¥18,400
税込¥20,240
6日以内出荷
オーバーフローのない手洗い器用。接続は差込式。
材質
黄銅、NBR
パイプ径(Φmm)
25
呼び径
25
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
用途オーバーフローなし手洗器用
呼び
25
材質
黄銅
形状
イナヅマ管
呼び径
25
1個
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
中学1年生音の性質
黒板A点にタイマーを取付け、タイマーに向き合う教室の後ろB点にフラッシャーを置きます。タイマーの所、A点でピストルを鳴らすと、発射音はタイマーをスタートさせ、同時B点のフラッシュを発光させます。タイマーはフラッシュの発光によって停止するので、タイマーには音がAB間の距離を進むのにかかった時間が表示されます。
付属品
玩具のピストル1個、火薬96発分
寸法(mm)
タイマー部:約230×95×65、フラッシャー:約140×110×30
測定範囲
1/10000~999.9秒
スイッチ
自動スイッチ(音でスタート、光でストップ)/手動スイッチ
電源
タイマー部:単3乾電池4個(別売)、フラッシャー:単3乾電池3個(別売)
表示
4桁LED
1個
¥58,000
税込¥63,800
4日以内出荷
材質
スチール
色
シルバー
従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り
質量(g)
130
タイプ
樹脂製コーン
接続
接続部/カプラーオス 1/4
常用使用圧力(MPa)
0.98以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×226×160
流量(L/min)
範囲/40~290調節可(0.5MPa時)
使用環境温度(℃)
0~50
適合流体
エアー
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.13kg
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
仕様
ダーツ3本付、8ポンドライン付
エスコ品番
EA597X
全長(mm)
200
到達距離(m)
15
1個
¥21,200
税込¥23,320
当日出荷
1個
¥839
税込¥923
4日以内出荷
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7
「逃げ~るぞ!ザ・マシンガン」はマシンガン音で鳥獣を驚かせるメガホンです。火薬を使うことなくスイッチひとつで簡単にマシンガン音が再生でき、さらに鳥獣が音に慣れが生じにくい様にマシンガン音がランダムに再生されます。
ランダムなマシンガン音を採用!
自然の中で目立つ配色!!
火薬不使用!
メガホン機能と簡単に切替え!!
耐水・耐塵でIP66をクリア!
耐候性の強いASA樹脂を採用!
材質
(外装)ASA樹脂
全長(mm)
約253
高さ(mm)
約228
質量(g)
約630(乾電池を除く)
最大出力(W)
10
口径(Φmm)
約150×135
定格出力(W)
6
機能
モード切替スイッチ、音量調節つまみ、トークスイッチ
電池寿命(時間)
音声時約9(JEITA) マシンガン音:ランダム再生継続で約8
使用乾電池
LR6(単3形 アルカリ)×6本[充電式電池は使用できません]
到達距離(m)
音声時約250(JEITA)、マシンガン音時約315(109dB以上)
防塵防水性能
IP66 (JIS C 0920に準拠)
バンド長(mm)
約400(バンドは本体と着脱可能)
1台
¥42,980
税込¥47,278
6日以内出荷
煙の少ない星花火
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×23×240
1パック(50本)
¥869
税込¥956
5日以内出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用できる商品です。
材質
ABS樹脂
付属品
ストラップ・乾電池(2本)
質量(g)
80
使用電池
単4乾電池
アズワン品番
64-6568-77
音量(dB)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×3.6×3.6
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ワンダーガンとは、コンプレッサーのエアーの動力源として、吹飛ばし、吸込み、搬送にと各産業界で幅広くご使用頂いている異色のエアーガンです。
用途吹き飛ばし。冷却。乾燥。回収。搬送(吸着)。排出
付属品
カプラ 1/4インチ(おねじ×プラグ)
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状
偏心パイプ
パイプ径(Φmm)
32
長さ(mm)
175
呼び径
32
偏芯(mm)
100
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
2音切替式:2つの音色がワンタッチで選べます。
用途熊よけ対策や運動会で使用
付属品
ストラップ・乾電池(2本)
材質
ABS樹脂
色
青
質量(g)
80
使用電池
単4乾電池
音量(dB)
120
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
13×3.6×3.6
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷