電動 シリンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
2,216件の「電動 シリンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動シリンダー 12v」、「電動スライド」、「ストロークモーター」などの商品も取り扱っております。
・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
ねじリード(mm) (L)2
1個
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1個
8,498 税込9,348
10日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (1009種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様 スリムシリンダ 取付 基本形 種類 一般シリンダ 使用温度範囲(℃) 0~70 作動方式 複動片ロッド 使用流体 空気 本体形状 標準 給油 不要 ロッド先端ねじ 金具なし
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式 LB(両側フート形)付
1個
5,493 税込6,042
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


リード(mm) (ねじ)2 質量(g) 700以下 寿命 400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃) -10~60(20~80%RH以下) 推力(kN) (定格)490±10% 保存環境 -20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


シリンダ内径(Φmm) 32 ストローク(mm) 300 作動方式 複動 リード線取出方法 (D) DIN形ターミナル 配管方法 (-) ねじ込み配管形 ランプ・サージ電圧保護回路 (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(Gタイプ除く) ポートねじの種類 (TN) NPT 通電押引 (-) 通電押出し形 電磁弁 (2) 2位置ダブル 電磁弁電圧(V) (6) DC12
1個
25,980 税込28,578
21日以内出荷

本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様 推力:49N ストローク(mm) 40 質量(g) 771 定格電圧(V) DC24 消費電流(A) 待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃) -20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間 無負荷時:0.9sec以下 出力信号 施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A) 0.5以下 タキゲンコード 50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS
駆動方式 転造ボールねじ モータ種類 (-) ステップモータ (サーボ DC24V)
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


リード(mm) (ねじ)6 質量(g) 700以下 寿命 400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃) -10~60(20~80%RH以下) 推力(kN) (定格)196±10% 保存環境 -20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
17日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・エアシリンダライクに使用可能。 ・オートスイッチ付(LDZBシリーズ:LDZB、LDZCシリーズ:LDZC)
1個
419 税込461
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー なし 型式 SE23 関連資料 カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm) 5 スライドブロック A(ロングブロック1個付) モータ取付部形状 A0
1台
44,980 税込49,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)