- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 電動 ジャッキ 小型のおすすめ人気ランキング
電動 ジャッキ 小型のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新119件の「電動 ジャッキ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動昇降装置」、「電動ジャッキ 100v」、「傾斜 ジャッキ」などの商品も取り扱っております。
低身ジャッキ、フラットジャッキは極小すきまでの持上げや機械据付の微調整用に使用します。油圧ポンプの選択はジャッキの連結台数と所要油量により選びます。Sタイプジャッキは単動式でスプリング戻し装置を内蔵しており、1本の高圧ホースで往復します。
カップラネジm
NTP3/8
付属カップラ
B-6JG
ロッド飛出長さt(mm)
1
コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様
上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御
タイプ
スタンダード
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
70
使用頻度
(最大)30回/時
昇降時間(秒)
10
最大起動頻度(回/min)
10
作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番
460-1238
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
395×255×120~350
静荷重(kg)
80
適合パイプ
スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向
位置調整
質量(g)
1340
本体寸法(mm)高さ
340
荷重設定範囲(kg)
2
耐久性
18000回ストローク(常温)
材質/処理
(支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥9,598
税込¥10,558
当日出荷
少ない力でスピーディに車輌を持ち上げられます。
最低位が低くストロークが長いジャッキです。
車両用ジャッキとしてはコンパクトサイズでさらに持ち運び便利なケース入りです。
用途タイヤ交換、チェーン脱着
能力(kg)
850
ストローク(mm)
260
長さ(mm)
390
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~40
最高位(mm)
381
最低位(mm)
121
操作力(N)
275
ハンドル寸法(mm)
19Φ×375
操作回数
35
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
手に持ちやすいコンパクトタイプで、オートラボジャッキLJS-100(2-7818-01)にも使用可能です。
種別
(ハイスピード) リモートスイッチ
アズワン品番
3-6776-11
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌々日出荷
プーリ引き抜き作業の補助、機械などのレベリング作業に使用できます。
機械などのレベリング作業に豆ジャッキとして、幅広くご使用いただけます。
小型・軽量のハイパワージャッキとして多用途向です。
ストローク(mm)
15
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
SUS304
耐荷重(kg)
約10
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
Z軸方向へ平行な上下移動が可能です。パンタグラフ方式を採用し、ハンドルの回転操作で重量物の高さ調整が可能です。ステージ面に同一サイズの傾斜ステージを接続することができます。
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。
ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。
横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別
油圧ジャッキ
天井部材の保持に最適。
一人での作業が可能。
45°まで傾斜するベースで斜めの対象物も安定したサポートが出来ます。
滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。
用途内装作業のサポート
耐荷重(N)
約196(両ベース0°使用時)
材質
SS400相当
ハンドルを回転させれば、滑らかで平行な上下移動ができます。
構造はパンタグラフ方式ですが、独特の工夫と高い工作精度・巧妙な調整技術により高平行度を実現しました。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質
アルミニウム
表面処理
BAL(クロアルマイト処理)
平行度(mm)
0.1
平行度(μm)
100
分解能(mm)
0.1
移動ガイド
パンタグラフ方式
お持ちのクルマの純正パンタジャッキを使って面倒なジャッキアップ作業を電動で楽々サポート
ミニバン・SUVクラスでも約13~15秒でジャッキアップ
バリアブルスイッチで安全にゆっくりジャッキダウン
付属品
専用ジャッキヘルパーAタイプ、Bタイプ、ロングボルト、ショートボルト、ナット×2、ワッシャ×4、スプリングワッシャ×2
材質
本体:強化ナイロン・ABS、スチール / ホルダー部:スチール・ナイロン・ゴム、ジャッキヘルパー/ボルトナット:スチール
回転数(min-1[r.p.m])
0~320
最大トルク(N・m)
20
コード長さ(m)
2
定格消費電力(W)
600
本体質量(kg)
2.7
使用電源(V)
AC100 (50/60Hz)
絶縁方式
二重絶縁
定格消費電流(A)
6
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
150×180×370
総質量(kg)
4.2
1台
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
油漏れ、自然降下の心配がいりません。手動での微調整が可能です。研究室やクリーンルームに最適。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
積載荷重(kg)
300
ストローク
200
方式
30°台形ネジの手動回転方式
回転数
上昇/約40回
推力は3000 Nと1000 Nの2種類です。伸縮の最終位置でリミットスイッチが働き、電源が切れる安全設計です。シンクロタイプは最大4台まで同調可能です。シンクロタイプは3つのユーザーコードにそれぞれ3ヶ所まで高さを登録できます。剛性が高く、垂直荷重、偏荷重に強い構造です。
仕様
(運転サイクル)10%(2分間ON、18分間OFF)。(同調誤差)0~4mm
種類
電動式
電圧(V)
DC24
電力(W)
120
仕上
アルマイト処理
使用周囲温度(℃)
-20~60
推力(kN)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大速度(mm/sec)
(上昇)16
重量物の高さ移動に使用します。
ノブを回転させれば、スムーズに平行上下移動ができます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質
S45C
硬度
HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40
表面処理
黒染め
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
ジャッキの下にコントロールユニットを設けていますので、机上での場所を取りません。上下昇降(150mm)がハイスピードに動作します(約20秒)。
種別
(ハイスピード)
アズワン品番
3-6776-01
商品タイプ
レンタル品はこちら
1個
¥117,000
税込¥128,700
翌々日出荷
ラチェットハンドルはレバー切り替え式のため昇降時に軸から取り外して裏表を入れ替える必要はありません。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
仕様
ラチェットハンドル式