電動 ハンドリフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
326件の「電動 ハンドリフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ハンドパレット」、「電動 パレット リフター」、「アシストリフト」などの商品も取り扱っております。
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 67 タイプ 標準タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 550 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 73×70 取扱説明書 取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ 標準 全高H(mm) 1250 フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 フォーク内幅W2(mm) 160 走行時間 約2時間(連続)
1台
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

快適な操作を可能にしたスマートハンドル 人間工学に基づいたハンドル設計、グリップ部は長時間の作業を考慮したソフトで使い心地のよいデザイン。 ハンドルボタンは大きめに設計されており、手が届く位置にあるので手袋を着用していても簡単に操作できます。 液晶ディスプレイ付きピンコードパネルは高度な制御と操作を可能にします。
運転方式 歩行型 動力 バッテリー フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 タイヤサイズ(mm) 前輪:Φ80×90、後輪:Φ210×75、補助車輪:Φ80×30
1台
379,800 税込417,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様 電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番 458-3752 ストローク(mm) 1410 電源 単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm) 1870 フォーク高さ(mm) 90~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間 約8時間 フォークスライド外幅(mm) 126~530 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒) (無負荷時)10/23。(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm) 300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます(AC100V)。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付 トラスコ品番 337-3533 ストローク(mm) 1420 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1961 フォーク高さ(mm) 80~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 800×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 218~581 上昇時間(秒) (無負荷時)18。(全負荷時)25 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 400
1台
539,800 税込593,780
13日以内出荷

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマスト仕様です。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)過負荷防止バルブ付です。見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。
用途高所の作業に。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:EB35。バッテリー残量計付 トラスコ品番 337-3690 ストローク(mm) 2723 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1990 フォーク高さ(mm) 77~2800 フォーク長さL×幅W(mm) 800×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 218~825 上昇時間(秒) (無負荷時)9。(全負荷時)19 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 400
1台
679,800 税込747,780
14日以内出荷

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm) 1500 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm) 710 全高(mm) 1385 バッテリー DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm) 1070 フォーク外幅W1(mm) 620 フォーク内幅W2(mm) 320
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スロットルを回す方向に駆動し、前進後進します。バッテリーと充電器を内蔵し100V充電が可能です。連結方法は都度ご相談ください。
用途コンパクトサイズの電動牽引車。 仕様 電動走行式。搭載バッテリー:DC24V600W トラスコ品番 458-3876 全長(mm) 1270 全幅(mm) 680 全高(mm) 1130 最大牽引質量(kg) 1500 走行速度(km/h) (負荷)0~4
1台
889,800 税込978,780
38日以内出荷

本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
1台
特価
99,980 税込109,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応 セット内容 充電用コード 全高(mm) 1270 材質(ハンドル) 樹脂
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様 手動走行式 電源(V) 充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリー GR-95D31R 充電時間(時間) 約7 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様 電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番 458-3761 ストローク(mm) 1410 電源 単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm) 1840 フォーク高さ(mm) 90~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 600×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間 約8時間 フォークスライド外幅(mm) 210~650 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒) (無負荷時)10/23。(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm) 300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 フォーク最低高51mmの薄型低床タイプです。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 ステアリングホイールはポリウレタン車輪でロードホイールはスチール製車輪を使用しています。
用途パレットの運搬に タイプ 低床タイプ ハンドル径(Φmm) 200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 180×50 フォーク外幅(mm) 540 フォーク内幅(mm) 230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm) 50×93 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
46,980 税込51,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番 464-2317 ストローク(mm) 1130 全高(mm) 1501 フォーク高さ(mm) 50~1180 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 130~468 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm) 1500 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm) 710 全高(mm) 1385 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 80×73(ウレタン) バッテリー DC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 240×60(ウレタン) 車体質量(kg) 230 フォーク長L1(mm) 1070 フォーク外幅W1(mm) 580 フォーク内幅W2(mm) 280 走行速度(km/h) 無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
849,800 税込934,780
40日以内出荷

自重が軽量のため、取り回しがしやすくハンドルグリップが付いている為、扱いやすいモデルです。 過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。 フットリリース機構がついているので、脚でも簡単にリリースできます。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg) 54 オレンジ 材質(車輪) ウレタン タイプ 軽量タイプ 積載荷重(kg) 1500 フォーク幅W(mm) 550 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 70×60 ハンドル すべり止め付き 機能 フットリリース フォーク長さ(mm) 1150 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 160×47 フォーク最低高さ(mm) 75 フォーク最高高さ(mm) 190 ホイール数 ロードホイール:片側2輪 取扱説明書 (1.9MB) フォーク間隔(mm) 255
1台
39,980 税込43,978
当日出荷