- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- 掃除用具
- 電動 ブラシのおすすめ人気ランキング
電動 ブラシのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新5,685件の「電動 ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ブラシ 風呂 掃除」、「洗車 電動 ブラシ」、「床タイル 掃除」などの商品も取り扱っております。
泡立ちよく水切れの良いソフトなブラシが浴槽を磨く。
使い易さから考えられた45°角度付ヘッド。
電源の無いお風呂に最適なコードレス充電式。
業界トップクラスの防水性能 IPX5。
タオルハンガーに掛けておける本体フック付。
電源コード(m)
1.8
寸法(mm)
70×96×935
質量(g)
770
消費電力(W)
1.6
連続使用時間(分)
20
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
電池をセットするだけで使える万能型電動ハンディーポリッシャーです。
コードレス&充電不要のコンパクトタイプだから自動車はもちろん、バイクや墓石、ご家庭の洗面台やシンクにも素早く簡単に使えます。
幅広い用途に対応した付属品をセット。ブラシはキズが付きにくい先割れ加工でホイールやシンクなどの汚れをスッキリ落とします。さらに、パッドとマイクロファイバーバフを組み合わせることで自動車ボディーの水アカ落とし・キズ消し・艶出しにも最適です。しかも、ヘッドはワンタッチで取り換えでき、交換作業もラクラクです。
一家に一台あるとうれしい超便利なアイテムです。
材質
マイクロファイバー
質量(g)
393
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
225×176×82
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
適合機種
AJP-1210・AJP-1310・AJP-1420・AJP-1420SP・AJP-1520・AJP-1520SP・AJP-1620・AJP-1620SP・AJP-1700V・AJP-1700VGQ
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
水圧により中央のブラシが回転。
窓や広い面積をブラシ洗浄。
適合
MHW0810、MHW0820
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
【パーツ対応表あり】
アイリスオーヤマ製高圧洗浄機専用パーツです。内側のブラシが水流で自動回転し、車や浴室・外壁・サッシなどの落ちにくい汚れを落とします。
対応商品↓
・高圧洗浄機 FBN-701-D
・高圧洗浄機 FBN-702-D
・高圧洗浄機 FBN-502-D
・高圧洗浄機 FBN-401
・高圧洗浄機 FBN-604
・高圧洗浄機 FBN-601HG-D
・タンク式高圧洗浄機 SDT-L01N
・タンク式高圧洗浄機 SBT-512N
・タンク式高圧洗浄機 SBT-412N
※対応商品とその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
トラスコ品番
381-0259
適合機種
FBN-401、FBN-401A、FBN-402、FBN-601、FBN-604、FBN-611、FIN-801E、FIN-801W、FIN-901E、FIN-901W、SBT-412
関連資料
高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB)
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
IPX7相当の高耐水で水回りの掃除が楽々。充電式コードレス耐水回転ブラシ。両回転だから効率的に汚れを落とせます。リチウムイオン内蔵なので電源のない場所でも手軽に掃除可能。お風呂場・基地員・洗面台・排水口・窓ガラス・網戸・タイル・ホイールなどの掃除に。
質量(g)
655(長尺時)、495(短尺時)
寸法(mm)
1110×72×115(長尺時)、435×72×115(短尺時)
定格電圧
AC100~240V 50/60Hz output:DC6V 0.5A
内蔵電池
リチウムイオン 3.7V 2200mAh
材質
ABS樹脂、PP樹脂、ポリウレタン、ポリエステル、アルミ、シリコン、ステンレス
連続使用時間(分)
約60
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
力を使わずラクラクお掃除できる、電池式の電動ブラシです。
軽量・コンパクト設計で、浴室・洗面台・シンクなどの水まわりから、玄関タイルや外壁まで場所を選ばず手軽にご使用いただけます。 手が疲れやすい方や、毎日のお掃除を負担に感じている方にもおすすめです。
ワンタッチで交換できる2種類のヘッド付き
【ソフトブラシ(黄)】先割れ加工の細かい毛先で浴槽内やシンクなどの水アカ・ヌメリをスッキリ除去!
【ハードブラシ(白)】コシのある毛先で浴室の床・壁、タイルの目地や溝の汚れをかき出してキレイにします。
防水仕様
IPX4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
255×120×80
質量(g)
370
付属品
本体・ソフトブラシ(黄)・ハードブラシ(白)・取扱説明書
1個(1セット)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動式だから力いらずで汚れを落とす!クルクル回転するブラシでタイルや目地の汚れも、浴槽・洗面台の水垢もラクラクピカピカ。スポンジはキズつきやすいステンレス製シンクの掃除にも最適です。
付属品
スポンジ・ブラシ・つや出し・壁掛けホルダー
材質
ABS樹脂、ポリウレタン、ナイロン、ポリエステル繊維
寸法(mm)
64×92×193
質量(g)
188
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
質量(g)
スティック式:約900、ハンディー式:約760
コード長さ(m)
約1.5
連続使用時間(分)
約30~45
セット内容
本体ヘッド部、スティック用パイプ、グリップ部、ワイドブラシ、コーナーブラシ、デッキブラシ、本体用フック、充電用ACアダプター、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
スティック式:約165×130×1120、ハンディー式:約160×130×645
色
ホワイト
電源(V)
入力:AC100~240(50/60Hz)、出力(W):DC8・200mA
電池
ニカド充電池 DC3.6V・1300mAh
充電時間(時間)
約8~10
電源タイプ
充電式
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
清掃面に合わせブラシの角度を調整できるフリーアングル式。
ガンや延長パイプとの接続ガタを無くすロックナット付。
適合
AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
種別
回転ブラシ
適合機種
AJP-55、AJP-75、AJP-1600、AJP-1410、AJP-1410SP、AJP-1310、AJP-1700V、AJP-1700VGQ
トラスコ品番
379-8721
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
沢山入って大変お得なセットです!
中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。
錆取りや塗装はがし
適合材
金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など
セット内容
【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)。【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)。【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(9本)
¥739
税込¥813
当日出荷
電動回転ブラシで汚れを落とす。高い場所も低い場所も思いのまま。スティック、ハンディの2WAYタイプ。3種類のブラシ付き。使う場所にあわせて選べる。丸型ブラシは床や壁など広い面積のお掃除に。コーナーブラシは角や狭い入りくんだ場所のお掃除に。平型ハードブラシは頑固で落ちにくい汚れのお掃除に。
用途ポリッシャー、電動、掃除、コードレス、電動ポリッシャー、充電式電動ポリッシャー、ハンディポリッシャー、電動ブラシ、掃除用品、風呂掃除、床磨きとして。床、風呂、シンク、タイルに。
セット内容
ヘッド部、スティック部、グリップ部、丸型ブラシ、コーナーブラシ、平型ハードブラシ、ACアダプター
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【スティックタイプ】70×115×1040、【ハンディータイプ】70×115×555
連続使用時間(分)
約30
バッテリー電圧(V)
DC3.6(Ni-MH)
充電入力電源(V)
AC100(50Hz/60Hz)
充電時間(時間)
約8
バッテリー容量(mAh)
1300(Ni-MH)
充電出力電源(V)
DC8.5/300mA
1台
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
交換用ブラシセットです。
仕様
作動時間120分~180分(※連続作動時間を10分以内の場合)
トラスコ品番
819-3566
セット内容
内側用ソフトブラシ、外側・底部用ブラシ
材質
ブラシ:ABS、POM、ナイロン
電源
単3電池×4本(セット済)
2018年トラスコ掲載ページ
9 0368
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番
256-2251
セット内容
本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
40
色
白・黒
高さ(mm)
265
奥行(mm)
35
縦(mm)
290
横(mm)
150
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
仕様
連続作業時間:約5分
質量(g)
240
回転数(min-1[r.p.m])
210
電源
単3乾電池×4本(別売)
アズワン品番
2-9619-01
1個
¥3,440
税込¥3,784
当日出荷
トラスコ品番
819-3572
セット内容
軟毛ミディアムブラシ、中硬質ミディアムブラシ、パッド用ヘッド、パッド4種(ソフト・セミハード・ハード・スーパーハード)×各1
材質
(ミディアムブラシ)ABS、POM、ナイロン、(パッド用ヘッド)ABS、POM、(パッド各種)メラミン、ポリエステル、ナイロン
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
1分間に8000回の高速反復回転で作業靴などの汚れを簡単に落とします。
靴の内側用と外側用の2種のブラシを使い分けることで、靴全体の汚れをしっかり落とすことが出来ます。
防水仕様です。
用途作業靴などの汚れ落としに。
トラスコ品番
256-2258
セット内容
本体(内側用ソフトブラシセット済)1個、外側・底部用ブラシ1個、ストラップ1個
材質
本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン
幅(mm)
40
厚さ(mm)
43
色
白・緑
高さ(mm)
285
奥行(mm)
35
縦(mm)
326
横(mm)
150
危険物の類別
非危険物
1セット
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥3,988
税込¥4,387
翌日出荷