- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 電動 ホイッパーのおすすめ人気ランキング
電動 ホイッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新112件の「電動 ホイッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー 製菓用」、「電動ドリル用泡立て器」、「ホイッパー」などの商品も取り扱っております。
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適なハイパワー120W。
収納しにくいコードを本体に巻き付けて収納出来ます。
5段階スピード調整。
スイッチを押すだけでビーターが簡単に外せます。
材質
樹脂部/ABS樹脂、ビーター/ステンレス鋼
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
消費電力(W)
120
定格時間(分)
7
仕様
サーモスタット付(95℃)、5段階スピード調整
電源
100V(50/60Hz)
電源(V)
AC100
スピード調節
5段階
ハイパワー120W。
5段階スピード。
コード巻き付け収納。
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×185×250(ビーター含む)
生クリームの泡立てやスポンジ生地を作るのに最適。収納しにくいコードを本体にクルクル巻きつけてすっきり収納できます。3段階スピード。ビーターもすっきり収納。
材質
樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
色
ホワイト&ブラック
質量(g)
770
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×190×235(ビーター含む)
スピード調節
3段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」のスタンドミキサーです。
世界シェアナンバーワンで抜群の認知度、高い品質を維持し続ける憧れのスタンドミキサーです。
10段階の変則切替 独自の世界初プラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、他社製品とはっきり異なる優位性を持っています。
その名のごとくまさに「キッチンエイド」です。様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
標準付属アクセサリー
【ワイヤーホイップ】
空気を含ませる必要のある混合に最適です。速度調節レバーを高速にセットすればメレンゲも数分で簡単に作れます。
(例)メレンゲ、マヨネーズ、ホイップクリーム、スポンジケーキ等
【平面ビーター】
粘度の高い材料の混合・攪拌に最適です。
(例)ケーキ、ビスケット、パイ菓子、クッキー、マッシュポテト、薄力粉を使用する生地等
【ドゥーフック】
パン生地、ピザ生地など重量のある生地の混合と練り混ぜに最適です。
(例)食パン、ロールパン、パスタ生地、ラーメン、強力粉を使用する生地等
幅(mm)
220
質量(kg)
10.2
高さ(mm)
350(モーターヘッド持ち上げ時450)
奥行(mm)
360(モーターヘッド持ち上げ時430)
電流(A)
3(15分定格)
消費電力(W)
225
回転数(min-1[r.p.m])
60~250※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ボウル)220×180
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
ボウル容量(L)
約4.3
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容
ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)
7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×410×350
TKG品番
9-1166-0301
TKG品番(2017)
6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10)
質量(kg)
1.9
電流(A)
6.5
電源(V)
単相100
消費電力(W)
610
回転数(min-1[r.p.m])
850
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
対応材質
リシン、プラスタ、中粘度材用
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
850
定格電流(A)
6.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
850×80×153
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に
材質
スチール
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
回転速度(min-1[r.p.m])
適性/約200~約700
高機能なターボ付きハンドミキサーです。ビーターとコードを本体にセットでき、場所を取らずにスッキリ収納。
消費電力(W)
150
質量(g)
870
電源(V)
単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)
(収納時)194×135×84
回転数(min-1[r.p.m])
800~1300(5段切替)
長さ(cm)
ビーター長:19.5
コード長さ(m)
約1.7
定格時間(分)
10
最大処理能力
(深さ)14cm
TKG品番
9-0505-0401
TKG品番(2017)
6-0452-0801
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
ビーターが収まるケース付き。ビーターとコードが直接触れず清潔に収納できます。
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
80
回転数
毎分550~1400回転(5段階切り替え)
定格時間(分)
10
長さ(mm)
ビーター:120
コード長さ(m)
1.6
質量(g)
830(ビーター・ケースを含む)
間口W×奥行D×高さH(mm)
収納時:190×85×175
TKG品番
9-0505-0201
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ハイパワー120W
5段階スピード
コード巻き付け収納
すっきり収納できるケース付
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
仕様
ケース付
材質
樹脂部:ABS樹脂、ビーター:ステンレス鋼
質量(g)
836
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×180×245(ビーター含む)
定格時間(分)
7
1台
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
創業98年の老舗アメリカブランド「キッチンエイド」にミニスタンドミキサーが誕生。
従来のスタンドミキサーよりサイズは20%小さくなり、重さも25%軽くなりましたが、従来と変わらないパワーでご利用頂けます。
10段階の変則切替 独自のプラネタリーミキシング(惑星軌道の様に動く)を備え、安心の耐久性と安定性があります。
従来同様に様々な専用アクセサリーを使用することで幅広いご使用が可能です。
セット内容
取扱説明書・ボウル・撹拌備品(平面ピーター/ワイヤー・ホイップ/ドゥーフック)
幅(mm)
198
質量(kg)
7.5
高さ(mm)
312(モーターヘッド持ち上げ時400)
奥行(mm)
312(モータヘッド持ち上げ時370)
電流(A)
3(15分定格)
消費電力(W)
250
回転数(min-1[r.p.m])
40~200※アタッチメント装着時/無負荷の状態
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
(ボウル)195×16
定格電圧(V)
100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.2
ボウル容量(L)
約3.3
パワフルで泡立ちが早いハイパワー120W。
適度な泡立て、かくはんを可能にした5段階調整。
プラスチック製ビーターで金属の異音を軽減。ボウルを痛めない。洗いやすい。
取り外しワンタッチで、スイッチ部を押し込むと簡単にビーターが外せます。
消費電力(W)
120
スピード調節
5段階
材質
本体:ABS樹脂、ビーター:ポリアセタール
質量(g)
-
電源(V)
10(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約75×180×265(ビーター含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
1個
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
ビーター形状を見直し、泡立て効率がUP!
少量でも使いやすく、スピーディーに泡立てができます。
また、ビーターの中心に棒がなくワイヤー形状で洗いやすいです。素材もステンレスで食洗機にも対応しています。
調理中に材料の追加などをする時、ビーターを付けたまま立てて置けます。
ビーターが収納できるケース付きで、まとめてコンパクトに保管できます。
電源コードはケースの外側に巻いて留められます。
保管時にビーターと直接ふれないため、清潔にすっきりと収納できます。
高速で素早く泡立て、仕上げは低速でキメ細かに。
混ぜ具合や材料に合わせて、ビーターの回転スピードを5段階に調節できます。
使用後も手を汚すことなく、ワンタッチでビーターを取り外せます。
付属品
ビーター2本、収納ケース、コードクリップ
色
ホワイト
消費電力(W)
80
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×190×85(収納時)
本体質量(g)
830(収納時:ビーター・ケース含む)
連続使用可能時間
10分
スピード調節
5段階切替
1台
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
寸法(mm)
370×270×H310
質量(kg)
9.8
消費電力(W)
200
電源
単相100V
お菓子作りの泡立てに便利なハンドミキサー
電源コード、ビーターをコンパクトにしまえる収納ケース付
スピード5段階切替
ワンタッチでかんたんに取り外し可能なビーター
材質
本体、ケース:ポリプロピレン。ビーター:ステンレス
消費電力(W)
65
電源
AC100V 550/60Hz 共有
コード長さ(m)
1.7
定格時間
10分
スピード調節
5段階
速度調節方式
5段スピード