- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動 リューターのおすすめ人気ランキング
電動 リューターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新628件の「電動 リューター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ リューター」、「ハンドリューター」、「電気 リューター」などの商品も取り扱っております。
ハンドグラインダーのスタンダード機種。
ドリルチャック式(チャック能力Φ0.5~6.0)、回転速度22000min-1になります。軸付砥石などに向いております。
周波数(Hz)
50/60
最大トルク(N・m)
0.059
定格電流(A)
0.75
定格消費電力(W)
68
チャック能力(mm)
Φ0.5~6.0
砥石寸法(Φmm)外径
最大25まで
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
使用スタイルフリーな、NEWタイプのハイブリッドリューター。正転/逆転切替可能。回転数は2ケタデジタル表示。過負荷防止機能内蔵。過充電防止機能内蔵。フットスイッチ使用可能。5種類のリューター工具付属。様々な加工にご使用頂けます。
構成部品
LHBM-12+LHBC12
1セット
¥89,980
税込¥98,978
翌日出荷
小型、軽量
ソフトスタート、静音、低振動
用途彫刻、プラモデル、木、ガラス、石などのカービング・磨き等
付属品
スリーブコレット(Φ2.34mm)×1個、軸付砥石×2本、軸付ブラシ×1本、セラミックゴム砥石×2本
最大トルク(N・m)
2
胴径(Φmm)
(モータユニット)最大27
定格入力(W)
10
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌日出荷
正転、逆転が可能です。モーターの焼損を保護するサーキットブレーカー内蔵。フットスイッチ(オプション)が使用出来ます。
電源
AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)
30
ヒューズ容量(A)
1
幅広い回転領域の使い易さを追求した、新型ペンタイプグラインダーです。先端工具の脱着がセットリングを回すことにより、ワンタッチで行えます。ハンドピースとモーターの脱着がロックリングにより、ワンタッチで行えるため、簡単で素早いハンドピースの交換が可能です。多種類のハンドピースを用意しましたので、作業に合わせて高トルク、高回転数など、色々な組み合わせが可能です。
寸法L1(mm)
83.5
寸法D1(mm)
15
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速。パワーユニットは持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
構成部品
LG2M-22+LG2C-22
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。先端工具の脱着はセットリングを回すだけ、ワンタッチで行えます。小形、軽量、コンパクトなボディーの高トルク。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
1.5
最大入力(W)
42
最大トルク(N・cm)
2.64
1本
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
リューターが長年ノウハウを蓄積した機械装着用h4スピンドルシリーズ!。信頼性の高いh4高周波モータが新登場!。往年の人気シリーズ「リューターフレックス」を融合させたまさに”極(きわみ)”!。静かで耐久度の高いモータ。回転数に応じて安定したトルク出力。回転数2,000~20,000min-1(無段階調整)。操作性抜群!軽量ハンドピース。自由自在!フレキシブルシャフト機構。
用途金型加工業、抜型加工業、石材加工業等での研削・研磨作業に。
仕様
別売オプション品:Φ2.34コレットチャック/Φ0.5~4.0ドリルチャックユニット
定格電流(A)
モータ:1.3
最大トルク(N・cm)
15.7
定格入力容量(kVA)
0.9
1台
¥209,800
税込¥230,780
8日以内出荷
ハイブリッド式 充電式、コンセント式(商用電源式)どちらでも使えます。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 0~12
無負荷電流(A)
0.27
最大負荷電流(A)
15
最大入力(W)
30
最大トルク(N・cm)
2.64
1本
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
未来を先取りして開発された小形、軽量、高性能の最高級パワーユニットです。美しいデザインと機能性を重視したコンパクトサイズ。高性能マイコン搭載。2ステーション方式。フィードバック機能を搭載。ソフトスタート及びクイックストップ機能付き。正逆回転選択とデジタル回転速度表示。LOADメーター搭載。セルフ診断機能。エラーコード表示。フットコントローラーの接続可能
ヒューズ容量(A)
2
定格入力
AC100V 50/60Hz 30W
1台
¥56,980
税込¥62,678
翌日出荷
充電式マイクログラインダー。携帯性に優れ、軽作業に適した機種となります。回転速度0~30000min-1、Φ3.0コレットが装填されております。
また専用キャリングケースにフットスイッチなど、一式がセット販売となっております。
回転数(min-1[r.p.m])
0~30000
1台
¥89,980
税込¥98,978
8日以内出荷
直流モーター ゴールド2タイプ。EMGM-22+LG2C-22。マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
構成部品
EMGM-22+LG2C-22
1セット
¥96,980
税込¥106,678
6日以内出荷
コンパクトなボディーで3.3N・cm(340g-cm)の高トルクタイプ。ワンタッチ着脱機能 先端工具の着脱がセットリングを回すだけで行えます。コレットチャック式。無段変速
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.3
最大負荷電流(A)
2.5
最大入力(W)
70
最大トルク(N・cm)
3.33
1本
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
マイクロモーターを組み込んだスピンドルは、電気部品の加工などの軽切削作業や、ローコストなので試作用専用機などに御使用頂いています。
チャック能力(mm)
Φ2.34、Φ3
入力電圧(V)
DC 5~30
無負荷電流(A)
0.3
最大負荷電流(A)
2.5
最大入力(W)
70
最大トルク(N・cm)
3.33
1本
¥67,980
税込¥74,778
6日以内出荷
特殊なシリコンフィラーを使用しているため研磨力、耐久性に優れています。使い易い形状と寸法を選びましたので作業に合わせて各種リューター電動工具でご使用下さい。
用途金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金仕上げ用
砥材
シリコン(GC系)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
20000
結合剤
R(ゴム)
適合材
金合金、銀合金、パラジューム合金、貴金属合金
ハイクラスセットとして位置付けております。ハーフセット(LES-30A)をさらに深く掘り下げて、こだわりのお客様に対応したデラックス(DX・セット)を準備しました。セラミック砥石及びダイヤモンドヤスリ等が使用できる、前後方向に作動するレシプロ(RE-06)、左右方向に作動する溝研磨に便利なスイングユニット(HW-75)その他、120度ヘッドのアングルハンドピース(HG-12L)なども取り揃え致しました。ハイクラスセットをさらに、バージョンアップさせたデラックス(DX・セット)、ほぼ全てのお客様の要望を実現できる夢のデラックスセット(DX・セット)となります。
セット内容
パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、レジプロ(RE-06)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(2種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、アングル12Lハンドピース(HG12L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥669,800
税込¥736,780
6日以内出荷
持ち運びに便利なキャリングハンドル付。正転・逆転が可能です。フットスイッチ(オプション)が使えます。
電源
AC100V 50/60Hz
定格入力(VA)
35
ヒューズ容量(A)
1.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
様々なお客様のニーズに対応できるミニエイトシリーズのハイクラスセットです。パワーユニットはデジタル表示可能なLEC-900を標準装備として、モーターユニットも特望の手元スイッチ付タイプ(LEM-30A)、小形ベルトサンダー(BS-12変換プラグ付)また、6mm(最大6.35mm)軸径の工具も使用できるヘビーユニット(HH-72)、深い部分に対応できるロングユニット(HL-73)、研磨に便利な90度アングルハンドピース(HG-9L)、オートクルーズ機能にも使用できるフットコントローラー(FC-90)を揃えました。そして、アクセサリーキットとしてリューター先端工具を専用ケースに用途別にセレクトしました。それらをすべてをリューター特製アルミジェラルミントランクケースに収納したハイクラスセットです。
セット内容
パワーユニット(LEC-900)×1、スタンダードユニット(LEM-30PA)×1、ベルトサンダー(BS-12)×1、変換プラグ(1種)、ヘビーハンドピース(HH72)×1、ロングハンドピース(HL73)×1、アングル9Lハンドピース(HG9L)×1、スイングハンドピース(HW75)×1、減速ジョイント(JT03)×1、フットコントローラ(FC-90)×1、工具箱(TS-06)×1、先端工具セット×1
1セット
¥399,800
税込¥439,780
6日以内出荷