電動 油圧 パイプ ベンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
95件の「電動 油圧 パイプ ベンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプベンダー 電動」、「電動油圧ベンダー」、「E31 ベンダー」などの商品も取り扱っております。
鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。 コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質 パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm) (鉄)34×2.5t、(ステンレス)28×1.5t、(銅・アルミニウム)42×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm) 20 曲げ角度(パイプ)(°) 180 回転速度(min-1[r.p.m]) 3 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 出力(W) 900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 250×460×340 設定方式 デジタル(角度設定) 質量(kg) 23 トラスコ品番 461-5204
1台
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

ビーバー(アサダ)電動ベンダ32B
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源 100V・1600W 付属品 シュー&ガイド(5/8”・3/4”・7/8”・1”・1-1/8”・1-1/4”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg) 14.5 曲げ角度 0~180° 曲げ能力(mm) 銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

高強度鉄筋(SD490まで)の曲げ加工に対応。 「鉄粉」を完全に遮断した分離構造で故障知らず。 耐久性にすぐれた新設計ベンダー。 さらに便利な角度微調整レバーにより0度~180度まで無段階に角度が決まります。 ローラーおよびカラーの組み合わせにより多彩な曲げ加工が可能。
用途鉄筋の曲げ加工 曲げ能力 SD490相当品=620N/mm2(63kgf/mm2)D8~D19 電圧(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 1050 曲げ速度(180°曲げ)(秒) 5 曲げR(最小~最大) R15(カラー軸)~R38(標準カラー使用の場合) 曲げ角度範囲 0~180° 質量(kg) 54.5 付属品 ローラー No.B19(Φ80)・ No.B16(Φ100)・No.B13(Φ118)・ No.B10(Φ138)、カラー No.19(Φ76)・ No.16(Φ64)・No.13(Φ52)・No.10(Φ39)、接地アダプター、六角棒レンチ(2・17)、スパナ(17 × 19)、防水カバー、+- ドライバー、工具箱 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 455×372×393 仕様 ダイヤル式 一度に曲げられる本数 (SD345相当品)D19/1本、D16/2本、D13/3本、D10/4本 種別 SD490対応モデル
1台
359,800 税込395,780
5日以内出荷

スーパーツール油圧式パイプベンダー
厚肉ステン間に最適!。厚肉(JIS規格)のステンレス管・ガス管・水道管・電設管の曲げ加工(90°迄)。軽量・コンパクト・堅守。シンプルな構造で、作業現場への移動が簡単。パイプに適合したアタッチメント(ベンドシュー)の装着で、パイプを傷めず奇麗な曲げ河口仕上り。油圧シリンダー内蔵式のパイプベンダー(SPB-N)は電動油圧ポンプでも使用可能。
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄・ステンレス・銅などのパイプを変形なく美しく曲げることのできる取り扱いやすい簡単な機械です。 最小曲げ半径はパイプの2倍、曲げ角度は180度まで自由にセットできます。
使用可能材質 パイプ(加工可能)/銅・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm) (鉄)25×2.5t、(ステンレス)25×1.5t、(銅・アルミニウム)28×1.5t 曲げ能力(鉄筋)(mm) 16 曲げ角度(パイプ)(°) 180 回転速度(min-1[r.p.m]) 2.1 電源(V) 単相100 電源コード(m) 2 出力(W) 800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×470×140 設定方式 デジタル(角度設定) 質量(kg) 15
1個
699,800 税込769,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)電動ベンダ32A
全サイズ4DR対応。 デジタル制御。角度がデジタルで設定できる。 スロースタート機能で急発進がありません。微調整も出来ます。
電源 100V・1600W 付属品 シュー&ガイド(7/8”・1”・1-1/8”)、セットピン、三脚、ケース 質量(kg) 14.5 曲げ角度 0~180° 曲げ能力(mm) 銅管:5/8”~1-1/4”、薄肉SUS:20~25SU
1台
349,800 税込384,780
当日出荷

コンパクトな設計で大径パイプの曲げが可能です。 治具の交換がかんたんです。
使用可能材質 パイプ(加工可能)/銅・真鍮・アルミ・スチール・ステンレス 曲げ能力(パイプ)(Φmm) (鉄)42×3.5t、(ステンレス)42×2.5t、(銅・アルミニウム)54×2.0t 曲げ能力(鉄筋)(mm) 30 曲げ角度(パイプ)(°) 180 回転速度(min-1[r.p.m]) 3 電源(V) 三相200 電源コード(m) 2 出力(W) 1100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×570×450 設定方式 マイクロプロセッサー(角度設定) 質量(kg) 59 トラスコ品番 461-5387
1台
1,398,000 税込1,537,800
3日以内出荷

1セット
62,980 税込69,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームが大きく開いて使いやすい油圧パイプベンダー。 オープン機構によってパイプのセットが簡単にでき安全で能率的です。
セット内容 油圧シリンダー、フレーム、ピボットシュー(2個) 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2) (使用ポンプ)68(700) 最大ストローク(mm) 250(シリンダー)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 電動ベンダー本体に使用頻度の高い。シューガイド(7/8″・1・11/8″)をセット
1セット
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149,800 税込164,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
適合サイズ 1/4~7/8(6.35~22.23mm) セット内容 本体、樹脂ケース、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8)、ガイド3/8~5/8兼用、3/4~7/8兼用、リバースアダプター 全長(mm) 310 対応材質 なまし銅管専用 ケース寸法(mm) 450×120×300 曲げ角度 90度
1台
95,980 税込105,578
4日以内出荷

用途なまし銅管専用 エスコ品番 EA275H 全長(mm) 307 質量(kg) 本体2.2/セット6 曲げ半径(mm) 31(1/4”)・31(5/16”)・31(3/8”)・34(1/2”)・49(5/8”)・80(3/4”)・88(7/8”) 曲げ能力 1/4”・5/16”・3/8”・1/2”・5/8”・3/4”・7/8”
1個
99,800 税込109,780
8日以内出荷

手動・電動ポンプどちらでも接続できるフレーム開閉式、特殊アルミ合金による軽量化パイプベンダーです。
用途薄鋼電線管・厚鋼電線管、ガス管の曲げ加工用。 トラスコ品番 305-5817 質量(kg) 28.8 2018年トラスコ掲載ページ 5 0422
1台
219,800 税込241,780
90日以内出荷

セット内容 ●フレーム ●シリンダ ●ピポットシュー(2個) ●角度ゲージ ●油圧ポンプ、ベンダーシュー別売り エスコ品番 EA539D
1個
184,000 税込202,400
翌日出荷

自分の畑に合わせて角度が自由自在。女性でも片手で軽々使える人力式パイプベンダー。 アーチ支柱、トンネル支柱、パイプハウスの補正加工など曲げ方いろいろ。自作で自由なパイプハウス設計が工夫できます。 簡単な部品交換で、外径の異なる4種類のパイプ曲げが可能。 本体にアングルがあり、据置時の安定性が良く、大量のパイプ曲げ作業でも負担の少ない設計。 ビニールハウス用品、パイプハウスの建て替えにご利用いただけるパイプベンダーです。
付属品 分度器、曲げ型用中板4種類(15.9mm、19.1mm、22.2mm、25.4mm用) 質量(kg) 25 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 1030×550×1350 曲げ可能肉厚(mm) 1.0~2.0(直径15.9)、1.0~1.6(直径19.1)、1.0~1.6(直径22.2)、1.0~1.2(直径25.4)
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000A
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工 適合配管径(inch) 1/2-1.3/8 トラスコ品番 836-9084 セット内容 シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個 タイプ インチ用 肉厚(inch) 【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20 曲げ角度 0~180° 曲げ半径(mm) 52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
1台
459,800 税込505,780
3日以内出荷

仕様 従来品からのトルクアップにより11/2″までの加工が可能に!!TA515EK-3~TA515EK-12よりご選定ください。なまし銅管、1/2H銅管、直管適応銅管サイズ3/8″(9.53)~11/2″(38.10)曲げ半径R=4D(銅管直径の4倍)
1個
279,800 税込307,780
5日以内出荷

TASCO(タスコ)油圧ベンダー
油圧式だから少ない力で曲げ作業が可能。
仕様 【なまし銅管専用】1/4″~7/8″(6.35~22.23mm)/90° 全長(mm) 310 ケース寸法(mm) 450×120×300
1台
84,980 税込93,478
4日以内出荷

モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品 標準ホース(2m) 質量(kg) 16.4 タイプ 電磁弁タイプ 周波数(Hz) 50/60 タンク容量(L) 3 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2) 68(700) 吐出量(L/min) 低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35 モーター出力(W) 450 モーター電圧(V) AC100 寸法(縦×横×高さ)(mm) 212×212×342
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷