- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 電動 2方弁のおすすめ人気ランキング
電動 2方弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新133件の「電動 2方弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「kitz ea200-2」、「2方弁」、「電動二方弁」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
バルブ種類
フローティングボールバルブ
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
100℃以下の水・油・空気
屋外防雨構造(JIS C0920 IP65)。
サーマルプロテクタ内蔵によりモータ焼損がなく優れた耐久性。
起動・停止の動作が迅速、正確。
手動による操作も可能。
開閉表示ランプ回路付。
結露対策用にスペースヒータを内蔵。
材質(本体)
SCS
タイプ
二方弁
種類
電磁弁
形式
電動二方弁
使用温度範囲(℃)
-15~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
ON・OFF
最高温度(℃)
蒸気:160、空気:120、冷温水:100
接続方式
ねじ込み形形
接続
JIS Rc
使用流体
蒸気、空気、冷温水
時間
開閉:約4.5秒~16秒
適合流体
蒸気、空気、冷温水
材質(弁体)
SUS
材質(弁箱)
PTFE(ふっ素樹脂)
形状
ストレート
アクチュエータの種類
EXH型
接続方式
管フランジ
クラス
10K
接続形状
フランジ:JIS B2220 10K
バルブ種類
フローティングボールバルブ
シリーズ
二方弁、フランジ接続 形VY5100
出力電圧(V)
DC2(開度0%時)~DC10(開度100%時)
電源電圧(V)
AC24±15% 50/60Hz
負荷抵抗
10kQ以上(出力電流最大1mA)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(4.02MB)
動作時間(s)
63(50Hz)/53(60Hz) 土5
電磁弁と同じ2線式で制御が可能です。
流れ方向、取付方向(屋内)が自由です。
ボールはステンレス鋼(SUS316)を採用していますので、耐久性に優れています。
遮断目的の用途に使用できます。
仕様
【開閉時間】弁開時間:36/29秒以下(50/60Hz)・弁閉時間:4~36秒、【作動間隔】弁開動作と弁閉動作の作動間隔は1分以上、【絶縁抵抗試験】DC500V、【手動機構】付(駆動部上側)
保護構造
防沫形(IP54相当)
絶縁種別
E種
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
流体温度(℃)
-10~80(凍結不可)
定格時間
連続
容量(VA)
10(AC100/200V)
許容電圧変動
定格電圧±10%
適合流体
水・油・空気・気体・液体
周囲温度(℃)
-10~45
端接続
JIS Rcねじ
許容漏洩量
水・油:なし(圧力計目視)、空気・ガス:50mL/min(標準状態)以下
耐圧試験圧力(MPa)
(水圧にて)1.75
過負荷保護
インピーダンスプロテクト
形状
ストレート
型式
EAE100-1
材質(本体)
C3771BE
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
電圧(V)
AC100
アクチュエータの種類
EAE型(スプリングリターン型)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3531+Ni-Crめっき
機能
正逆回転
使用流体
水、油、空気
最大消費電力(W)
13.2/10.7(50/60Hz)
材質(ハウジング)
C3771
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
使用環境
屋内型
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3531+Ni-Crめっき
材質(ステム)
C3531+Crめっき
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
C3771
定格時間
連続
絶縁階級
E種
定格電流(mA)
200
取付姿勢
直立~水平
塗装
ハウジング:黒色、カバー:ライトブルーハンマートン
電源コード種類(mm2×芯数×mm)
リード線0.3×300
開閉時間 90°(50/60Hz)
約10秒/約20秒(スプリングリターン)
クラス
10K
材質(ボディシート)
PTFE
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
絶縁耐圧(V/1分間)
AC1500
形状
ストレート
材質(本体)
FC200
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304/SUS304TP
材質(キャップ)
FC200
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS403
材質(ボールシート)
PTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
バルブ種類
フローティングボールバルブ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(3.4MB)
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
(4.04MB)
仕様
ショート
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
電圧(V)
AC200
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
シートリング:PTFE
使用流体
冷温水、エア
弁形式
二方弁
材質(弁箱)
SCS13A
呼び圧力
10K
バルブ種類
小型電動式ボールバルブ
材質(本体)
ADC12
使用温度範囲(℃)
-10~50、連続使用:0~100
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC200±10%
電圧(V)
AC200±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
最高使用圧力(MPa)
0.98(-20~120℃)
接続方式
ウエハー
材質(シート)
EPDM
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
寸法W2(mm)
132
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ステム)
SUS403/SUS410
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
クラス
5K/10K
スペースヒータ容量(W)
15
スペースヒータ消費電力(W)
2.9
電線管接続口
G1/2×2口
バルブ種類
バタフライバルブ
その他
電磁弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい
形状
ストレート
材質(本体)
CAC408(青銅鋳物)
種類
電磁弁
形式
準直動式
使用温度範囲(℃)
5~180(温水の場合100以下)
電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
保護構造
防塵・防滴(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください)
定格電圧(V)
AC100/200(50/60Hz)、AC110/220(60Hz共用)
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ねじ込み形
使用流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
絶縁種別
H種(シリコンモールド)
ハンドル形状
なし
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
水圧:2[20]
取付姿勢
コイルを上にした垂直から水平までの取付姿勢で縦横配管に使用
適合流体
蒸気・水・空気・油(灯油・軽油程度)
周囲温度(℃)
5~60
弁前後の最小差圧(MPa)
0(コイルが水平の場合は0.03)
端接続
JIS Rcねじ
材質(弁体)
SUS(ステンレス鋼)
材質(ディスク)
PTFE
許容漏洩量
蒸気、水、油:なし(圧力計目視)、空気:50mL/min以下(0.05~1.0MPa{0.5~10kgf}時)
作動
通電時開形
適合圧力(MPa)
0~1.0
流体粘度(cSt)
20以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
材質(シール)
ニトリルゴム
コイルハウジング
グロメットリード線
最高使用圧力(MPa)
5
作動区分
ノーマルクローズ形(通電時開形)
耐圧(MPa)
25(水圧)
使用流体
空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)
流体温度(℃)
-10~60(凍結ないこと)
材質(ボディ)
黄銅
耐熱クラス
B
取付姿勢
自在
雰囲気
腐食性ガス、爆発性ガスのない場所
弁構造
直動式ポペット
弁座漏れ(cm3/min)
0(JIS漏れ基準)
周囲温度(℃)
-20~60
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
形状
ストレート
材質(本体)
SCS14A
使用温度範囲(℃)
-20~50
アクチュエータの種類
EA型
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
材質(Oリング)
FKM
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
10K
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
使用温度範囲(℃)
-10~50
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100±10%
電圧(V)
AC100±10%
スイッチ
位置リミットスイッチ:開、閉各2個(全開・全閉端停止+全開・全閉端信号用の無電圧接点出力)、接点容量:AC250V 11A(抵抗負荷)
方式
フローティング
接続方式
管フランジ
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガ)
使用環境
屋内、屋外(水中、直射日光不可)
周囲環境
防水、防塵:IP67相当
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
絶縁階級
E種
絶縁耐圧
AC1500V(1分間)またはAC1800V(1秒間)
取付姿勢
直立から水平まで ※逆さ取付け不可
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
スペースヒータ容量(W)
10
スペースヒータ消費電力(W)
2.5
バルブ種類
フローティングボールバルブ
タイマ式の採用でモータ焼損がなく耐久性向上。
起動と停止の動作が迅速かつ正確。
手動による操作も可能。
屋外防雨構造(JIS C0920 IP64)。
材質(本体)
C3771
タイプ
二方弁
種類
電磁弁
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結不可)
使用圧力範囲(MPa)
0~1.0
最高使用圧力(MPa)
0~1.0
作動方式
ON・OFF
材質(シート)
PTFE(フッ素樹脂)
接続
JIS Rc
時間
開閉:約6~8秒
適合流体
冷温水、空気
材質(弁体)
C3771(HCrメッキ)