電動カンナ 小型のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
98件の「電動カンナ 小型」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動 ミニ カンナ」、「木を削る」、「木工機械」などの商品も取り扱っております。
板金の中間仕上げ、石こうボード・プラスチック・木材の荒削り、面取り、金属のサビ取り、ペンキはがしなど、面倒な研削作業が手軽にスピーディにできる、いままでにない新しいタイプの工具です。従来の刃物と違い安全性が高く、どなたでも簡単に使えます。刃は高品質のスチールを超硬質焼き入れ加工後、サビ止め効果のあるパーカー処理を施してありますので、長時間の使用にも耐えます。 AK-STDH(平刃)平面凸部加工向き、AK-STDR(甲丸刃)湾曲部加工向き
用途板金・石こうボード・プラスチック・木材研削用工具。 幅(mm) 42 奥行(mm) 160 質量(g) 75 適合替刃 AKB-STDH(平刃)、AKB-STDR(甲丸刃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)カンナ
切削深さが決めやすいクリック機構。作業が安全にできるブレーキ付。 安全性を高めたリフトアップ機構。より安定した作業ができる握りやすいグリップ。
有効幅(mm) 最大切削:82 最大切削深さ(mm) 1 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 電源(V) 単相 100 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 309×164×163.5 付属品 82mm替刃式カンナ刃1組(本体取付)、刃高調整調整ゲージ、ドライバー、ボックススパナ 仕様 カンナ刃:替刃式(スローアウェイ刃) 質量(kg) 2.3
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

運びやすい小型の自動カンナです。操作性のよいコンパクトタイプで、抜群の切れ味です。木材の切削に。精度のよい滑らかな表面仕上げ。さびにくいステンレススチールテーブル。前と後ろにサポートテーブルが付いています。強制吸塵装置付(吸塵機は必要ありません)
切削材厚さ(mm) (材料の幅が130mm(4寸2分)までの場合)2.4。(材料の幅が303mm(1尺)までの場合)0.7 最大切削幅(mm) 303(1尺) 回転数(min-1[r.p.m]) 8000 電流(A) 12 切削材高さ(mm) 最大:115(3寸8分)。最小:5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 595×660×480 質量(kg) 34.5
1台
85,980 税込94,578
当日出荷

研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。
用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。 電圧(V) AC100 消費電力(W) 700 電流(A) 7.5 コード長さ(m) 約2 切削幅(mm) 約82 回転数(min-1[r.p.m]) 約16000 切削深さ(mm) 最大約1.6(0.2間隔で調整) セット内容 平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1 寸法(mm) 82 質量(kg) 約3.1 周波数(Hz) 50/60 定格時間(分) 30 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 約300×166×173
1台
8,698 税込9,568
当日出荷

ヤスリとカンナがひとつになった多用途の切削工具。 荒削りから表面仕上げまで、またペンキはがし、サビ落としなど多彩な用途に応用がきくサーフォーム。 網目状の刃ですから目づまりなしで、スムーズに効率よく作業できます。
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。AC機並みのパワフル切削!。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 最大切削深さ(mm) 1.6 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 13000 バッテリー リチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号 441 全長(mm) 329 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別 替刃式 作業量(目安) 米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約50m。(1充電当たり) 質量(kg) 3.2(バッテリー含)
1台
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg) 27 電流(A) 15 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1430 回転数(min-1[r.p.m]) 8500 コード長さ(m) 5 最大切削深さ(mm) (150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm) 304
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷

木工細工に最適。手軽に使えるコンパクトサイズ。
用途面取りや平面削りに。
1個
838 税込922
当日出荷

研磨不要、取付け簡単な替刃式!:刃の交換は締付けボルトを緩めて差し替えるだけ!面倒な刃高調整をする必要がありません。また、替刃は両面使えて経済的です。V溝入りフロントベース:フロントベース(前定盤)の中央のV溝により、面取り作業が容易にできます。切削深さ調節ノブ:手元で容易に深さ調整ができます。
用途平面切削や面取り、木製品の寸法修正に。 回転数(min-1[r.p.m]) 16000 電源(V) 単相100 付属品 替刃式カンナ刃(本機取付)、予備カンナ刃(1組)、ボックスレンチ9
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


床タイルの平面削り、面取りに。 持ち運び簡単なポケットサイズです。 アルミダイガスト製で頑丈です。
刃幅(mm) 35
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

構造用合板等の目違い払いや、現場での建具寸法修正等に最適!。18Vでさらなる作業量&パワー!最大切削深さ2.0mm。刃の接触を防ぐフット付!
バッテリー容量(Ah) 3 充電時間(分) 22 最大切削深さ(mm) 2 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 14000 バッテリー リチウムイオンバッテリー カーボンブラシ呼び番号 441 全長(mm) 333 仕様 ブレーキ付、集じん機に接続可能 種別 替刃式 作業量(目安) 米松(幅50mm)切削深さ1.0mm:)約55m。(1充電当たり) 質量(kg) 3.3(バッテリー含) 電圧(V) 18 適合バッテリー A-60442,A-60464
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性の高いアルミダイカストボディー。4段階で面取り幅を選べる調整版機構。カッターは替刃大を使用できる取付角30°のカッターブレード。60°の製品に比べて1.5倍の切れ味。滑りよいフッ素コーティング加工。握りやすいアール形状のボディサイド ストッパー付
付属品 刃折器、替刃大1枚
1個ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕上がり滑らか、快適な作業性。パワフル580W &最大切削深さ2.5mm!。刃の接触を防ぐフット付!
回転数(min-1[r.p.m]) 17000 最大切削深さ(mm) 2.5 最大切削幅(mm) 82 電源(V) 単相100 電流(A) 6.1 消費電力(W) 580 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 408 全長(mm) 285 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能 質量(kg) 2.5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(日立工機)かんな
深切削、切削深さ2.6mm コード出口切替フック付
最大切削深さ(mm) 0~2.6 最大切削幅(mm) 82 回転数(min-1[r.p.m]) 17000 電源(V) 単相100 電流(A) 6.3 消費電力(W) 600 コード長さ(m) 2心・2.5 質量(kg) 2.5 付属品 替刃式かんな刃(本体装着)、ボックススパナ、セットゲージ アズワン品番 64-7056-57
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)コードレストリマー
10.8Vコードレストリマー(6mmΦコレット)です。コンパクト設計でワンハンドでトリマー作業が可能です。EC(ブラシレス)モーターは高効率、長時間の使用でもメンテナンスフリーです。温度コントロール/過負荷保護表示ランプ。ドロップシャットダウン機構:本機の落下、衝突を感知した場合、瞬時に作動を停止します。クイック深さ調整、微調整、固定切削深さ、スピンドルロックなどの機能も搭載しています。
用途木材・プラスチック・軽量建築材の彫刻、面取り、溝切り 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 140×80×252 最大切込深さ(mm) 36 回転数(min-1[回/分]) 13000 コレット径(Φmm) 標準付属:6、使用可能:6.0/6.35/8.0
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

304mm可搬型自動カンナ
用途薄物幅広材を安定切断 質量(kg) 27 最大切削深さ(mm) (150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1 最大切削幅(mm) 304
1台
94,980 税込104,478
3日以内出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途新建材、木材、スレート、プラスチックなどの側面及び面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽くて使いやすい手のひらサイズです。 市販のL型カッター刃(0.5mm厚)が使えます。 刃の調整・固定はネジで簡単に出来ます。
用途化粧テープのはみ出し部分のカット、木材・新建材などの小さな面取り 幅(mm) 55 種別 替刃式 高さ(mm) 145 質量(g) 120 奥行(mm) 35 溝幅(mm) 21 材質(刃) SK材
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

パオック自動カンナ
木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。
用途木材の平面削りに 長さ(mm) 最低切削材:250 材質(本体) ABS 電源(V) 定格:AC100 消費電力(W) 定格:1400 回転数(min-1[r.p.m]) 9700 コード長さ(m) 2.4 本体質量(g) 35000 定格周波数(Hz) 50/60 最大切削深さ(mm) 3 最大切削幅(mm) 330 切削材厚さ(mm) 10~150 取扱説明書 (2.11MB) 送材速度(m/min) 7.6
1個
149,800 税込164,780
翌日出荷