- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- グリース用注入器
- 電動グリスガンマキタのおすすめ人気ランキング
電動グリスガンマキタのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「電動グリスガンマキタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動グリスポンプ マキタ」、「電動グリスポンプ」、「マキタ バッテリー 9002」などの商品も取り扱っております。
「国内最高」吐出パワー&スピード
吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg)
6
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
449×114×245
グリス容量
カートリッジ:420mL、バルク:570mL
吐出量(mL/min)
自動変速モード:290、低速モード:145
内径(mm)
バレル:61
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2)
1充電当たりの作業量
自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
色
黒/緑
動作方式
充電式
付属品
充電器・電池パック2個・キャリングケース
質量(kg)
2.8
電圧(V)
DC18
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×79×467
最大吐出圧力(MPa)
40
充電時間(分)
69
最大吐出量(g/min)
72
電池パック
B-1815L リチウムイオン 1500mAh
危険物の類別
非危険物
使用充電器
UBC-1803L
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。
リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。
400ccカートリッジグリス専用です。
グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。
グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。
収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。
付属品
キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ
トラスコ品番
773-7068
質量(kg)
3.5
容量(mL)
400、(カートリッジ)400
タイプ
472
電源
充電式
容量(g)
400
動作方式
リチウムイオンバッテリー
接続ねじ
(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)
63
入力電圧(V)
DC18
ノズル長(mm)
750
最大吐出圧力(MPa)
40
充電時間(分)
60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)
75
最大圧力(MPa)
40
充填方法
カートリッジグリース(ジャバラ式)
適合グリース
カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2
危険物の類別
非危険物
1セット
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
動作方式
充電式
付属品
リチウムイオンバッテリー1個
エスコ品番
EA991-14
質量(kg)
3.63(バッテリー含む)
危険物の類別
非危険物
1個
¥57,400
税込¥63,140
当日出荷
電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。
お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに!
付属品
ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC
質量(kg)
1.23
材質(本体)
アルミニウム
使用圧力(MPa)
約27
最高使用圧力(MPa)
約55
容量(g)
400
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
約370×89×168
危険物の類別
非危険物
六角軸対辺(mm)
6.35
取扱説明書
(12.8MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
エア専用です。
ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。
グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。
グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ
動作方式
エアー式
仕様
R1/8(ノズル接続ねじ)
トラスコ品番
328-5758
全長(mm)
416
質量(kg)
1.9
容量(mL)
400
形式
エア式
油槽径(Φmm)
62.6
使用エアー圧力(MPa)
0.4~0.8
吐出量(mL/min)
210
最大圧力(MPa)
24
適合グリース
ちょう度No.0、No.1
危険物の類別
非危険物
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。
ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ
動作方式
エアー式
容量(mL)
ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径
PT1/8
ノズル長(mm)
170
エアー接続口
ハイカプラ20PM
吐出量(mL)
25/10秒
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリース
ちょう度No.2
危険物の類別
非危険物
取扱説明書
(0.6MB)
吐出圧力(MPa[kgf/cm2])
最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽量&トップクラス※の高圧吐出で作業はかどる
軽量5.0kg(電池BSL36A18X装着時)
トップクラス※の吐出パワー最大吐出量:297mL/min
国内初※10段階吐出量調整ダイヤル
ホース用LEDライト搭載
ショルダーベルト標準付属
※2024年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(HiKOKI調べ)
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
付属品
ショルダーベルト、ホース用LEDライト
質量(kg)
5.0(BSL36A18X装着時)
電源(V)
18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
412×110×227(BSL36A18X装着時)
最大吐出圧力(MPa)
低速:69/高速:41
グリス容量
カートリッジ:420mL/バルク:640mL
流量(mL/min)
低速:115/高速:297
ホース長さ(mm)
1200
適合バッテリー
マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)
グリス種類
ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-2)
1充電当たりの作業量
高速:約8800mL/低速:約5400mL(気温23℃、ちょう度No.2、大気圧)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。
リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。
400gカートリッジ専用です。
充電時間:約70分
1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般
トラスコ品番
208-3383
セット内容
ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト
全長(mm)
365
質量(kg)
2.3
容量(mL)
400
油槽径(Φmm)
65
吐出量(mL/min)
78
危険物の類別
非危険物
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V)
18
穴あけ能力(mm)
約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm)
ストローク(mm)
ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350
押出速度(mm/秒)
0~28
押出力(N)
5000(最大)
危険物の類別
非危険物
狭い所でも確実に作業ができます。
ハイドロリックニップル用
用途AZグリースガン専用
接続口径
R1/8
狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。
チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です
容量(g)
400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め)
取付口
メス
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バッテリで楽しむ本格コーヒー。マキタリチウムイオンバッテリでドリップ。カフェポッドで淹れる。レギュラーコーヒーにも使える。取り外せる給水タンクでコーヒーメーカーを濡らさず給水できます。給水タンク[目盛付](240/200/160/120mL)。持ち運びやすい大型ハンドル、使用時は折りたたんでスマートに。冷めにくい、中空ステンレス製マグカップ1個標準付属
バッテリー電圧(V)
10.8/14.4/18
付属品
マグカップ(カバー付)、カフェポッドホルダ、フィルタホルダ、フィルタ、計量スプーン(すり切り一杯:6.5g)
質量(kg)
1.5(バッテリ除く)
目盛(mL)
240/200/160/120
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
243×145×218
バッテリー
スライド式Li-ion10.8V ・ Li-ion14.4V ・ Li-ion18V(ライトバッテリ、パワ軽バッテリ除く)
作業量(目安)
1充電あたり(ドリップ / 1杯:120mL)【BL1040B:4.0Ah】約260mL、約2.1杯分、【BL1460B:6.0Ah】約520mL、約4.3杯分、【BL1860B:6.0Ah】約640mL、約5.3杯分
水タンク容量(L)
240
付属品
英式バルブ用アダプタ(クリップ付)・仏式バルブ用アダプタ・ボール用アダプタ・浮き輪用アダプタ
タイプ
本体のみ(バッテリ・充電器別売)
最高圧力
1110kPa、161PSI、11.1bar
ホース長さ(mm)
650
片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品
ハイドロリックノズル、チャック式ノズル
トラスコ品番
416-3079
全長(mm)
387
質量(kg)
1.8
接続ねじ
Rc1/8
油槽径(Φmm)
56.4
ノズル長(mm)
170
1回の吐出量(mL)
0.5
最大圧力(MPa)
54
適合グリース
ちょう度No.1、No.2
危険物の類別
非危険物
最大容量(mL)
(直入れ)500
1丁
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用
接続口径
NPT1/8
タイプ
チャッキング付・ハイドロリックニップル用
手詰め・カートリッジグリース兼用タイプのグリースガンです。片手で操作が出来るので狭い場所での注油作業に最適です。
ストレートノズルとフレキシブルホースの2種類が付いているので、いろいろな場所への注油が可能です。カートリッジグリース80gを使えば、装着簡単で手が汚れません。
用途農機具や建設機械等へのグリースの注入。
付属品
ストレートノズル・フレキシブルホース・ノズル用中間パイプ
接続口径
PT1/8
全長(mm)
約380(フレキシブルホース取り付け時)
容量(mL)
カートリッジ80、手詰め120
材質(本体)
鉄
質量(g)
670
油槽径(Φmm)
35.7
最大吐出圧力(MPa)
19.6
最大圧力(MPa)
19.6
充填方法
手詰め、カートリッジ交換
適合グリース
シャーシグリース、モリブデングリース、リチュームグリース
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
適合
18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)
種類
バッテリー
機能
残容量表示、自己故障診断
バッテリー
リチウムイオン
グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式
エアー式
仕様
連続吐出
トラスコ品番
125-2341
質量(kg)
1.9
容量(g)
ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600
ノズル径
PT1/8
吐出量
25mL/10秒
吐出圧力(MPa)
最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2]
ノズル
A403(長さ170mm)
エアー接続口
ハイカプラ20PM
エアー圧力(MPa[kg/cm2])
最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5]
適合グリース
ちょう度No.1
危険物の類別
非危険物
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷