電動グリスポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
162件の「電動グリスポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電式グリスガン」、「ヤマダ エアー グリスガン」、「電動 グリスガン」などの商品も取り扱っております。
「国内最高」吐出パワー&スピード 吐出速度を自動切替えできる「自動変速モード」搭載
質量(kg) 6 電源(V) 18 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 449×114×245 グリス容量 カートリッジ:420mL、バルク:570mL 吐出量(mL/min) 自動変速モード:290、低速モード:145 内径(mm) バレル:61 グリス種類 ちょう度番号0-2号(NLGI No.0-No.2) 1充電当たりの作業量 自動変速モード:約15000mL、低速モード:約8000mL
1台
44,980 税込49,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式グリースガン
トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い(最大吐出圧力40mpa 吐出量72g/min) 使用時間が長い(電池パック2個付きでカートリッジ約14本使用可能※)
黒/緑 動作方式 充電式 付属品 充電器・電池パック2個・キャリングケース 質量(kg) 2.8 電圧(V) DC18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 380×79×467 最大吐出圧力(MPa) 40 充電時間(分) 69 最大吐出量(g/min) 72 電池パック B-1815L リチウムイオン 1500mAh 危険物の類別 非危険物 使用充電器 UBC-1803L
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

こちらの商品は、市販のペール缶がそのまま使用可能です。
適合 グリス番号:0番~2番 タイプ エアー式 タンク容量(L) 20 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.9 危険物の類別 非危険物 最高出力(MPa) 17~39 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
119,000 税込130,900
4日以内出荷

電気ドリル、コードレスドリル、エアーツールを取付可能です。 お手持ちの工具で素早く、簡単にグリース注入が出来ます。
用途自動車・機械・農機具のオーバーホールに! 付属品 ホース(ダストカバー入りオイルヘッド付き)×1PC:固定クリップ×1PC 質量(kg) 1.23 材質(本体) アルミニウム 使用圧力(MPa) 約27 最高使用圧力(MPa) 約55 容量(g) 400 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 約370×89×168 危険物の類別 非危険物 六角軸対辺(mm) 6.35 取扱説明書 (12.8MB)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

エア駆動式で連続グリース注油が可能です
用途機械のメンテナンスに 危険物の類別 非危険物
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作方式 充電式 付属品 リチウムイオンバッテリー1個 エスコ品番 EA991-14 質量(kg) 3.63(バッテリー含む) 危険物の類別 非危険物
1個
57,400 税込63,140
当日出荷

トリガーを引くだけで作業が行え、煩わしい手作業が不要です。 リチウムイオンバッテリーの採用により継ぎ足し充電が可能です。 400ccカートリッジグリス専用です。 グリス充填が楽な電動コードレスタイプです。 グリスの使い残しが少なく、環境にやさしい設計です。 収納、持ち運びに便利なキャリングケース付です。
用途グリースニップルからのグリース充填。 付属品 キャリングケース、フレキシブルノズル(750mm)、バッテリーパック、充電器、電源コード、ノズル変換アダプタ トラスコ品番 773-7068 質量(kg) 3.5 容量(mL) 400、(カートリッジ)400 タイプ 472 電源 充電式 容量(g) 400 動作方式 リチウムイオンバッテリー 接続ねじ (ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm) 63 入力電圧(V) DC18 ノズル長(mm) 750 最大吐出圧力(MPa) 40 充電時間(分) 60(1回の充電で400ccカートリッジグリス約7本分の作業が可能) 吐出量(mL/min) 75 最大圧力(MPa) 40 充填方法 カートリッジグリース(ジャバラ式) 適合グリース カートリッジグリース(ジャバラ式)NLGI No.1~No.2 危険物の類別 非危険物
1セット
52,980 税込58,278
当日出荷

グリスアップ箇所が多い場所や高所・狭所での作業効率が上がるエアー式ハンドグリスガンです。連続吐出も可能です。 ジャバラカートリッジ・手詰めの両用の2ウェイタイプ。ロックを解除すればグリップ部が360°回転するので便利です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 容量(mL) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 ノズル長(mm) 170 エアー接続口 ハイカプラ20PM 吐出量(mL) 25/10秒 エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.2 危険物の類別 非危険物 取扱説明書 (0.6MB) 吐出圧力(MPa[kgf/cm2]) 最低:16.5[168]・最高41.2[42]
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

エア専用です。 ガンが360度回転するため場所に応じて角度調整できます。 グリスの連続吐出が可能なので大量のグリスアップに最適です。 グリスはカートリッジ専用です。
用途機械のグリスアップ 動作方式 エアー式 仕様 R1/8(ノズル接続ねじ) トラスコ品番 328-5758 全長(mm) 416 質量(kg) 1.9 容量(mL) 400 形式 エア式 油槽径(Φmm) 62.6 使用エアー圧力(MPa) 0.4~0.8 吐出量(mL/min) 210 最大圧力(MPa) 24 適合グリース ちょう度No.0、No.1 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

コンプレッサのない屋外での作業にも適しています。市販のペール缶(16kg缶)に直接セットできます。ガンは1台に1本付属しています。
トラスコ品番 126-5377 セット内容 専用ガンFTK-70G 質量(kg) 12.8 容量(L) 20(16kg缶) 吐出圧力(MPa) 24.5 吐出量(mL/ストローク) 4 ホース長さ(mm) 1800 適合グリース ちょう度#0・#1 危険物の類別 非危険物
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

市販の2.5kg缶に直接セットでき、グリスの詰め替えが不要。1回のポンプチャージで約30ニップルへ注入可能。増圧式新型ガン付。
用途エア供給の無い高所などへのグリスチャージに。 本体径(mm) 180 ポンプチャージ(cc) 30 適合グリース ~#2 質量(kg) 3.4 高さH×直径(mm×Φmm) 360×180 ホース長さ(m) 1.5 最大吐出圧力(MPa) 69 高さ(mm) 360 最大吐出量 3cc/トリガ 容器 2.5kg入り缶 トラスコ品番 121-5817 危険物の類別 非危険物
1台
特価
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー不要で電源さえあればどこでも給脂が可能です。電動プランジャポンプにより、いつでも定量吐出が可能です。混ぜながら吸い込む機構により、グリス残量を低減します。フォロワープレートがないのでペール缶の交換も容易です。
トラスコ品番 160-9306 質量(kg) 16 電源 AC100V ちょう度 #0~1(適応グリス) 電源コード(m) 5 最大吐出圧力(MPa) 15 高圧ホース(m) 5 吐出量(cc/min)(高圧時/低圧時) 113/136(50/60Hz) 危険物の類別 非危険物
1台
479,800 税込527,780
30日以内出荷

グリップ部が360°回転式で使用場所を選びません。ジャバラカートリッジ・詰めの両用の2ウェイタイプ。
動作方式 エアー式 仕様 連続吐出 トラスコ品番 125-2341 質量(kg) 1.9 容量(g) ジャバラ式カートリッジ:400/手詰め:600 ノズル径 PT1/8 吐出量 25mL/10秒 吐出圧力(MPa) 最低:16.5[168kgf/cm2]・最高41.2[42kgf/cm2] ノズル A403(長さ170mm) エアー接続口 ハイカプラ20PM エアー圧力(MPa[kg/cm2]) 最低:0.42[4.3] 最高:1.03[10.5] 適合グリース ちょう度No.1 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

狭い所でも確実に作業ができます。レバーでグリースの吐出量が調整できます。グリースの充てんが簡単に行えます。 チェーンの硬さを改善し、引っ張りやすくなりました。
用途ちょう度#1/#2用です 容量(g) 400(ジャバラカートリッジ)・600(手詰め) 取付口 メス 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品 ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番 416-3079 全長(mm) 387 質量(kg) 1.8 接続ねじ Rc1/8 油槽径(Φmm) 56.4 ノズル長(mm) 170 1回の吐出量(mL) 0.5 最大圧力(MPa) 54 適合グリース ちょう度No.1、No.2 危険物の類別 非危険物 最大容量(mL) (直入れ)500
1丁
8,798 税込9,678
当日出荷

蛇腹カートリッジ使用可能。 本体は滑りにくい表面仕上げになっています。
仕様 NLGI-1/2 エスコ品番 EA166SG-3B 容量(mL) 400 タイプ 連続吐出 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 【筒】60×300 使用圧力(MPa) 0.59 ノズル長(mm) 170 吸入口サイズ Rc(PT)1/4” 危険物の類別 非危険物
1個
13,100 税込14,410
当日出荷

エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
動作方式 エアー式 付属品 115mmストレートノズル 質量(kg) 1.4 容量(g) カートリッジ/400。手詰/600 ノズル径 PT1/8 油槽径(Φmm) 60.1 最大圧力(kg/cm2) 400 危険物の類別 非危険物
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

手軽なコードレスタイプで場所を選ばず作業が可能です。 リチウムイオンバッテリーを採用しているため電池の消費を抑え繰り返し使用することが可能です。 400gカートリッジ専用です。 充電時間:約70分 1回の充電で使用できるカートリッジ本数は約7本(無負荷の場合)
用途手差し給脂全般 トラスコ品番 208-3383 セット内容 ノズル、充電器、バッテリー、ショルダーベルト 全長(mm) 365 質量(kg) 2.3 容量(mL) 400 油槽径(Φmm) 65 吐出量(mL/min) 78 危険物の類別 非危険物
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

硬いシーリング剤でも、スピーディに施工!。作業性を高める、2種類の速度調整機能!。使いやすい角度へ調整、360°回転可能!。後ダレ防止機構付。警告ランプ付。高輝度LED付
バッテリー電圧(V) 18 穴あけ能力(mm) 約500本(シリコン系ノズル切断穴径Φ5.0mm)、約760本(ウレタン系ノズル切断穴径Φ10.0mm) ストローク(mm) ホルダA(300mL)仕様/214、ホルダB(別販売品)(600mL)仕様/350 押出速度(mm/秒) 0~28 押出力(N) 5000(最大) 危険物の類別 非危険物
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管方式の自動グリースポンプです。制御装置は付いていませんのでポンプを間欠的に作動させてご使用ください。
最大吐出圧(MPa[kgf/cm2]) 12[120] 吐出口径Rc 1/8 稠度 NLGI No.00~1 吐出量(cm3) 4.5/5.5(50/60Hz)/min
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)