- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動ケレンのおすすめ人気ランキング
電動ケレンのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新105件の「電動ケレン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ電動ケレン」、「はがし 機械」、「電動 スクレーパー」などの商品も取り扱っております。
用途に合わせて刃が交換できます。
能率よく剥がせる替刃式スクレーパー。
用途クッションフロアー・Pタイルの張替え作業に。
床面の頑固な付着物の清掃に。
建築現場でのコンクリートパネル面の清掃に。
屋上の防水材の張替えに。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
320
シャンク形状
SDSplus
業界初充電式ケレン登場。(メーカー比)
コードレスで取り回し抜群&AC機同等の作業感。
質量(kg)
3.4(バッテリー含む)
電源(V)
直流18
打撃数(min-1[回/分])
0~3200
打撃エネルギーJoule(ジュール)
3.1/3.9
連続使用時間(分)
約21(1充電当たり)
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)
18
関連資料
(1.9MB)
振動3軸合成値(m/s2)
4.5
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
これ1台で切断も研磨もマルチに使える電動工具。キワ切りやハツリ作業などにも使え、作業性の上がるサイドハンドル付属。スピード調節6段階なので用途に合わせて調節可能。
用途本機は先端工具が振動(約3.5°で往復)することで以下の作業を行うことが可能。切断:木材、金属管、釘、塩ビ管、石膏ボードなど。はく離 :タイル、塗装、接着材など。研磨:木材、コーキング剤など 。
付属品
サイドハンドル・木工カットソー・鉄工カットソー・スクレーパー・サンディングバッド・サンドペーパー#60・#80・#120(各3枚)・六角レンチ
質量(g)
1400
電流(A)
3
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
280
電源コード(m)
1.8
周波数
50/60Hz
絶縁種別
二重絶縁
振動数(min-1)
13000~22000
定格時間
20分
サイズ(mm)
280×200×100
振動角度(°)
約3.5
1台
¥9,298
税込¥10,228
6日以内出荷
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品
針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)
3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)
3×180
定格時間(分)
30
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
刃先は鋭い片刃で使い易い角度付です。
無負荷打撃数(min-1)
4000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
トラスコ品番
443-0018
全長(mm)
274
質量(kg)
2.19
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
【針】3×180
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状
SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min-1)
0~3200
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2心・5
30分のはつり量(kg)
27
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)
4
付属品
ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番
792-0181
打撃力(J)
4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはくりに威力を発揮。空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力。作業姿勢に合わせて、3種のバー長さをシリーズ化。
無負荷打撃数(min-1)
2500
付属品
38mm幅ベンドスクレーパ2005×1本。ホースロックナットM16×1個。ホースニップル3/8×1個
空気消費量(m3/min)
0.27
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
チゼルシャンク(Φmm)
12.7
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。
六角対辺(mm)
10
用途建設機械の泥・錆落とし、各種パネルに付着したコンクリート落とし、床面のはつり、船舶等に付着した錆び・貝殻落とし、その他のはつり作業に。
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
25.4
ストローク(mm)
23
ホース取付口
Rc3/8
ホース内径(Φmm)
9.5
空気消費量(m3/min)
0.45
付属品
ホースニップルR3/8(雄ねじ)×3/8(ホース)、フラットチゼル(幅38mm×全長200mm)
使用空気圧力(MPa)
0.6
5段階の毛丈調整でブラシ寿命が約3倍長持ちします。
小径のため狭い箇所の通りがスムーズで、作業性が抜群です。
柔軟性と研磨性に優れ、キワまで綺麗な仕上がり感が得られます。
安心・高品質の日本製。
用途各種金属製品の錆、汚れ除去
溶接前後処理のクリーニング
造船・橋梁等のタンク及びドラムの磨き
塗料剥離
毛材
メッキ撚り線 BBR
外径(Φmm)
44・68
線径(Φmm)
0.25
毛丈(mm)
18
ねじピッチ
1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
12000
ねじ径(mm)
M10
金具径(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
カップブラシ早見表(0.27MB)
1個
¥4,098
税込¥4,508
3日以内出荷
【狭い場所での作業に最適!! ショートタイプ(全長205mm)新登場!!】。短い全長で取り回しが良く、打撃力が向上!。壁ぎわ、柱周り、立ち上がり部、階段周りなど、狭い場所での作業に適しています。替刃式のため、4種類の替刃(別売)と取り換え可能!
用途Pタイル・クッションフロア・長尺シートの張替作業に。屋上の防水材の張替に。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
205
シャンク形状
SDS-plus
質量(g)
362
刃幅(mm)
80
刃渡り(mm)
110
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
先巾が100mm.とワイドで作業効率が上がります。ロッドが長く楽な姿勢で作業できます。
用途土木作業の溝堀・造園工事での穴掘り・Pタイル、クッションフロアのハツリ作業等に最適です。
寸法(mm)
100幅×250
質量(g)
750
1本
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
3.2
定格消費電力(W)
300
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
付属品
ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)
225.2
全長(mm)
520
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
Φ2:32。Φ3:15
種別
電動式高速多針タガネ
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
強力パワーで軽快破砕!
仕様
二重絶縁。グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)
410
質量(kg)
5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-105
振動3軸合成値(m/s2)
15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷