- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 電動ドライバー グラインダーのおすすめ人気ランキング
電動ドライバー グラインダーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新120件の「電動ドライバー グラインダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクト 切断」、「電動ドライバー カッター」、「インパクトドライバー用研磨 木工」などの商品も取り扱っております。
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
用途金属研磨に(鉄・ステンレス)
軸径(Φmm)
6.35
粒度
60
適合
電気ドリル、インパクトドライバー
砥材
WA
結合剤
V(ビトリファイド)
適合材
鉄・ステンレスなど
結合度
M
【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用できます。ネジ付ペーパーホイル・カップブラシ・ディスク用パッドなどの、ネジ径M10×1.5Pのディスクグラインダー用アクセサリーに使用可能です。
用途ディスクグラインダー用アクセサリーを充電インパクトドライバーや電気ドリルで使用。
適合機種
充電インパクトドライバー・電気ドリル
最高使用周速度(min-1[r.p.m])
(六角軸アダプター取付時)3000
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
ディスク形状の製品を、6mmコレットチャック式工具に装着する際にお使いください。
適合電動工具
電気ドリル
寸法(mm)
軸径:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等、様々な材料の研磨・バリ取りができます。インパクトドライバーでも使用できる対辺6.35mm軸です。
用途鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等の研磨・バリ取り。
寸法(縦×横)(mm)
20×10
適合材
鉄・ステンレス・超硬刃・ガラス・石材・陶器等
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
材質
電着ダイヤ
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
鉄のサビ落とし・塗装はがし・バリ取り、パイプの内面研磨クリーニングなどに最適です。変木・木の根などの仕上げにも使用出来ます。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。水平ドリルスタンド、ドリルクランプを併用すれば、一層用途が広がります。
用途鉄・軽金属のサビ落とし、塗装はがし、バリ取り、汚れ落とし。
金属加工、バリ取り、刃物工具の研磨
用途金属用(適応材:鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60
砥材
WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー
切れ味のよいベーシックタイプでありながら、高温高圧によりメタルボンドを焼結するホットプレス製法により、耐久性も優れた商品です。
刃先が一定間隔で切れており、切削力の優れるセグメントタイプです。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に
適合材
コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等
仕様
乾式(ドライタイプ)
タイプ
セグメント
ダイヤ層幅(mm)
7
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
取扱説明書
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
用途金属用
一般金属、合金鋼、工具鋼、ステンレスの研削に
金属加工、バリ取り、刃物・工具の研削に
軸径(Φmm)
6.35(六角軸)
粒度
#60
使用可能機種
電動ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフト
使用砥石
WA材
適合材
金属
最大許容回転速度(min-1[r.p.m])
5000
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
1
軸径(Φmm)
6
粒度
#180
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
ステンレス加工、バリ取り
用途ステンレス用(適応材:ステンレス・鉄・軽金属)
軸径(Φmm)
(六角)6.35
粒度
WA60(ステンレス用)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
5000
適合材
ステンレス・鉄・軽金属
適合工具
インパクトドライバー、電気ドライバー