- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 電動ドリル カッターのおすすめ人気ランキング
電動ドリル カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新588件の「電動ドリル カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ドライバー カッター」、「電動ドライバー ノコギリ」、「電動ドリル 切断」などの商品も取り扱っております。
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
ダンボールやカーペット等の切断に便利なマルチカッター!
アタッチメントを取り外すことでスクリュードライバーとしても使用可能です。
利便性の高いポジションチェンジや、充電残量がわかるバッテリーインジケーター付き。
バッテリー電圧(V)
DC 3.6
バッテリー容量(Ah)
1.5(約3時間充電)
チャック能力(mm)
六角軸(二面幅6.35)
最大トルク(N・m)
6
回転数(min-1[r.p.m])
190
ねじ締め能力(mm)
38
最大切断能力(mm)
ダンボール:4.5/カーペット:3/ブリスター:0.35
充電時間(時間)
約3
チャック
六角軸(二面幅6.35mm)
バッテリー
リチウムイオン
質量(g)
約325
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
140×50×155
付属品
#1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、マルチカッターアタッチメント、2.5mmドリルビット、充電器(3時間充電)
作業量(目安)
最大約190本(Φ3.5mm×20mm)
トラスコ品番
818-7822
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
厚さ(mm)
0.6
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。
軸径(Φmm)
6.35(六角)
粒度
(荒研面)400・(仕上面)1000
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
インパクトドライバーとディスクグラインダーに着脱可能です。
用途立ち上げ塩ビ管の内面切断。
適合
(切断寸法)VP50~100、VU40~200
トラスコ品番
248-7845
質量(g)
140
軸径
6.35mm
使用工具
電動ドリル(12V以上)(インパクトドリルも使用可)
肉厚(mm)
(最大切断肉厚)7
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
様々な場面で活躍するマルチカッター
セット内容
アダプターのみ、IXO別売
タイプ
ライフスタイルの一部となるアダプター
本体質量(g)
146
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
75×60×70
アズワン品番
65-1987-33
1台
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
鋼材
厚さ(mm)
0.1
切断作業に最適です。ガラスや貝殻の切断加工に使用します。
用途ガラス、石、貝、樹脂の切断や溝入れ加工。
適合材
ガラス、石、貝、樹脂
厚さ(mm)
0.7
仕様
2.35mmマンドレル付き
材質
電着ダイヤ
寸法(mm)
22
許容回転数(min-1[r.p.m])
10000
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
回転工具に取付け切断する工具です。チャックで滑らない六角軸採用。
用途石、ガラス、貝殻等の切断
材質
電着ダイヤ
粒度
#180
厚さ(mm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
3000
軸
六角軸
適合材
石、ガラス、貝殻等
外径(mm)
50
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着切断砥石です。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等の切断に最適です。
外径(Φmm)
22
厚さ(mm)
0.5
軸径(Φmm)
2.34
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
主要切断材料
石材、ガラス、貝殻、金属等
1本
¥699
税込¥769
当日出荷