- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動ハンマードリルのおすすめ人気ランキング
電動ハンマードリルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新276件の「電動ハンマードリル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はつり機械」、「コンクリート ハンマー ドリル」、「軽量ハンマードリル」などの商品も取り扱っております。
軽量、コンパクトボディ&高速でパワフルな穴あけ!
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポール、スポイド、収納ケース
長さ(mm)
373
幅(mm)
100
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
243
消費電力(W)
1050
回転数(min-1[r.p.m])
760
打撃数(min-1[回/分])
3100
コード長さ(m)
5
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:35、コアビット:105
カーボンブラシ呼び番号
350
シャンク形状
六角シャンク
振動3軸合成値(m/s2)
19.5(ハンマドリル)、12.5(ハンマ)
回転+打撃」「回転」の2モードタイプ!。コンパクト& 軽量2.4kg!
用途穴あけ専用
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
32
穴あけ能力(mm) コンクリート
23(コンクリートブロック)
打撃数(min-1[回/分])
0~4600
回転数(min-1[r.p.m])
0~1200
シャンク形状
SDSプラスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
325
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
70
穴あけ能力(mm)コアビット
68
振動3軸合成値(m/s2)
15.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
仕様
二重絶縁、無段変速、正逆転両用、トルクリミッタ、防振構造、集じん機に接続可能
付属品
ストッパポール、サイドグリップ、集じんカップ、プラスティックケース品番824914‐7
質量(kg)
2.4
長さ(mm)
356
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
「回転」「回転+打撃」「打撃」の3モードタイプ!。バッテリへの震動を緩和する「ラバージョイント」付!。チゼル角度の位置決め機構付!
仕様
LEDライト付、無段変速、ブレーキ付、正逆転両用、トルクリミッタ、集じん機に接続可能
質量(kg)
3.2(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~1100
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
358×84×259
バッテリー
リチウムイオンバッテリー(BL1830)
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
穴あけ(材料コンクリート) 超硬ドリル 10.5mm(深さ40mm):約57本 超硬ドリル 6.5mm(深さ40mm):約80本
カーボンブラシ呼び番号
432
充電時間(分)
22
穴あけ能力(mm)コアビット
54
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
32
振動3軸合成値(m/s2)
14.5(ハンマドリル)、11.0(ハンマ)、3.0(ドリル)
強力パワーで軽快破砕!
仕様
二重絶縁。グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、六角棒レンチ4、プラスチックケース
全長(mm)
410
質量(kg)
5.3
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/7.6(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
CB-105
振動3軸合成値(m/s2)
15
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
穴あけ&ハツリ能率約50%アップ!(メーカー従来機比)。電子制御ダイヤル変速&ソフトスタート!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:40、コアビット:118
打撃数(min-1[回/分])
1300~2600
回転数(min-1[r.p.m])
230~460
シャンク形状
六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
351
振動3軸合成値(m/s2)
18.0(ハンマドリル)
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポール、スポイド
質量(kg)
6.3
長さ(mm)
412
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
クラス最速の穴あけスピード。電子無段変速。正転逆転機構。破つり作業が可能な3モード
用途コンクリートの穴あけ、破つり
付属品
キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ
質量(kg)
2.7
電源(V)
AC100(50-60Hz)
消費電力(W)
800
回転数(min-1[r.p.m])
0~900
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×215×95
打撃数(min-1[回/分])
0~4000
コード長さ(m)
5
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃力(J)
2.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大穴あけ能力(Φmm)
コンクリート26、ダイヤモンドコア80、鉄工13、木工30
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
仕様
SDSプラスシャンク/ハイパワーブラシレスモータ/2モード切替/防振構造:AVT/防じん・防水:APT/LEDライト/ブレーキ付/正逆転切替レバー
付属品
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・サイドグリップ・ストッパポール
質量(kg)
2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
打撃数(min-1[回/分])
0~5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
寸法(幅W×長さL)(mm)
86×288※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
バッテリー容量(Ah)
6
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
実用約27、フル約40
回転数(min-1[回/分])
0~1100
適合電源装置
PDC01
1充電当たりの作業量
(コンクリート穴あけ)3.4mm:約200本(深さ60mm)/6.0mm:約135本(深さ60mm)
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
さらなる耐久性向上へ
モーター部、打撃機構部の見直しにより、さらなる耐久性・信頼性の向上を実現しました。
徹底した部品の軽量化により製品質量4.5kg(サイドハンドル除く)を実現し、取り回しが良く、長時間の作業や横向き作業での負担を軽減します。
打撃諸元の最適化により打撃反力を低減しつつ、クラストップのハツリ性能を維持しました。
電圧(V)
100
コード長さ(m)
5(2心キャブタイヤケーブル)
消費電力(W)
1050
シャンク形状
六角シャンク(対辺17mm)
全負荷打撃数(min-1)
3000
質量(kg)
4.5(サイドハンドル除く)
打撃エネルギーJoule(ジュール)
10
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
389×214×103(コード部を除く)
使用電源
単相交流 50/60Hz共用
振動3軸合成値(m/s2)
9.2
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
穴あけ、ハツリをパワフルにこなす!。〈回転+打撃〉←→〈打撃〉切り替え機構付!
穴あけ能力(mm) コンクリート
超硬ドリル:40、コアビット:105
打撃数(min-1[回/分])
2500
回転数(min-1[r.p.m])
680
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
17.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)
仕様
二重絶縁、トルクリミッタ、グリスパック
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
6.2
長さ(mm)
458
1台
¥56,980
税込¥62,678
3日以内出荷
用途電動ハンマー用。土木作業に。
仕様
SPタイプ(ハンマースコップ)
使用電動機
六角軸ハンマードリル用
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載!
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
3モード切替<回転+打撃/回転/打撃>(集じんシステムDX01使用の場合は[回転 + 打撃]コンクリート穴あけのみ使用可能です)。
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
充電時間(分)
55
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5 (ドリル)
連続穴あけをタフにこなす。防滴・防じんの「APT」搭載。 集じんシステム付モデルもラインナップ。
先端が安定しやすく狙いやすい優れた作業性&操作性。
防滴・防塵「アプト」。マキタの集じん技術を集結した、高い集じん力。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール
回転数(min-1[r.p.m])
0~950
打撃数(min-1[回/分])
0~4700
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
443×88×293
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
18
作業量(目安)
1充電当たり【穴あけ コンクリ―ト・圧縮強度40MPa】Φ10.5・深さ60mm/約90本
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
13.5(ハンマドリル)、10.5(ハンマ)、3.5(ドリル)
ダンパの体積とエアクッションの容積を大きくすることで打撃時に生じる衝撃とピストン反力を抑え、振動を大幅に低減しました。
また、本体の浮き上がりが少ないため、軽い押付けでも十分な性能を発揮します。
スイッチの大形化と手にフィットする握りやすい形状で、操作性が向上しました。
滑りにくくソフトな握り心地で作業負担を軽減します。
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
消費電力(W)
1100
電流(A)
11.6
コード長さ(m)
5(2心)
全負荷打撃数(min-1)
2800
付属品
サイドハンドル、ストッパ、ハンマグリースA、ケース
長さ(mm)
448
幅(mm)
105
質量(kg)
7.2
高さ(mm)
255
回転数(min-1[r.p.m])
620
モーター
単相交流整流子モーター
最大穴あけ能力(ドリルビット)(mm)
40
穴あけ能力(mm)コアビット
120
1台
¥64,980
税込¥71,478
翌々日出荷
穴あけ能力(mm) コンクリート
(超硬ドリル)40、(コアビット)105
打撃数(min-1[回/分])
1450~2900
回転数(min-1[r.p.m])
250~500
シャンク形状
SDSマックスシャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
13
消費電力(W)
1100
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
350
振動3軸合成値(m/s2)
(ハンマドリル)5.0、(ハンマ)4.5
付属品
ストッパポールビット用グリス(100g)
質量(kg)
6.4
長さ(mm)
479
幅(mm)
112
高さ(mm)
263
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
『ワンハンド』ハンマドリル! 究極の使いやすさを追求。コンクリート用ビスやプラグの施工に。
パワフル、高耐久ブラシレスモータ。
振動を軽減。手元に近い重心、最適バランス。
クリーン作業、集じんカップ付。サイドグリップ付。
付属品
サイドグリップ、 ストッパポール、集じんカップ
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
回転数(min-1[r.p.m])
0~680
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
250×74×206
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー電圧(V)
10.8
作業量(目安)
(1充電あたり)【穴あけ コンクリート・圧縮強度40MPa】Φ6mm・深さ30mm/約115本、Φ10.5mm・深さ40mm/約50本
振動3軸合成値(m/s2)
7.5(ハンマドリル)、2.5(ドリル)
18mmクラス最速&低振動
打撃機構部を見直し、ピストンストローク・回転数・打撃数を最適化することにより、コンクリート穴あけスピードはメーカー従来機と比べ約25%アップし、1mクラス最速を実現しました。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
470
電流(A)
5.0
回転数(min-1[r.p.m])
0~2100
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
打撃数(min-1[回/分])
0~4800
穴あけ能力(mm) 木工
24
長さ(mm)
285
幅(mm)
75
質量(kg)
1.8
高さ(mm)
208
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
穴あけ能力(mm)コアビット
35
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット
65
振動3軸合成値(m/s2)
ハンナドリル:7.5、ドリル:3.0
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
電子制御ダイヤル変速&サインランプ付!
打撃数(min-1[回/分])
730~1450
シャンク形状
30mm六角シャンク
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
カーボンブラシ呼び番号
175
振動3軸合成値(m/s2)
8.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
21(EPTA基準)/33.8(旧基準値)
全長(mm)
715
仕様
二重絶縁、電子制御、無段変速、グリスパック、防振構造
付属品
ブルポイント30-410
質量(kg)
17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
シャンク形状
SDSプラスシャンク
打撃数(min-1[回/分])
0~5800
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
550
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
2.2
カーボンブラシ呼び番号
1619P01777
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷