- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- スズキ純正
- 電動ファンスイッチのおすすめ人気ランキング
電動ファンスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「電動ファンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動ファン サーモスイッチ」、「水温 スイッチ」、「サーモファン スイッチ」などの商品も取り扱っております。
代表車種
EX250H7F
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)
YZF-R1(4XV7_4XV8)
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
材質
黄銅(C3604BD)
形状
ブッシング・おすめすソケット
種類
ねじ込み継手
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
6.9[70]
使用流体
水、空気、油
代表車種
ZR400F8F
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
デジタル温度計タイプ3、アナログ水温計(廃番)をラジエターホースに接続する際に必要なT型アタッチメントです。_x000D_
ラジエターホース中継タイプですので、取り付ける車両のラジエターホースの内径に合わせてお選び下さい。
仕上
シルバーアルマイト
代表車種
VN250C7F
主な使用車種
ELIMINATOR 250V-1999
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
代表車種
ZX900-A10
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
材質
黄銅
形状
ブッシング
ねじの種類
PTネジ
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ファン用温度スイッチAM2-XA1は、装置内の温度変化に応じて、ファンの運転・停止を自動制御します。
設定した温度になると接点がONになるスイッチです。 ファンと一緒に使うことで、設定温度によりファンをON/OFF制御できます。
省エネルギー・低騒音など「環境」に関わる装置の性能アップに貢献します。
必要な時だけファンを運転させるため、ファンの消費電力を削減できます。
また、ファンから発する騒音も最低限に抑えることができます。
種別
温度スイッチa接点
色
ライトグレー
接点方式
バイメタル、ノーマルオープン
温度設定範囲(℃)
0~60(±5)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
代表車種
ZR1200A8F
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷