電動ミニルーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
120件の「電動ミニルーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニルーター プロクソン」、「充電 ルーター」、「ミニルーター」などの商品も取り扱っております。
シャフトロック機構付、工具不要のワンプッシュカンタンビット交換。 無段変速スピードコントロール付、ダイヤル調整で好みのスピードに。
用途彫金・精密研磨・ガラス細工などに。 電圧(V) 14 セット内容 本体HRT-12A×1、革バフ×1、布バフ×1、ホイールブラシ(真鍮)×1、ホイールブラシ(スチール)×1、ラバー砥石×1、切断砥石用シャフト×1、ロールサンダー・シャフトセット×1、ナイロンブラシ×1、フェルトバフ×4、GA材石材用砥石×5、WA材金属用砥石×5、ダイヤモンドビット×20、予備用コレットチャック×1、ロールサンダー×18、角型砥石×1、Φ24mm切断砥石×22、アルミ収納ケース×1 周波数(Hz) 50/60 入力容量 5.6W 消費電力(W) 12 出力 DC14V0.4A 回転数(min-1[r.p.m]) 6000~13000 コード長さ(m) 約1.6 本体 HRT-12A チャック能力(mm) 2.35 入力 (アダプター)AC100V 定格使用時間(分) 10
1セット(86本)
5,898 税込6,488
当日出荷

このセットがあれば精密加工は何でもOK。 精密加工に便利なフレキシャフト付き
付属品 【フレキシブルシャフト】1100mm×1個。【レンチ】9.5mm×1個。【コレットチャック】1.5~1.6mm×1個/2.34~2.4mm×1個/3.0~3.2mm×2個。【サンディングバンド】6.35×12.7mm#150×12個/12.7×12.7mm#150×10個。【フェルトバフ】25.4×6.35mm×1個/12.7×9.5mm×4個/砲弾型9.5×19mm×1個。【布バフ】25.4×3.2mm×1個。【ラバーエメリーホイール】22.2×4mm×1個。【HSSドリル】1.6mm×2個/2.4mm×2個/3.2mm×2個。【ゴムドラム軸】12.7×12.7mm×1個/6.35×12.7mm×1個。【ダイヤモンド電着バー】円柱×2個/球形(小)×2個/球形(大)1個/テーパー×2個。【精密ロータリーヤスリバー】円柱×1個/球形×1個/テーパー×1個。【軸付砥石】青20×4mm×2個/青9.5×3.2mm×2個/オレンジ15.8×9.5mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×19mm×2個/砲弾型オレンジ9.5×12.7mm×2個。【ナイロンブラシ】筆型5×9mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×2mm×1個。【ステンレスブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型11.9×1.3mm×1個。【真鍮ブラシ】筆型5×8mm×1個/カップ型11.6×9mm×1個/ホイール型22×1.3mm×1個。【切断砥石】24×0.4mm×36個/24×0.8mm×30個/ファイバーグラス補強32×1.2mm×5個。【研削砥石】青19×3.2mm×6個/ピンク19×3.2mm×6個。【研磨剤】青×2個。【ドレッシングストーン】×1個。【マンドレル】1.6mm×2個/2.4mm×1個。【スクリューマンドレル】×1個。【フラップホイール軸付】32×9.5mm#80×1個 消費電力(W) 130 定格電圧(V) 100 定格電流(A) 1.3 絶縁方式 二重絶縁構造 本体径(mm) 58
1セット
10,980 税込12,078
当日出荷

ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品 ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分) 15 コレット径(Φmm) 2.34、3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

小型高速ミニルーター
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本)、ハイスビット(丸Φ2.3mm×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W) 15 チャック径(Φmm) 2.35 定格使用時間(分) 15
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、。軸付き砥石(WA)(丸Φ5mm、棒Φ2.7mm、円盤Φ6mm、台形Φ7.2mm×各1本)、。ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、。シリコンバフ(矢×1本)、。切断砥石(Φ22mm×5枚)、。純毛バフ(棒×1本、矢×1本、ディスク×2枚)、。ワイヤーブラシ(鉄ディスク×1枚)、。コレットチャック(Φ2.35/3.0mm用)、。スパナ、。専用ビットケース 消費電力(W) 35 寸法(Φmm×Lmm) 35×230 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15 アズワン品番 64-9674-75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様 ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電 軸径 Φ2.35/3mm 使用時間(分) 満充電時約90 付属ビット ダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm) 充電時間(時間) 約2 定格使用時間(分) 15 太さ(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。専用電源トランスも付属。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、電源トランス、ダイヤモンドビット(丸型Φ1.8mm)、軸付き砥石(矢型Φ2.9mm)、ハイスビット(棒Φ2.3mm)、ツールスタンド、スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210(ルーター本体) チャック径(Φmm) 2.35/3.0 トランス (電源)AC100V→DC12V 1.0A 定格使用時間(分) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
9,598 税込10,558
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホビールーター
扱いやすいペンシルタイプ ビットをしっかり固定できるコレットチャック
用途ガラス・木材・金属などの細かな切削・研磨・彫刻 付属品 ダイヤビット・軸付砥石・ハイスビット各1本・スパナ 軸径(Φmm) 取付ビット:2.35 消費電力(W) 100 定格使用時間(分) 15
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

モーターへの負担を軽くした、12Vタイプのミニルーター。 デザインも一新してラバーグリップを装備しました。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金、模型工作 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用・スパナ 消費電力(W) 20 寸法(Φmm×Lmm) 33.5×210 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

高性能で低価格を実現したミニルーター、お得な先端パーツセットです。 12Vのモーターを使用することにより、低価格が実現しました。 商品パワーも強く、先端チャック部分を小径ドリルチャックを採用、最大3.2mmまでのビットが取り付け可能です。
用途金属、木材、プラスチックの切削、穴開け、金属のつや出し セット内容 ダイヤモンドビット(1.8mm・丸)・ハイスビット(2.3mm・丸)・軸付き砥石(WA5mm丸・WA2.6mm棒)・純毛バフ(8mm・矢型)・ドリル10本セット 材質 ABS樹脂・鉄・アルミ 消費電力(W) 20 取付可能ドリルチャック 径0.5~3.2mmまでのシャフト軸の先端工具 トランス (電源)AC100V→DC12V・1.0A 太さ(mm) 33.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

精度の高い加工を施した先端部にベアリングを2個装着(アルミ製)。 ゴムリング装着で、作業感覚の向上。 操作しやすいスピードコントロールで、任意の回転数に調節します。 DC100V用モーター使用。
用途ガラス彫刻、一般彫刻、彫金など 付属品 コレットチャックΦ2.35/3.0mm用、スパナ 寸法(mm) 230(長さ)×Φ35(太さ) 消費電力(W) 35 チャック径(Φmm) 2.35/3.0 定格使用時間(分) 15
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業場所を選ばないコードレス。アタッチメントも使用可能で、様々な作業に対応できます。3.6Vリチウムイオンバッテリー内蔵コードレスミニルーター、本体質量270gで抜群の取り回しです。スライド式4段変速スイッチで回転数8,000から最大25,000回転/分まで4段階で回転数を作業内容や素材に合わせて最適に設定できます。イージーツイストシステムは、本体のハウジングキャップがレンチに早変わり!レンチレスでアクセサリーを素早く交換できます。USBケーブルで充電可能です。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど 付属品 本体、標準付属コレット径:3.2mmΦ、USBケーブル、クイックスタートガイド、アクセサリー12種類 計15個入り(194 ハイスピードカッター、7103 ダイヤモンドホイールポイント、932 酸化アルミ砥石、85422 シリコンカーバイド砥石、428 カーボンスチールブラシ、404 剛毛ブラシ、414×3 フェルト製ポリッシング用ホイール、421 ポリッシング用コンパウンド、401 マンドレル、407 サンディングバンド(軸付き)、408×2、432 サンディングバンド) バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 3.6 充電時間(分) 約2時間45分 コレット径(Φmm) 標準付属:3.2/使用可能:0.8、1.6、2.4、3.0、 3.2
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

リチウムイオンバッテリー内蔵で電池交換不要、充電も専用USBケーブル付属でスマホ用USB充電器やパソコンのUSB端子で充電ができます。よく使われる電着ダイヤビットと砥石各2本を付属、チャックは2.35ミリでプロクソンパーツ等市販のパーツを使用可。
用途細かい作業が多いルーターにおいて取り回しが良い設計です。 1充電式のためコードが邪魔にならない。 2小型・軽量 145ミリ 85g 3幅広い用途をカバーする31点の先端パーツをセット 4収納性の良いトランク型アルミケース 5他社安価セットでは入っていない精密ドリル3本(0.5/0.8/1.0)をセット 付属品 専用USB充電ケーブル/先端ビット:精密ドリル3種/軸付砥石5種/電着ダイヤ6種/バフ3種/ナイロンブラシ2種/ワイヤーブラシ2種/ペーパードラムアーバー1個/替えドラム8個(粒度120)/予備コレットチャック1個 電圧(V) 3.6 回転数(min-1[r.p.m]) 5000・9000・14000の3段段切換え(マイコン制御) バッテリー リチウムイオン充電池 充電時間(時間) 約2(満充電) バッテリー容量(mAh) 600 充電方式 専用ケーブルによるUSB端子充電(入力5V・2Aまで) 定格使用時間(分) 15 (連続使用不可)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

ペン感覚でガラス彫刻や彫金・模型工作が簡単にできるミニルーター。乾電池式ですのでコンセントの位置に関係なく、作業場所の範囲が広がります。球型、円筒型など5種のダイヤモンドビットが付属されておりますので、多様な彫刻・彫金作業が可能です。ベルトホルダー付きなので携帯しながら、手軽にガラス製品・セラミック・強化金属等の表面に彫り込みが出来ます。
用途ガラス彫刻や彫金・模型工作に。 付属品 ビット5本、バッテリーケース 全長(mm) 163 チャック径(Φmm) 2.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

握りやすい「リブ付ボディ」ブラシホルダの出っ張りを抑え、快適な取り回し。 抜けにくい「先端キャップ」ネジで固定し、作業中のキャップ抜けを防止。先端部の耐久性が向上。 丸形状コレットナット。狭い箇所へも入り込みやすい。 ハンガー付。
付属品 軸付砥石19-60(平型・コーン型 各1本)、スパナ10(2本)、ドレッサスト 軸径(Φmm) 6 全長(mm) 289 消費電力(W) 240 胴径(Φmm) 65 カーボンブラシ呼び番号 75
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

上位機種にのみ採用されていたセットリングを装備。 セットリングを回すだけでビットの交換が可能。 正逆回転切り替えスイッチで右利き、左利きの方にも対応。 上位機種並みの軸精度を実現。 過剰な負荷やベアリングの故障時にハンドピースへの通電をストップします。 主要な部品を精度の高い金属にする事で、振動&騒音を抑えられます。
用途プラモデル、レジンキット等のバリ取り、切削、磨き、穴あけ加工 消費電力(W) (コントローラー)10 定格入力電圧(V) (コントローラー)AC100 50/60Hz ハンドピース寸法(mm) Φ27×L135 コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 85×125×70 ビット軸径(Φmm) 2.34 最大トルク(N・cm) (ハンドピース)2
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

小型高速ミニルーター無断電子コントロール
用途ガラス彫刻等、様々な用途に対応します。 付属品 ダイヤモンドビット(丸Φ1.8mm×1本、矢Φ1.6mm×1本)、軸付き砥石(GC)(矢Φ2.9mm×1本、台形Φ2.8mm×1本)、ハイスビット(丸・棒Φ2.3mm×各1本)、シリコンバフ(矢×1本)、純毛バフ(棒×1本)、専用ビットケース、スパナ 消費電力(W) 15 チャック径(Φmm) 2.35 定格使用時間(分) 15
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

家庭用コンセントからでもUSBからでも充電可能 コードレスで手軽に使える。 3段階スピードコントロール 工具不要の簡単ビット交換 握りやすいラバーグリップで作業ラクラク。
用途一般彫刻・精密研磨・ガラス細工等に セット内容 本体×1、ACアダプター×1、コード×1、ダイヤモンドビット×2、WA材金属用砥石×2 電圧(V) 3.7 電力(W) 7(50/60Hz) 出力電圧(V) DC5 チャック能力(mm) Φ2.35 使用電池 充電式リチウムイオン電池(交換不可) 出力電流(mA) 500 モーター電圧(V) DC3.7 充電時間(時間) 約2 バッテリー容量(mAh) 600 定格使用時間(分) 約15
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

AC機並みの回転数で、優れた作業能率を実現! 握りやすく、滑りにくい! ゴムカバー&ソフトグリップにより優れた使用感を実現。 性能を最大限に使える各種保護機能! 本機左右2ヵ所の警告ランプが点灯、点滅してお知らせします。 過負荷防止機能、再起動防止機能、バッテリ交換お知らせ機能
バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 約22 砥石軸(mm) (最大)8 バッテリー Li-ion リチウムイオンバッテリー 仕様 使用可能最大先端工具径38mm 質量(kg) 1.9(バッテリー含む)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イージーツイストシステム搭載、レンチレスでアクセサリーを素早く簡単に交換可能です。使用可能コレット径:0.8/1.6/2.4/3.0/3.2mmΦです。ソフトラバーグリップは、ペンのように持って使用する際も、手にジャストフィットします。10000~最大32000(回転/分)の無段変速で様々な作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。高速回転スピードにより作業は迅速・スムーズです。新設計のクーリングシステムの改良により冷却効率が従来比20%向上、タフな作業でも、本体が熱くなりにくく、連続作業も余裕でこなせます。
用途彫刻/削り出し、面取り、研削/研ぎ、切断・切削、汚れ落とし/磨き、研磨、穴あけなど。 消費電力(W) 90 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 188×56×50 コード長さ(m) 2 コレット径(Φmm) (標準付属)3.0 /3.2、(使用可能)0.8/1.6/2.4/3.0/3.2
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)