電動リフトのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
296件の「電動リフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バッテリーリフト」、「電動ハンドリフター」、「小型 電動リフト」などの商品も取り扱っております。
鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番 464-2384 ストローク(mm) 1129 全高(mm) 1521 フォーク高さ(mm) 71~1200 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 フォークスライド外幅(mm) 130~468 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

小型だから狭い場所でもラクラク運転ができ、荷役作業の効率化が図れます。 クリーンで安全、しかもローコストです。 作業環境を害さない経済車です。 エコノミータイプがさらに進化し走行性能が向上しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応
1台
399,800 税込439,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
799,800 税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付 トラスコ品番 337-3517 ストローク(mm) 820 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1361 フォーク高さ(mm) 80~900 フォーク長さL×幅W(mm) 800×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 218~581 上昇時間(秒) (無負荷時)11。(全負荷時)15 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 400
1台
519,800 税込571,780
4日以内出荷

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプ スタンダード 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様 電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番 458-3752 ストローク(mm) 1410 電源 単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm) 1870 フォーク高さ(mm) 90~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間 約8時間 フォークスライド外幅(mm) 126~530 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒) (無負荷時)10/23。(全負荷時)13/12 荷重中心距離(mm) 300
1台
1,590,000 税込1,749,000
48日以内出荷

ハンドパレット並みのサイズ感。抜群に小回りの聞いた旋回性能。 補助輪付きで抜群の安定感。 軽量バッテリーパックによるらくらく充電。 ハンドル操作特徴:高速/低速 2モード切替え。 アクセルは無段階変速スロットル。 緊急停止ボタン:ワンタッチのボタン操作で、いざという時に簡単に電源操作が可能です。
タイプ 標準 全高H(mm) 1250 フォーク最低高さ(mm) 85 フォーク最高高さ(mm) 195 フォーク内幅W2(mm) 160 走行時間 約2時間(連続)
1台
489,800 税込538,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラスレスモーター採用で長寿命で高出力
仕様 ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、最大起動頻度10回/分、LED付フットスイッチコード(2m)、上限・下限リミットスイッチ付、最大使用頻度30回/時 種別 ボールネジ、電動式 電源コード(m) 3 電源電圧(V) 単相100
1台
259,800 税込285,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)見やすいバッテリー残量計付です。独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。過負荷防止バルブ付です。BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
用途荷物の昇降や運搬。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:EB65。バッテリー残量計付 トラスコ品番 337-3495 ストローク(mm) 1125 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1621 フォーク高さ(mm) 75~1200 フォーク長さL×幅W(mm) 700×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 215~578 上昇時間(秒) (無負荷時)10。(全負荷時)14 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 350
1台
449,800 税込494,780
14日以内出荷

1台
1,098,000 税込1,207,800
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用で長寿命で高出力。
仕様 ブラシレスモーター採用、ベクトル制御、ドライシリンダー、ユニット内蔵、上限・下限リミットスイッチ付 種別 スタンダート コード長さ(m) 【LED付フットスイッチコード】2 電源コード(m) 3 電源電圧(V) 単相100V 使用頻度 30回/時 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ピカコーポレイション高所作業台 電動リフト UL型
エレベーターに積載可能なコンパクトサイズの電動リフトです。(UL-40Eを除く) 3系統の緊急降下装置を標準装備。停電時でも安全に降下できます。 高い安全性と信頼性の証、世界一厳しいCE規格の認証製品です。 アウトリガーインターロックの作動状況が一目で確認できますので安心です。 操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。
用途天井等高所での作業や電球・蛍光灯交換などに。工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等にも幅広くお使い頂けます。 ※高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。 材質 アルミ合金 電源(V) AC100 作業床面広さ(mm) 660×680
1台
1,998,000 税込2,197,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

業界初のAC走行モーター採用(カーボンレスモーター) シールドバッテリー採用(メンテナンスフリー) 環境にやさしい(エコノミーモードによる消費電力ダウン) 操作性の向上(走行ハンドルの新デザイン及び集中パネルスイッチ)
全長(mm) 1500 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm) 710 全高(mm) 1385 バッテリー DC12V 50AH/5HR×2(搭載型自動充電方式、AC100V) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 230×75(ウレタン) フォーク長L1(mm) 1070 フォーク外幅W1(mm) 620 フォーク内幅W2(mm) 320
1台
1,098,000 税込1,207,800
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

価格を抑えたエコノミータイプ。 発進時のショックをやわらげるクッションスタート。 走行スイッチを押すだけで発進、手を放せば停止。 強力な電磁ブレーキ装置内蔵。 安全性を重視したセーフティースイッチ(反転走行)。 緊急遮断装置を標準装備。 バッテリーメーターは3色に色分けされた親切設計。 自動充電器搭載(100V電源・コードリール付)。
全長(mm) 1500 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ 全幅(mm) 710 全高(mm) 1385 ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm) 80×73(ウレタン) バッテリー DC12V 100AH/5HR(搭載型自動充電方式、AC100Vコードリール付) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) 240×60(ウレタン) 車体質量(kg) 230 フォーク長L1(mm) 1070 フォーク外幅W1(mm) 580 フォーク内幅W2(mm) 280 走行速度(km/h) 無負荷時/0、3~3.5、負荷時/0、2~2.5
1台
849,800 税込934,780
40日以内出荷

京町産業車輌KSK アシストリフト
ハンドルを前に押せば前進、後ろに引けば後進の簡単操作です。ハンドルを押す力でスピードを調整できます。狭い場所でも小回りよく操作できます。電気の無駄を省く「ON/OFFスイッチ」付です。重い物もラクラク運べるアシストパワーです。
用途荷物の昇降や運搬に。 仕様 電動アシスト走行式。搭載バッテリー:EB100 トラスコ品番 458-3761 ストローク(mm) 1410 電源 単相100V(コード長さ:1.5m) 全高(mm) 1840 フォーク高さ(mm) 90~1500 フォーク長さL×幅W(mm) 600×100 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター2個、駆動輪:150mm車 充電時間 約8時間 フォークスライド外幅(mm) 210~650 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:テラス32#) 昇降時間(秒) (無負荷時)10/23。(全負荷時)16/8 荷重中心距離(mm) 300
1台
1,298,000 税込1,427,800
48日以内出荷

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ローコストでありながらDCブラシレスチョッパー制御モーターがなめらかでパワフルな走行を実現しました。
用途片面パレット・BOXパレット対応 セット内容 充電用コード 全高(mm) 1270 材質(ハンドル) 樹脂
1台
699,800 税込769,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)