電動吸引器のおすすめ人気ランキング

2025/11/01更新
117件の「電動吸引器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吸引 痰」、「吸引器 痰」、「自動吸引器」などの商品も取り扱っております。
適合品番 KS-700 松吉医科器械コード 20-3211-01
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

適合品番 MV-30B、MV-30 松吉医科器械コード 03-3703-00
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

簡単に安全な口腔ケアをサポート.ポータブル、静音でありながら、最適な吸引力。 ポータブル小型軽量で女性でも持ち運びやすい形状です。 新開発の内蔵ポンプは低ノイズ・省電力仕様。枕元に置いても静かです。 口腔洗浄ジェルのような粘性のある液体でもグングン吸引でき、作業性がよいです。 ボタン一つの簡単操作。オプションのフットスイッチでより使いやすくすることが可能です。 吸引容器の脱着も簡単です。各社吸引歯ブラシや吸引スポンジが接続可能です。
用途訪問歯科診療、介護施設、訪問介護、自宅介護などの口腔ケアの現場で活躍 付属品 吸引ホース、ACアダプタ 質量(kg) 2.7 到達圧力(kPa) 80 出力電圧(V) DC12 出力電流(A) 3.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 355×125×215 ホース長さ(m) (吸引)2 容器容量(L) 約0.5 流量(L/min) (排気)18 消費電力(VA) 90 入力電源(V) AC100~240(50/60Hz)
1台
39,700 税込43,670
7日以内出荷

ブルークロスエマージェンシー吸引器用キャリングバック(大)
松吉医科器械コード 01-5489-00
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

吸い込みと吹き飛ばしの1台2役!! 各種先端ノズル付で清掃作業に大活躍! 本体内部は吸引物が詰まりにくい空洞構造。
用途作業後の清掃に 取扱説明書 (1.2MB)
1個ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
5,390 税込5,929
翌々日出荷

適合品番 KS-700 松吉医科器械コード 20-3211-02
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷

細胞培養の培地交換などに適した吸引ポンプです。 吸引ボトルはポリカーボネート製でオートクレーブ可能です。
電源 AC100V・50/60Hz 寸法(mm) 390×175×280 付属品 シリコンチューブ(45/130/500cm)各1、吸引ボトル
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 本体/スチール、バスケット/ステンレス(SUS304) 質量(kg) 4 キャスター Φ130mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 385×350×900 アズワン品番 8-7201-21
1個
24,980 税込27,478
12日以内出荷


1個ほか
特価
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m) アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm) アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口 上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイアフラムドライポンプを内蔵した乾式アスピレーターです。 水道のないところでもご使用いただけます。 エバポレーター、減圧濾過、脱泡など真空・減圧が必要な様々な用途にご使用いただけます。 水温の上昇による吸引力の低下がないので、安定した吸引が可能です。 真空度の調節も可能な真空度調節機能付きで便利にご使用いただけます。 卓上で使いやすいコンパクトサイズで、ハンドル付きですので持ち運びにも便利です。
仕様 ブルドン管式真空計 寸法(mm) 268×107×295(突起部を除く) 電流(A) 0.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 排気速度(50/60Hz)(L/min) 8/9.6 到達真空度(kPa) -75 保証期間 3年 接続口径(Φmm) 7.5 アズワン品番 2-7838-11 商品タイプ レンタル品はこちら
1個
40,788 税込44,867
当日出荷

ご自分で歯をみがけない方の介護に携わる方への、口腔内清掃用器具です。 吸引チップによる吸引のみの機能です。
セット内容 本体、水分離器、チップホルダー、吸引チップ、吸引チップ用ホース、ペンライト/清掃用棒ブラシセット 質量(kg) 3 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×150×246.5 松吉医科器械コード 20-6360-00
1個
83,980 税込92,378
9日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

乳幼児からお年寄りまで使用できるスタンダードモデル。
付属品 ネブライザキット、送気ホース、交換用エアフィルタ×5コ、マウスピース、吸入マスク(小)、吸入マスク(小)用アダプタ、電源コード、キャリングッグ、予備用バッフル 質量(g) 1900 電源 AC100V(50/60HZ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 170×182×103 噴霧量(mL/min) 0.4 アズワン品番 8-8017-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X10002000007 槽容量(L) 0.07 松吉医科器械コード 23-2310-00 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,280 税込19,008
欠品中

喉の力が弱っていて、唾液や痰が気管に入る心配のある方に適しています。
材質 ワイヤー/ステンレス(SUS304)、毛材/ナイロン、柄部/ポリエチレン、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂) 使用チューブ 長さ/約50cm、外径/14Fr ヘッド径(Φmm) 約25 毛のかたさ やわらかめ
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
799 税込879
翌々日出荷

ブラッシングと同時にダストを吸引。 圧縮空気の流れを組み込まれた真空発生装置によって吸引力に変換。 工場などで一般的に使用される圧縮空気を利用できるので便利。
タイプ コンプレッサーエアー接続 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
39,980 税込43,978
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸引器に接続して使用する吸引タイプの歯ブラシ。 吸引口が毛先と同じ高さにあるので、汚れを強力に吸い出します。
仕様 チューブ:14Fr 材質 (ブラシ)ナイロン、(柄)ABS 全長(mm) 180 耐熱温度(℃) 80 ブラシ 17.5×7mm
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)