電動圧着工具のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
114件の「電動圧着工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「充電圧着器」、「電動油圧式圧着工具」、「エアー 圧着工具」などの商品も取り扱っております。
付属品 電池パック(RAML1)、専用充電器(LGML1US)、専用ケース(KKEK50ML) トラスコ品番 115-0628 幅(mm) 93 質量(kg) 2 高さ(mm) 253 奥行(mm) 64 出力(kN) 15
1個
129,800 税込142,780
当日出荷

ケーブルの向きに合わせて先端部が360度回転。 規定の圧力に達すると音でお知らせ。
付属品 圧着ダイスセット、ケース 質量(kg) 4.4(電池パックEZ9L54装着時、コネクタサイズ250用) 圧着回数 【コネクタ圧着(CV線)(目安・フル充電・電池パックEZ9L45装着時)】。約250回(60mm2)。約150回(100mm2)。約140回(150mm2)。約110回(200mm2)。約110回(250mm2) 圧着範囲(mm2) 14~250(銅線用裸圧着端子及びスリーブ) 公称出力(kN) 125(12.7tonf) 寸法(全長×全高×幅)(mm) 293×234×69
1台
特価
259,800 税込285,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
充電時間(分) 30 セット内容 工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイス バッテリー容量(Ah) 2 モーター電圧(V) 21.6
1個
249,800 税込274,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
219,800 税込241,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧着・圧縮・切断バランスのいいT型ボディで使いやすい
付属品 圧着コマ、圧着ヨーク、メスダイス、バッテリーBL1860B、充電器DC18RF、プラスチックケース 質量(kg) 4.7(250mm2ダイス/バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 330×85×330 圧着範囲(mm2) 014~250(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) バッテリー リチウムイオンバッテリー バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) 18 充電時間(分) 実用約27、フル約40 関連資料 (2.8MB) 公称出力(W) 127 1充電当たりの作業量 14mm2:約500回、60mm2:約370、100mm2:約220、250mm2:約150
1台
309,800 税込340,780
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)充電圧着器
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能 小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池1個付セット。
バッテリー容量(Ah) 2 バッテリー電圧(V) 10.8 公称出力(kW) 42 全長×全幅W×全高(mm) 329×70×103 質量(kg) 2.1 能力 CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容 本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K02 仕様 圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷


用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用 JIS規格 JIS C9711
1丁
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁
21,980 税込24,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)コードレスハンマ
「場所を選ばないハイパワー」。現行AC100V製品と同等のハツリ性能。コンパクトボディで取り回しがラク!。高輝度LEDライト搭載。打撃数4段階調整(電子制御) マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
モーター 直流ブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール) 10 全負荷打撃数(min-1) 約1500~2880(気温20℃満充電時) 関連資料 メーカーカタログ(1.04MB)
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トラスコ品番 115-0629 幅(mm) 93 高さ(mm) 253 質量(g) 760 奥行(mm) 64 出力(kN) 15
1個
99,980 税込109,978
当日出荷

コードレス電動油圧式圧着工具 18V 5.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載! 18V/14.4V両方の電池が兼用で使用可能! オプションのアタッチメント装着でマルチ工具に早変わり! アルミ収納ケースもリニューアル!
質量(kg) 4.3(電池パック、ダイス含む) 質量(g) 960 消費電力(W) 198 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 295×75×240 圧着範囲(mm2) 14~250 電源(AC V) 100(50/60Hz) モーター電圧(V) DC14.4 油量(mL) 100 充電時間(分) 40(実用) 公称出力(kN) 125 適合純正電池型番 EB-0600/EB-0500 電池パック 種類:リチウムイオン、電圧:DC18V、適用充電器:EC-4010、質量:710g
1セット
299,800 税込329,780
4日以内出荷

使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。
仕様 新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用 トラスコ品番 305-5825 全長(mm) 325 質量(kg) 2 圧着範囲(mm2) 14~60 出力(kN) 42
1個
84,980 税込93,478
当日出荷

用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)充電圧着器 本体のみ
軽量2.1kgのスティック形状 片手で取り回しラクラク 圧着端子、スリーブ60スケアまでを圧着可能
公称出力(kW) 42 全長×全幅W×全高(mm) 329×70×103 質量(kg) 2.1 能力 CV線(14mm2 )約470回、CV線(22mm2 )約280回、CV線(38mm2 )約230回、CV線(60mm2 )約160回 ブラック セット内容 本体のみ 仕様 圧着範囲(ダイスの組合せ):(銅線用裸圧着端子およびスリーブ) コネクタ(mm2 )14・22・38:オスダイス14-38・メスダイス14-60、コネクタ(mm2 )60:オスダイス60・メスダイス14-60
1台
特価
119,800 税込131,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)手動式油圧圧着工具
JIS規格品(JISC9711) 専用ハードケース付
材質 本体・ダイス・ヘッド部:スチール、グリップ:ニトリルゴム 関連資料 (1.54MB)
1個
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動式圧着ペンチ。小型、軽量、片手操作。手動・自動の2モード。マキタ製バッテリー採用
用途裸圧着端子の圧着作業 付属品 アルミ製収納ケース付き トラスコ品番 556-5745 幅(mm) 102 高さ(mm) 273 奥行(mm) 64 圧着範囲(mm2) 1.25~8.0
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
1丁
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシレスモーター搭載です。 早送り付でスピード圧着です。 EV-250HIは360度、EV-325HIは180度回転ヘッドで作業が簡単です。 スピードコントロール付で端子の仮押さえが簡単です。 ブレーキ付きで瞬時に停止します。 圧着終了は作業終了時にポーンという確認音が出ます。
用途電気工事、その他に 電源(V) 100 消費電力(W) 380
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)