- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- 電動工具 ジグソーのおすすめ人気ランキング
電動工具 ジグソーのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新180件の「電動工具 ジグソー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「日立工機 ジグソー」、「マキタ ジグソー」、「BOSCH ジグソー」などの商品も取り扱っております。
低振動+ソフトグリップ・アルミベース仕様!
作業性を追及した、スタンダード”パワフル”タイプ!
4329の商品にはオービタル機構つき!
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
18
対応材質
鉄工用/木工用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
4.7
消費電力(W)
450
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
223×77×197
付属品
ブレードB-10(木工用)。六角棒レンチ。定規セット品(円切可能)
質量(kg)
1.9
低振動&工具レスブレード交換、ブロワ付!
洗練された使い勝手・作業性で、快適にパワフル切断!
オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
800~2800
ストローク(mm)
26
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
236×73×207
付属品
ブレードB-10(木工用)、BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚。刃口板。カバープレート。六角棒レンチ
質量(kg)
2.5
トラスコ品番
422-7409
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
コードレスで優れた取り回し!。軽量1.6kg &全高196mm!。オービタル3 段+ストレート切替え!
バッテリー電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)軟鋼板
2
切断能力(mm)木材
65
切断能力(mm)アルミ板
4
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2400
ストローク(mm)
18
充電時間(分)
50
バッテリー
リチウムイオン
刃型
ジグソー刃Bタイプ
刃形
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
231
仕様
無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
適合バッテリー
A-48692
作業量(目安)
合板(長300×厚12mm):約25mm。(1充電辺り オービタル位置Ⅲ)
質量(kg)
1.6(バッテリ含む)
高性能ブラスレスモーター採用
不意の起動を防ぐ待機スイッチ
切断時のみ高速回転 ソフトノーロード
切断中のみ持ち替え簡単ロックオンスイッチ
ソフトグリップ
スピード調整ダイヤル
高輝度LEDライト
材料保護にカバープレート付
オービタル3段+ストレート切替
アルミベース
ブロワ機能
左右45°傾斜
ハウジングに収納 六角棒スパナ
付属品
ブレード B-10(木工用)・カバープレート、六角棒スパナ・ダストノズル、フロントカフス24・防じんカバー
質量(kg)
1.8(バッテリ含む)
刃形
ジグソー刃Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
237×76×206
傾斜切断(°)
左右45
作業量(目安)
合板(厚12×長300mm)ブレード B-10:約68枚、(オービタル位置・Ⅲ)/軟鋼板(厚2.3×長100mm):ブレード B-22約12枚(オービタル位置・0)
切断能力(mm)アルミ板
20
切断能力(mm)軟銅板
10
振動3軸合成値(m/s2)
8.5(木工)、6.0(鉄工)
木材、軟鋼板などの直線、曲線切断に
傾斜切断(左右)0~45°
切断能力(mm)軟鋼板
3
切断能力(mm)木材
50
ストローク数(min-1)
3200
ストローク量(mm)
16
傾斜角度(左右)(°)
0~45
電圧(V)
単相100
電流(A)
2.5
コード長さ(m)
2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
185×67×184
付属品
ジグソーブレードNo.5×1本、六角棒レンチ3mm×1本
仕様
二重絶縁
全高199mm 低重心ボディ!。新、工具レスブレード交換で装着、取りはずしもワンタッチ!。オービタル3段+ストレート切替え!
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク(mm)
23
対応材質
鉄工用/木工用/アルミ用
傾斜切断(°)
左右45
電源(V)
単相100
電流(A)
6.8
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
75
刃の種別
ジグソー刃Bタイプ
全長(mm)
236
幅(mm)
77
高さ(mm)
199
仕様
二重絶縁、無段変速、オービタル機構、集じん機に接続可能
付属品
ブレードB-10(木工用)、六角棒レンチ、定規セット品(円切可能)、プラスチックケース
質量(kg)
2.3
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
電源(V)
100(50/60Hz)
コード長さ(m)
2.5
カーボンブラシ呼び番号
2609000460
ハイパワーブラシレスモータ搭載。
ロッド軸受部のダストシールを改良し、 ブロワ機能を利用する事で防じん性能が向上しました。
オービタル3段+ストレート。高輝度LEDライト(2灯)。スピード調整ダイヤル(1~6)。
握りやすいソフトグリップ。アルミベース。ブロワ機能。
左右45°傾斜。カバープレート。ベース収納六角棒レンチ。集じん機接続可能 (別売)。
バッテリー電圧(V)
18
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
切断能力(mm)アルミ板
20
傾斜切断(°)
左右45
ストローク数(min-1[回/分])
800~3500
ストローク(mm)
26
バッテリー
リチウムイオン
振動3軸合成値(m/s2)
(木工)7.0、(鉄工)3.5
刃の種別
Bタイプ
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
266×77×208
作業量(目安)
1充電あたり/(合板:厚12×長300mm・ブレード B-10)約145枚(オービタル位置・0)、(軟鋼板:厚2.3×長100mm・ブレード B-22)約45枚(オービタル位置・0)
適合バッテリー
A-60442,A-60464
用途に合わせて安全に切断。DIYを強力サポート。
刃の交換はワンタッチ。
仕様
無段変速
付属品
木工切断6TPI×2本、木工切断10TPI×2本、曲線切断用
適合
(ジグソー刃)T/Uシャンク
トラスコ品番
440-4564
適合本体
EVO183
質量(kg)
0.5
タイプ
ジグソー
切断能力(mm)
(パイン材)最大45
ストローク数(min-1[回/分])
0~2800
取付け方法
(刃)ワンタッチ
切断能力(mm)アルミニウム
最大5
切断能力(mm)軟鉄板
最大10
ストローク長(mm)
13
適合替刃
X27040、X28115、AX001、AX002、AX003
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ワンタッチクランプ採用で簡単にブレードの着脱が可能
4段階のオービタル機構を採用
従来製品より7%も小さくコンパクトな設計でより作業が容易に
カウンターバランス機構で振動を低減
平行定規、ブレード3種、集じん機アダプター付き
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
520
切断能力(mm)アルミニウム
15
切断能力(mm)軟鋼
5
切断能力(mm)木工
70
対応材質
鉄工/木工/アルミ
ストローク長(mm)
19
傾斜角度(左右)(°)
45
ブレード
ワンタッチ式
対応
(ブレード)Tシャンク/Uシャンク
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
195×68×220
付属品
木工用ジグソーブレード(10TPI)×1、木工用ジグソーブレード(6TPI)×1、曲線切断用ジグソーブレード×1、集塵機アダプター×1、平行定規×1
質量(kg)
約1.9
トラスコ品番
777-1592
1台
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ストローク(mm)
23
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
135
ストローク数(min-1[回/分])
0~3000
切断能力(mm)アルミ板
20
関連資料
メーカーチラシ(1.2MB)
手にやさしいソフトグリップ!操作性の良い大形スイッチ!無段変速機構付!
用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板、薄物鉄板、非鉄金属などの切断。
対応材質
鉄工用/木工用/樹脂用
無負荷ストローク数(min-1)
0~3000
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
全負荷電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2芯・1.8
質量(kg)
1.5(コードを除く)
付属品
ブレード(No.31)、刃口板、防じんカバー、円直線兼用ガイド六角棒スパナ
アズワン品番
65-0294-63
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使いやすい低重心・コンパクトデザイン
低振動
滑りにくいソフトグリップ
オビタル機構付
用途木材や軟鋼板、アルミ等の直線・曲線加工に
切断能力(mm)
(木材)65。(軟鋼板)6。(傾斜切断)左右0~45°
ストローク数(min-1)
0~3000
ストローク(mm)
20
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2
長さ(mm)
205
付属品
ブレード(木工厚板用<No.39>)・刃口板・六角棒レンチ(3mm)・側面案内定規
替刃仕様
Bタイプのみ
質量(kg)
1.7
トラスコ品番
327-7526
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
対応材質
鉄工用/木工用
最大ストローク(mm)
18
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
6
切断能力(mm)木材
65
電源(V)
単相100
電流(A)
4.2
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2心・1.8
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
1.5
付属品
ブレード(No.31)・直線ガイド、円ガイド、ガイドセンター・刃口板・防じんカバー・M5ノブネジ・六角棒スパナ
「もっともはやく、どこでも自在に切断」
新36V(マルチボルト)電池とブラシレスモーターによりクラストップ&AC機以上の切断性能※国内電動工具メーカーにおいて(2019年10月現在)。
低速スタートで切り始めが合わせやすい。
「オートモード」搭載!※負荷を検知すると全速にストローク数をUPします。
ストローク数を一定に保つ定速度制御で安定したキレイな切断が可能です。
変速ダイヤル付き
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
全長×全幅W×全高(mm)
277×81×206(BSL36B18装着時)
傾斜切断(°)
左右0~45
能力(mm)
木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2
バッテリー容量(Ah)
2.5/5.0
充電時間(分)
約25
最小切断半径(mm)
25(ガイド無し)
振動3軸合成値(m/s2)
軟鋼板:4.5、木材:8.4
1充電当たりの作業量
木材(MDF)厚さ24mm:約51m
プロ用ジグソーに必要とされる耐久性・切断速度を大幅アップ!
確実なブレード交換!
大型フットプレート採用で、より高精度な切断!
木材のスピード切断に対応するオービタル機構。
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
90
切断能力(mm)アルミニウム
20
ストローク数(min-1[回/分])
500~3100
ストローク幅(mm)
26
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
650
コード長さ(m)
2.5
寸法(高さH×幅W)(mm)
205×255
付属品
キャリングケース、サンプルブレード、透明防じんカバー、吸じんアダプター
傾斜切断(°)
左右0~45
振動3軸合成値(m/s2)
木工・軟鋼板切断/6
質量(kg)
2.6
トラスコ品番
390-8160
カーボンブラシ呼び番号
2604321944
アズワン品番
65-2013-15
1台
特価
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
振動を抑えたスムーズな切断。刃先を照らすLEDライト付。切断効率の良い新オービタル機構採用。
ブレード交換ツールレス。
対応材質
鉄工用/木工用
ストローク数(min-1[回/分])
850~3000
最大ストローク(mm)
26
最小切断半径(mm)
25
傾斜切断(°)
左右0~45
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)ステンレス板
3.2
切断能力(mm)木材
110
電源(V)
単相100
電流(A)
7.6
消費電力(W)
720
コード長さ(m)
2心・2.5
カーボンブラシ番号(下二桁)
41
質量(kg)
2.2
付属品
ブレード(No.41)・チップカバー・刃口板・ケース・六角棒スパナ・ケース
トラスコ品番
354-4052
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷