電動工具 パナソニックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
699件の「電動工具 パナソニック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンクリート 掃除機」、「マキタ40V掃除機」、「EZ7410X-B」などの商品も取り扱っております。
1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック14V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.8 回転数(min-1[r.p.m]) インパクトモード:0~1850、ドリルHigh:145~980、ドリルLow:50~300 ねじ締め能力 (インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×234×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) バッテリー容量(Ah) 5 バッテリー電圧(V) 14 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) インパクトモード:115[1170]、ドリルHigh:9[92]、ドリルLow:26[265] 打撃数(min-1[打撃/分]) インパクトモード:0~3000 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
65,980 税込72,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


最大切断能力(mm) (丸パイプ)外径60.5、(角パイプ)56×63.5 刃のサイズ(mm) 周長730×13×0.5
1台ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速く、美しく、プロの極意。[EXENA(エグゼナ)]直感操作の極みへ。 P series業界最短ヘッド※で自由自在の仕上げ技(※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて)狭所・隅をスマート、精確に仕上げる真フラッグシップ・インパクトドライバー業界最短ヘッドサイズ※98mm(従来品比 -20mm)で狭所にもスムーズに入り込む。 ※国内電動工具メーカーの充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて通常の「半分」の押し付け力でネジ締めが可能。 独自の機構でカムアウト低減。 +BRAIN(プラスブレイン)ベクトル制御技術を搭載。 業界初※!自在のアタッチメント(別売)で狭所作業・隅打ち作業が快適。 ※インパクトドライバー本体に固定できるアタッチメント(国内電動工具メーカーにおいて)新ワンタッチビットロック方式でスリーブを引かずにビットを装着。 18Vも14.4Vも使えるデュアル式防塵耐水IP56試験合格。
打撃数(min-1[回/分]) 強モード:0~4100、中モード:0~3100、弱モード:0~2100、テクス用モード:0~2100 チャック 新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm) バッテリー電圧(V) 14.4~18 防塵防水性能 IP56 回転数(min-1[回/分]) 強モード:0~2700、中モード:0~1600、弱モード:0~1000、テクス用モード:0~2700 関連資料 メーカーチラシ(12.2MB) ライト機能 LEDライト:3モード(スイッチ連動・手動ON・手動OFF)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目詰まりしやすい石こうボード粉もサイクロンで連続吸じん※1。ごみ捨て、お手入れ簡単!ゴミの量がひと目でわかる半透明のダストケース、クリーンカプセル方式のゴミフィルターでゴミの振るい落としがラク。水洗いできるサイクロンユニット。隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ。ローラータイプの新設計フロアノズル。18Vも14.4Vも使えるデュアル式
連続使用時間(分) 《EZ9L54》強:30、標準:約100、《EZ9L53》強:約18、標準:約60、《EZ9L48》強:約45、標準:約80、《EZ9L46》強:約27、標準:約48、《EZ9L47》強:約18、標準:約32 長さ(mm) 555 幅(mm) 160 高さ(mm) 124 質量(kg) 1.15 適合バッテリー EZ9L54・EZ9L53・EZ9L48・EZ9L47 商品タイプ 本体
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合 (締め)ボルト(M8×25・板厚10、普通ボルト)約460本、ボルト(M6×25・板厚10、高力ボルト)約470本 ねじ (締め)コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm) 約180本、(締め)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約95本、締め:テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約350本 打撃数(min-1[回/分]) 0~2800 機能 基本:電子スピードコントロール/正転・逆転/手締め機能/ブレーキ付/LEDライト チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段数付までの寸法が11.5・13 最大締付トルク(N・m) (弾性体締付トルク)高速2.0、低速6.0 回転数 0~2300回転/分 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (1.17MB) 振動3軸合成値(m/s2) 6.2
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スティックタイプのドリルが7.2Vにパワーアップ! 作業用途やネジサイズに合わせてきめ細かく、クラッチ設定(21段クラッチ)ができ、ネジ頭を飛ばしたり、締め過ぎたりのミスを軽減。 さらに、オートストップ付なので、クラッチが効くと自動で電源OFF。電池のムダ遣いを防いで電池持ちをアップします。 2WAY LEDライトで暗がりを解消。 まっすぐキレイなネジ締めをサポート。 手で最後の確認締めもOK。 M5ネジの取り付けも可能。Φ15mmまでの穴あけも可能。 電池の使い過ぎや高温を防止。 スイッチの長寿命化。長期間の使用に持ちこたえる耐久性を確保。 M4ネジを「高速」900回転/分で素早く締め、適正な位置でクラッチが効いてピタリと停止。作業時間が短縮でき、生産性向上に貢献。 クラッチは高精度(±10%)。ネジサイズに合わせてきめ細かく調整でき、締め過ぎを防ぎます。 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。
質量(g) 600 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)。木工・コンパネ(Φ15×12)約55穴、金工・鉄(Φ6×0.8)約60穴 締付け能力 目安・フル充電で)。Highモード:小ネジ・鉄(M4×10バネ座金付)約2300本、木ネジ・米松(Φ3.5×20)約310本。Lowモード:小ネジ・鉄(M5×8)約1800本、コーススレッド・米松(Φ3.8×25)約270本、テクスネジ・鉄(Φ4×13・板厚0.8)約140本 適合ねじ 小ねじ(M2.5~M5)、木ねじ(Φ2.1~Φ4.1) バッテリー リチウムイオン(LAタイプ) 回転数(min-1[回/分]) 高速:0~900、低速:0~300(2段変速) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切替(約0.3~4.0[3~41]まで約0.19[1.9]きざみ) 穴あけ+ねじ締め能力 【ねじ締め】《Highモード》小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約2300本、《Lowモード》小ネジ・鉄(M5×8mm)約1800本、《Highモード》木ネジ・米松(Φ3.5×20mm)約310本、《Lowモード》コーススレッド・米松(Φ3.8×25mm)約270本、《Lowモード》テクスネジ・鉄(Φ4×13mm・板厚0.8mm)約140本。【穴あけ】《Lowモード》木工・コンパネ(Φ15×12mm)約55穴、《Lowモード》金工・鉄(Φ6×0.8mm)約60穴 寸法(全長×全高×幅)(mm) 243×147×46(折り曲げ時)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



パワフルドリル!モーター保護機能を新搭載。低速(28N・m)高速(10N・m)ともに締付トルクはパワフル。穴あけ、ネジ締め作業がスピーディ。木工貫通穴あけがラクラク。(Hightモード)。大口径ホールソーでもパワフルに穴あけ。(Lowモード)。雨・ほこりにタフな「IP56」。サポート機能も充実。(LEDライト、引っ掛けフック)新設計ケースはコンパクトながら、工具本体にカラビナ対応フック(別売)を取付けたままでも収納OK。雨や水が入りにくい構造です。
質量(kg) 1.75(電池パック装着時) 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で)。(Highモード)ホールソー・SPC(Φ21×1.6mm)約19穴。(Lowモード)ホールソー・SPC(Φ33×1.6mm)約16穴。(Highモード)木工・米松(Φ18×120mm)約75穴。(Lowモード)木工・米松(Φ30×40mm)約120穴 ねじ締め能力 (目安・フル充電で)。(Highモード)木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約930本。(Highモード)テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約590本 バッテリー リチウムイオン(EZ9L44) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm) 193×232×60(バッテリー装着時) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ(18段切替)
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1台
7,798 税込8,578
10日以内出荷

18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
仕様 LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用 全長(mm) 171 質量(kg) 1.7 穴あけ能力(mm) 【鉄工】ドリル:(高速)Φ6.5/。(低速)Φ10。【木工】ドリル:(高速)12/(低速)21。【コンクリート】震動:Φ8 ねじ締め能力(mm) 小ねじ インンパクト:M4~M8。ネジ締め:(高速)M3.5~M6/(低速)M4~M6 バッテリー リチウムイオンバッテリー(BL1830) 締付け力 9段階 作業量(目安) 【インパクト】木ネジΦ4.3×65mm(ラワン):約230/320本。【震動】超硬ドリルΦ5mmモルタル(深さ30mm):)約170/230個。【ドリル】鉄工キリΦ3mm 1.6mm厚鋼板:約640/850個、木工キリΦ21mm 30mm厚ラワン:約220/350個。【ネジ締め】テクス用ネジ4mmC型チャンネル2.3mm厚+0.8mm厚鋼板:約260/370個 充電時間(分) 22 モード インパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード ねじ締め能力(mm)高力ボルト インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ ねじ締め能力(mm)コーススレッド インンパクト:M5~M14。【ネジ締め】。高速:(プラスPモード時)M4のテクス用ネジ(最大板厚3.2mm)。低速:(プラス(P)モード時)「プラス(P)モード、高速」で締付けできなかったM4、M5のテクス用ネジ
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg) 【18V・5h取付時】1.9。【18V・3h取付時】1.7。【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力 【18V・5h】。(インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本。【18V・3h】。(インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本。【14V・5h】。(インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力 【18V・5h】。[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴。【18V・3h】。[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴。【14V・5h】。[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力 【18V・5h】。(インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本。【18V・3h】。(インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本。【14V・5h】。(インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
セット内容 プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個 質量(kg) 1.9 ねじ締め能力 (インパクトモード)。木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本。テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本。(ドリルドライバーHighモード)。サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本 穴あけ能力 [ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴。[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴。[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 198×242×61 ボルト締め能力 (インパクトモード)。ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本 チャック ワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 適合バッテリー EZ9L54 振動3軸合成値(m/s2) 7.5
1台
67,980 税込74,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AC機並みのハイスピード切断! 最適重心設計。 作業スピード約35%アップ!
用途各種鋼材、鋼管の切断に! バッテリー電圧(V) 18 バッテリー容量(Ah) 3 切断能力(mm) 角(90°) 120×120 切断能力(mm) 丸(90°) 120 充電時間(分) 約22 バッテリー リチウムイオン(BL1830) カーボンブラシ呼び番号 430 ノコ刃(長×幅W×厚)(mm) 1140×13×0.5 ノコ刃周速((m/s)[m/分]) 1.4[84]~2.7[162] 本体寸法(mm) 508×231×302 仕様 無段変速、LEDライト付 作業量(目安) 1充電あたりの切断。(炭素鋼鋼管)Φ48.6mm・厚さ3.7mm 約15本。(鋼製電線管)Φ38.1mm・厚さ1.4mm 約120本 質量(kg) 6.5(バッテリ含む)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)