電動工具 ワイヤーホイールのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
115件の「電動工具 ワイヤーホイール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「型枠 ケレン」、「うづくり仕上げ」、「マキタ ホイールサンダー」などの商品も取り扱っております。
付属品 ワイヤブラシホイール(A-23341)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 全長(mm) 310 質量(kg) 4.2 電流(A) 11 電源(V) 単相100 消費電力(W) 1050 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 コード長さ(m) 5 ホイール直径(Φmm) 100 カーボンブラシ呼び番号 124 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 研磨能力(mm) (幅)120
1台
43,980 税込48,378
当日出荷

ブラシ作業は、ブラシ線材先端部で削るのが効果的です。
用途錆落し研磨、メッキ塗装の下地研磨、塗料等の剥離熔接個所の仕上研磨、プレス切削等のバリ取り、鋳物、ゴム製品の清掃仕上等 線径(Φmm) 0.3 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 ホイールブラシ 適合材 鋳物、ゴムなど
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鉄サビ落とし、塗装はがし、バリ取りなどに適したワイヤーホイルです。金属のサビ取り、研磨、塗装剥離、木材のカワむきに最適です。
用途金属のサビ取り・バリ取り・表面研磨・表面処理研磨・塗料はくり・木材皮むき。 適合材 金属 穴径(Φmm) 12.7
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm) 10 厚さ(mm) 12 線径(mm) 0.3 材質 鋼線 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 穴径(mm) 10
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源(V) 単相100 電流(A) 11 消費電力(W) 1050 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 124 研磨能力(mm) (幅)120 ホイール直径(Φmm) 100 振動3軸合成値(m/s2) 3.0(木工)、5.5(金工) 全長(mm) 310 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じんに接続可能 付属品 ナイロンブラシホイール(A-23313)、ジョイント(マキタ集じん機接続用)、六角棒レンチ6(2本)、木箱 質量(kg) 4.2
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

細軸ボディ(Φ56)握り易さ向上! 穴開きゴムコンタクトで振動軽減! モータートルクバランスの改善により、省エネ&駆動部分の耐久性が向上!
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 4400 使用電源(V) 単相交流100(50/60Hz) 定格電流(A) 7.6 コード長さ(m) 2.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 390×170×120 使用砥石 95×50w/TRBローラー砥石 砥石寸法(mm) 外径95×内径74×幅50 電動機 単相交流直巻整流子電動機 付属品 TRB砥石×1、六角L形レンチ6mm×1 質量(kg) 4.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
84,980 税込93,478
当日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに威力を発揮します。
用途塗装はがし、サビ落とし、バリ取りに。 線径(Φmm) 0.3
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レヂトンスイングローラー 鉄骨黒皮剥離機 ESR-50e
電力(W) 900 電源(V) AC100(50/60Hz) 電流(A) 10 回転速度(min-1[r.p.m]) 5400 定格時間 30分
1個
119,800 税込131,780
翌日出荷


短時間でバリが除去できるオールラウンド的なブラシです。 単品もしくは積層ブラシとして使用できます。 厳選された毛材を用いておりますので耐研削性、耐摩耗性に優れています。 安心・高品質の日本製です。
用途ゴム製品、プラスチック部品のスラッシュ取り 溶接前後の処理やクリーニング アルミ、銅、真鍮、ステンレス、製品の表面仕上げ 合板・銘木の木目出し 塗料剥離、コンクリートカスのクリーニング 皮の表面荒し パイプ内外径、ネジ溝の錆、バリ取り、クリーニング 歯車、鋳鉄製品、パイプ切断面等のバリ取り 線径(Φmm) 0.3 毛材 硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 高島産業 ホイールブラシ早見表(金属線)(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

66ナイロンに320番の砥材の入ったブラシホイールです。
粒度 400 トラスコ品番 156-8981 質量(g) 120
1個
7,598 税込8,358
当日出荷

静音・低振動の強力モーター採用で戦車並みのパワー。平面・曲面の重研削から仕上げ研磨まであらゆる研磨作業に対応できます。研磨ガイドをつけ、ステンレスのヘアーライン加工やストレート研磨が容易にできます。研磨ガイドは自由にスライドできます。
用途金属の研磨:ステンレスのヘアーライン加工、ステンレスの鏡面仕上、金属製品のキズ取り、ダイキャストや鋳造のバリ取り、その他加工研磨。 建築・土木の研磨:塗装はがし、クリーニング研磨(その他研磨)、木工製品の研磨、プラスチック製品の研磨、ガラス面の研磨。 仕様 電動式 付属品 研磨ガイド、研磨ベルト(WA120、WA180)、HLベルト粗目、六角レンチ トラスコ品番 138-8151 質量(kg) 1.6 ベルト幅(mm) 60 電源(V) 100 50/60Hz 消費電力(W) 210 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 ベルト長さ(mm) 260 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 100×205×122 ローラー(W×Φmm) 60×50 ベルト寸法(mm) 60×260
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

ブラシ形状が円盤型で、外面に向かって放射状に毛が植わっています。 円盤状のブラシの中心に10mmの穴が開いていて工具、機械等に同径の軸がついていれば取り付けが可能です。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。 内径(Φmm) 10 厚さ(mm) 12 線径(mm) 0.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 穴径(mm) 10
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

高出力&ハイスピードで研削能力大幅アップ!吸じん装置付!
ベルト速度(m/s[m/min]) 8.3[500] ベルト幅W×長さL(mm) 100×610 ベルト幅(mm) 100 ベルト長さ(mm) 610 電源(V) 単相100 電流(A) 13 消費電力(W) 1200 コード長さ(m) 5 カーボンブラシ呼び番号 322 振動3軸合成値(m/s2) <2.5 全長(mm) 353 付属品 サンディングベルトWA80、ダストバッグ、吸じん装置付 質量(kg) 5.9
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

大塚刷毛製造宇造り
刈萱(かるかや)のひげ根を綿糸で束ねて作られた扱いやすく、手軽に使用できる掃除用具。 高級桐たんすなどの仕上げにも使用される『うづくり』は、木製建具などのアク洗いや磨き作業にも最適。
用途うづくり加工や木製建具などのアク洗い磨き作業、フライパン等の汚れ落としにも。 全長(mm) 180 材質 刈萱(かるかや)・綿糸巻き 径(Φmm) (穂先)約40 質量(g) 約100
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。 研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに 回転数(min-1[r.p.m]) 7000 付属品 1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド 寸法(mm) 170×115×100 質量(kg) 1.1 空気消費量(L/min) 300 使用空気圧力(MPa) 0.62 ローラーサイズ(mm) 60×50Φ 空気接続口 PT1/4 ベルト寸法(mm) 60×260 使用ホース径(Φmm) 9.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (4.0MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

日本ニューマチック工業NPK ワイヤブラシ用サンダ 10744
ワイヤブラシ用です。
用途金属の研削などに 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 6500 トラスコ品番 753-3802 セット内容 ホースニップル、片口スパナ、六角棒レンチ、フランジスパナ、カップ型ワイヤブラシ 材質 鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼 全長(mm) 257 使用空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.9 ホース取付口 Rc3/8 排気方向 後方 適合寸法(外径×内径)(Φmm) 122×22
1個
63,980 税込70,378
翌日出荷