電動式パワーリフターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
111件の「電動式パワーリフター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 電動リフト」、「パワーリフター」、「電動リフター」などの商品も取り扱っております。
レバー操作で上昇・下降は、ワンタッチです。昇降スピードはレバーを倒す角度に応じた可変式です。
用途各種工場、物流センター、倉庫などの運搬昇降(高ストローク)台車として 仕様 手動走行式 電源(V) 充電器:単相100V(コード長さ:2.5m) 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各1個 バッテリー GR-95D31R 充電時間(時間) 約7 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用)
1台
549,800 税込604,780
25日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
1台
539,800 税込593,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
799,800 税込879,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番 464-2384 ストローク(mm) 1129 全高(mm) 1521 フォーク高さ(mm) 71~1200 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 フォークスライド外幅(mm) 130~468 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
349,800 税込384,780
60日以内出荷

京町産業車輌リフトマイティ
汎用性一番オールマイティ。油圧バッテリー式でらくらく昇降作業。昇降操作は押釦式の親切設計。充電器搭載でメンテナンスも容易。自重約60kgのクラス最軽量設計。
バッテリー容量(Ah) 38 油圧ユニット 250W フォーク長さE×幅×厚さ(mm) 500×60×40 揚程A(mm) 110~1250 全長B(mm) 900 全幅D(mm) 460 全高C(mm) 1620 脚長さJ(mm) 510(前脚) フォークの荷重中心距離X(mm) 250 フォーク内幅H(mm) 340(前脚) フォーク外幅G(mm) 430(前脚) フォーク外側間隔F(mm) 130~440
1台
369,800 税込406,780
18日以内出荷

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)。ロングフォークタイプ
1台
549,800 税込604,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鍛造フォーク仕様のためどんなパレットにも対応可能です。手元集中操作方式採用のため走行、リフト操作が簡単で効率的です。反転式フォークの採用によりエレベーターの乗り入れが容易です。カウンター式ウオーキーリフトです。2480H揚高車には、フォーク上昇速度をモーター回転数の変化でコントロールが可能で、上昇速度を微調整できます。
用途棚への積み付・積み下ろし、トラックからの積み付・積み下ろしに。 タイプ 電動走行・電動昇降タイプ
1台
1,298,000 税込1,427,800
75日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
199,800 税込219,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1100×1100のパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。 自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)独創的な形状のメッキハンドルで自在なハンドリングです。 過負荷防止バルブ付です。 見やすいバッテリー残量計付です。
用途1100×1100のパレットの昇降や運搬。 仕様 (前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付 トラスコ品番 454-1359 ストローク(mm) 1315 全高(mm) 1961 フォーク高さ(mm) 85~1400 バッテリー EB100 フォークスライド外幅(mm) 218~578 脚寸法内幅(mm) 1200 充電器電圧(V) 単相100V(コード長さ:2m) 上昇時間(秒) (無負荷時)27、(全負荷時)37 充電時間(時間) 約10 昇降方式 バッテリー油圧式(タービン油:ISO-VG32使用) 荷重中心距離(mm) 400 フォーク寸法(幅×長さ)(mm) 100×800
1台
749,800 税込824,780
8日以内出荷

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備。揚高2500mmのWタイプ
最低位(mm) 80(95)
1台
1,598,000 税込1,757,800
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性重視の自動積荷チェックバルブ装置内蔵。ポリカボネード板の採用による広い視界。小型軽量だから小回り抜群。スプロケットカバーに軽くてクリーンな樹脂製カバーを新採用。早揚がり装置内蔵。
タイプ エコノミータイプ 動力源 油圧手動
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)DEKITER120
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキ あり 質量(kg) 31 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 最小:420×200、最大:420×465 昇降範囲(mm) 最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L。前車輪:固定ウレタンキャスター2個。後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番 464-2414 ストローク(mm) 1418 タイプ テーブル式 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1821 テーブル高さ(mm) 85~1503 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 482×620 充電時間 約10時間 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 24/24 荷重中心距離(mm) 300
1台
359,800 税込395,780
29日以内出荷

昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)
フォーク長さ(mm) B:650 バッテリー DC12V88AH/5HR 全高H(mm) 1615 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm) ゴム150×35 ロードセンター(mm) 【フォーク】C:350
1台
529,800 税込582,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い通路でも簡単操作、場所をとらない足踏油圧式のリフターです。 低全高タイプは入り口、天井が低くても楽々作業。独創的な形状のめっきハンドルで自在なハンドリング。ウレタン固定車輪・自在には両輪にブレーキ付ゴム車輪を採用。マスト、フォークに高張力鋼板を使った強靱軽量設計です。過負荷防止バルブ付き。フォーク巾を簡単に調整。フォークのガタつきを防止する新構造マスト。
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1台
1,098,000 税込1,207,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

狭い場所にも差し込めるように最低高さを50mmにしました。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。また、大阪府立大学・森本教授監修による新開発のIPMモーター搭載。さらにスムーズな昇降を実現しました。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L トラスコ品番 464-2317 ストローク(mm) 1130 全高(mm) 1501 フォーク高さ(mm) 50~1180 フォーク長さL×幅W(mm) 600×60 車輪 前車輪:固定キャスター2個、後車輪:自在ストッパー付キャスター2個 充電時間 約10時間 フォークスライド外幅(mm) 130~468 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
359,800 税込395,780
14日以内出荷

テーブルが脱着式ですので、フォークタイプとしても使えます。新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。電動効率の高いボールねじ式ドライシリンダ採用しています。油圧を使用しないので油漏れがなく周囲をクリーンに保てます。新開発のエンコーダ付ブラシレスモーターをベクトル制御。新開発のIPMモーターを搭載し、スムーズな昇降を実現しています。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様 手動走行式。搭載バッテリー:30A19L。前車輪:固定ウレタンキャスター2個。後車輪:自在ストッパー付ゴムキャスター2個 トラスコ品番 464-2392 ストローク(mm) 1118 タイプ テーブル式 電源 単相100V(コード長さ:2m) 全高(mm) 1521 テーブル高さ(mm) 85~1203 テーブル寸法(幅×長さ)(mm) 482×620 充電時間 約10時間 昇降方式 バッテリーボールねじ式 昇降時間(秒) 19/19 荷重中心距離(mm) 300
1台
349,800 税込384,780
7日以内出荷

エアモーターと油圧足踏み兼用のハイブリットリフター。エアモーター仕様だから充電不要。昇降レバー操作で上下動はワンタッチ。昇降スピードを自在にコントロールできるソフトアップ機構付。緊急遮断装置を標準装備
1台
1,298,000 税込1,427,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)