- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具・充電工具アクセサリー
- 電動彫刻刀用刃のおすすめ人気ランキング
電動彫刻刀用刃のおすすめ人気ランキング
2025/12/19更新106件の「電動彫刻刀用刃」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動彫刻刀」、「電動彫刻刀替刃」、「チップソー研磨グラインダー」などの商品も取り扱っております。
安来鋼 青紙1号使用、柄元まで研いで使えます。
用途木彫彫刻。
材質
安来鋼 青紙1号使用
適合機種
HCT-30A、HCT-30S、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C
適合本体
カービングプロ(No.28640)
材質
特殊タングステン系(V得2号青紙)
W-400フレキシブルシャフト、H-033に取り付け可能の木彫刃物です。振動による抜群の切れ味を発揮します。
用途木工加工、彫刻に使用します。
材質
鋼
仕様
平軸
適合機種
No.W-400型、No.H-033型
超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。
HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。
彫刻方式
振動・回転両用
振動数(min-1)
12000
回転数(min-1[r.p.m])
12000
電源(V)
AC100 50/60Hz
定格電流(A)
0.8
消費電力(W)
80
コード長さ(m)
2
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
トラスコ品番
818-3122
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
浅丸
全長
63
質量(g)
22
刃幅(mm)
21
刃厚(mm)
2.2
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
彫刻刀専用砥石です。鋭い刃がよみがえります。
用途どんな彫刻刀もスムーズに研げます
寸法(mm)
100×65×15
仕様
特殊形状
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
丸スクイロング
全長
73
刃厚(mm)
2.2
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
トラスコ品番
799-9968
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
丸スクイ
全長
45
質量(g)
11
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
2.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
彫刻方式
振動のみ
振動数(min-1)
10000
電源(V)
AC100~120、50/60Hz
消費電力(W)
55
質量(g)
415(コード除く)
外径×全長(mm)
42×218
トラスコ品番
799-9143
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品
ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本。ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚。純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本。彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本。フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本。ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本。専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)
50
寸法(Φmm×Lmm)
220
チャック径(Φmm)
0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)
15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。
タイプ
右回転専用・コンビネーション
適合工具
電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
曲った刃、真っ直ぐな刃を1枚で簡単研磨!
曲面部で、鎌、ナタ、のぼり鎌など、曲った刃が研げます。
平面部で、ハサミ、草刈刃、鍬などなどまっすぐな刃も研げます。
ロックナットが隠れ、使いやすい。
電着ダイヤモンド(ダイヤモンド面が広い)+チタンコーティング(長寿命)
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
20(付属リング:15)
粒度
#200
最高回転数(min-1[r.p.m])
6000
表面処理
チタンコーティング
1枚
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
インパクトドライバーで軸付砥石が使えます。ステンレス、鉄など金属の削り、工作に最適です。
6.35mm六角軸なので、インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。オーバーハングは15mm以下でご使用ください。
用途ステンレス、鉄などの金属の研磨作業。
粒度
WA60MV
軸径(Φmm)
6.35(六角)
適合材
ステンレス、鉄など
材質
特殊鋼
回転数(min-1[r.p.m])
(ドリル)5000以下
対応機種
電気ドリル・インパクトドライバー
安来鋼青紙1号使用。柄本まで砥いで使えます。(FR2221、HSSCはハイス鋼)
用途木彫刻
トラスコ品番
799-8988
適合機種
HCT-30A、HCT-305、HCT-30Z、HMA-100A、HMA-100B、HMA-100BE、HCT-30C、HDD-10、KHD-2
材質
安来鋼青紙1号使用(FR2221、HSSCはハイス鋼使用)
形状
印刀右
全長(mm)
45
質量(g)
10
刃幅(mm)
9
刃厚(mm)
2.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダイヤはガラス・貝殻・タイル・石材等の研削に使用します。ヤスリは樹脂・金属・木材の精密研削に使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
セット内容
先端径1.4~2mm(ヤスリ×2本)、先端径2~3.2mm(チタンコーティングダイヤ×8本)
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
(ダイヤ)ガラス・貝殻・タイル・石材等(ヤスリ)樹脂・金属・木材
1パック(10枚)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
刀のような鋭い斬れ味、磨きをかけたように光る切削面です。信頼の日本製です。1本で広範囲の加工が可能です。
用途鉄、真鍮、SS材など一般鋼材のバリ取り、面取り加工に
材質
本体:高速度鋼
硬度HRC
先端:63-65
シャンク形状
六角
シャンク径(mm)
6.35