電動昇降テーブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
152件の「電動昇降テーブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「昇降式テーブル」、「電動昇降作業台」、「高さ調整 デスク」などの商品も取り扱っております。
アイリスオーヤマ電動昇降テーブル
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち上がれます。天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。
幅(mm) 1200 高さ(mm) 720~1200 奥行(mm) 650 使用工具 プラスドライバー、メジャー 耐荷重(kg) 50 使用温度(℃) 0~40 定格消費電力(W) 90 定格入力電圧(V) AC100~240 主要材質 メラミン化粧板、フレーム:スチ―ル(粉体塗装)、モーター 連続使用時間(分) 連続使用2、停止使用18 材質(天板) メラミン化粧板 天板寸法(幅W×奥行D)(mm) 1200×600 最大速度(m/sec) 25 昇降方式 電動式 昇降範囲(mm) 720~1200
1台
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

H700~H1250mmの間で操作ボタンひとつでお好みの高さに自由に設定可能です。
奥行(mm) 900 高さ(mm) 700~1250 仕様 組立式 材質 天板:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、PVCエッジ、脚部:スチール粉体塗装 質量(kg) 71 間口(mm) 1800 電源(V) 100 電源 100V電動昇降式 コード長さ(m) (電源)約1.6 昇降範囲(mm) 700~1250 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1800×900
1台
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さメモリー機能付きの電動昇降デスク。メモリー機能を使えばワンタッチで設定した高さに昇降できる※4つまで登録可能。1cm単位の細かい高さ調節ができる。
用途自宅でのお仕事・勉強、シェアオフィス、コワーキングスペースに。パソコンデスク、OAデスク、オフィスデスク、会議テーブルとして。 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装 質量(kg) 40 消費電力(W) 240 電源 AC100V(50/60Hz) 耐荷重(kg) 80 コード長さ(m) 2 材質(天板) 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:エポキシ樹脂塗装 組立時間 60-90 昇降方式 電動式 昇降範囲(mm) 710~1170
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ボタン1つで無段階高さ調節可能 デスクの裏にはコードをまとめるトレー付 デスク上に重いものを乗せたままでも昇降可能です。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:1200×700×720~1200mm●天板サイズ:幅1200x奥行596mm●重量(g):31.8kg●材質:天板:メラミン化粧板、フレーム:スチール(紛体塗装)、モーター●耐荷重:50kg(昇降時:20kg)●定格入力電圧:AC100V-240V●定格消費電力:150W●連続使用時間:連続使用2分、停止18分●使用温度:0~40℃●最大速度:25mm/s(昇降)●必要工具:+ドライバー、メジャー アズワン品番 65-2290-01
1台
64,100 税込70,510
翌日出荷

サンワサプライ電動上下昇降デスク
座りすぎ作業を軽減。電動昇降で素早く立ち、座りの姿勢を取れる。 天板の高さを、電動で簡単に調整できる昇降デスクです。 定期的に立つ時間を作って、立ったり座ったりをバランスよく行うことで疲労を軽減でき、効率アップにもつながります。 立つ・座るを切り替えれば、気分転換になり集中力が向上し、生産性が10~20%アップするというデータがあります。ミーティングなども立って行えば、短時間で進み効率も上がります。 立ったままミーティングを行えば、座ったまま行うよりもメンタルが活性化されて集中力が向上するので、意見交換が活発になります。また、立つ・座るの動作が無いのでデスク間の移動がスムーズになり、社員同士の協力意識も向上したというデータもあります。 電動式なので、ボタンを押すだけでラクに上下昇降できます。 天板は高さ630~1280mmまで可動します。 障害物を検知し瞬時に下降運動を止める、障害物検知機能付きで安心です。
高さ(mm) 630~1280 グリーン購入法 適合 昇降範囲(mm) 630~1280
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

電動で天板が上下昇降する作業テーブルです。メモリー機能付きですので、いつでも設定した高さに調整できます。メモリー機能付きでスムーズに昇降します。
用途高さメモリー機能付き(4点・10mm単位)アジャスター付昇降時の衝突安全機能付
1台
182,000 税込200,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

偏荷重に強い構造です。別注にて推力2000 N(最大上昇速度12 mm/秒)、3000 N(最大上昇速度8 mm/秒)もご用意できます。
電圧(V) DC24 電力(W) 120 推力(kN) 1 最大速度(mm/sec) (上昇)18 仕様 最大連続運転時間 2分(8分休止) 使用周囲温度(℃) -20~60 タイプ 高剛性タイプ 仕上 アルマイト処理 種類 電動式 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
349,800 税込384,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナビス(アズワン)電動昇降ナーステーブル
ボタンで作業天板が電動昇降しますので、好みの高さに調整できます。 メモリー機能付きですので、いつでも設定した天板高さにあわせられます。 高さメモリー機能付き(4点)昇降時の衝突安全機能付き。 アジャスター付き配線孔キャップ付き組み立て式(要工具)。
材質 天板/メラミン化粧合板、架台/スチール(塗装仕上げ) 電源(V) AC100(50/60Hz) 均等耐荷重(kg) 80
1台
189,800 税込208,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

作業面を安定確実に軽く昇降できるテーブル式手動昇降ユニットです。
トラスコ品番 460-1238 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 395×255×120~350 静荷重(kg) 80 適合パイプ スペーシアパイプシステム用標準パイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

天板以外の部品がセットになったテーブル専用電動昇降装置です。昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20 mm戻ります。動作音が50 dB以下と静音です。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
付属品 電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)。バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)。ケーブルクランプ。ハンドセットCPN-4UD ストローク(mm) 600 種類 電動式 最低高さ(mm) 625 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電動モーターにより天板位置を上下昇降させることが出来ます。天板位置は任意の位置で停止可能です。天板は高さH714~1214mmまで可動します。立ち、座りを繰り返す作業や操作する機器に合わせて位置を変える作業、組立作業に最適な作業台です。天板部均等耐荷重は200kg、中心耐荷重は100kgの高耐荷重仕様です。昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。特注にて幅、奥行きの変更が可能です。高さの可動範囲は変更できません。幅2100mmまで100mm刻み、奥行き最小600mm、最大900mmまで。
用途耐荷重200kg、工場などでの作業台に最適な電動上下昇降作業台。 質量(kg) 60.5 付属品 アジャスター 材質 天板・脚フレーム/スチール(ポリエステル樹脂系粉体塗装)、リフティングコラム(昇降フレーム)/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装) 長さ(m) 3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1200×700×714~1214 アズワン品番 64-0845-97 昇降範囲(mm) 714~1214
1台
329,800 税込362,780
翌々日出荷

特殊ばねの力によって、負荷物を上下方向の任意の位置で停止が可能です。
用途モニター、操作パネル等の上下方向 位置調整 質量(g) 1340 本体寸法(mm)高さ 340 荷重設定範囲(kg) 2 耐久性 18000回ストローク(常温) 材質/処理 (支柱)SUS430/ヘアライン。(取付ブラケット・特殊ばねカバー・スペーサー)SUS430。(スライダー)ADC。(ガイド・ローラー)POM/黒色。(特殊ばね・十字穴付きなべ小ねじ・十字穴付きサラ小ねじ・十字穴付きなべ小ねじ)SUS。(シャフト)SUS303 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
9,598 税込10,558
当日出荷

コンパクト、省スペースその上、薄さまで兼ね備えた、場所を選ばないタイプ。
仕様 上限・下限リミットスイッチ付、ドライシリンダー、ユニット内蔵、ブラシレスモーター採用、ベクトル制御 タイプ スタンダード 電源コード(m) 3 モーター出力(W) 70 使用頻度 (最大)30回/時 昇降時間(秒) 10 最大起動頻度(回/min) 10
1台
149,800 税込164,780
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンワサプライe電動昇降デスク
電動モーターにより天板位置を上下昇降させることができます。 天板位置は任意の位置で停止可能です。高さH700~1150mmまで可動します。 昇降の際はスイッチボタンを押し続けることで動作します。 危険を発見したり、すぐに停止させたいと思った場合にはボタンから手を放すことで動作が停止します。 コントローラーは現在の高さが一目で分かるインジケーターを搭載しています。 また、高さを3ヶ所まで保存できるメモリー機能付きで、お好みの高さまでワンタッチで昇降可能です。 デスク下降時に障害物を検知し、挟み込みを防止する機能を搭載しています。 障害物を感知すると瞬時に運転をやめ、自動的に位置を少し戻します。 ※この機能はデスク本体及び、対象物の破損を未然に防ぐものであり、人体への安全を考慮したものではありません。 また全ての条件下において動作を保証するものではありません。 脚フレームを左右それぞれ100mmずつ内側へ取り付けることができます。 両サイドにクランプタイプのモニタアームなどを取り付けることができるようになり、組み合わせてミーティングデスクのように使用することができます。 天板メラミンは白色を採用しており、オフィス全体を明るくします。 天板のホルムアルデヒド放散基準値はF☆☆☆☆で、ホルムアルデヒドの放出量を軽減しています。 天板にはケーブル口があります。 電気用品安全法(PSE)技術基準適合品です。
天板耐荷重(kg) 80(中心50) 付属品 ケーブルタイ・アジャスター 材質 天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、脚フレーム・リフティングコラム・中間フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイト ケーブル長(m) 3 グリーン購入法 適合 昇降範囲(mm) 700~1150
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。奥行50cmの家庭でも置きやすいスリムサイズ。リモートワークや作業机として丁度いい高さで大活躍。ワンタッチ電動タイプ。高さ表示&メモリー機能付きリモコン。4パターン高さ設定メモリー機能搭載。高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整が可能。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途昇降式デスク、スタンディングデスク、PCデスクとして。オフィス、在宅勤務、リモートワークに。電動 昇降 昇降式 昇降デスク 上下 上下昇降 伸縮 高さメモリー付き 高さ調整 パソコンデスク オフィス 事務 仕事 ワーク 書斎 大人 シンプル 昇降速度 <荷重なし> 上昇14.65秒/下降14.40秒、<80kg 荷重> 上昇14.89秒/下降14.62秒 奥行(mm) 500 耐荷重(kg) 80(均等荷重) 電源(V) AC100(50/60Hz) 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 形態 組立品 組立時間 約60分以上 消費電力(W) 240 コード長さ(m) 2 高さ(mm) 710~1170
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。 ワンタッチ電動タイプ。 高さ表示&メモリー機能付きリモコン。 4パターン高さ設定メモリー機能。 高さを記憶させてボタン1つでお好みの高さに自動調整。 安定感のあるしっかりした脚部フレーム。 ガタつきを抑えるアジャスター付。
用途昇降式デスク・スタンディングデスク・PCデスクとして、オフィス・在宅勤務・リモートワークに 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 240 耐荷重(kg) 80(均等荷重) 電源コード(m) 2 騒音値(dB) 荷重なし:上昇39.1/下降38.8、80kg荷重:上昇44.6/下降45.5 材質(天板) 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 組立時間 約60分以上 昇降方式 電動式 昇降範囲(mm) 710~1170
1台
57,980 税込63,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

ボタン1つで高さを自由にセットできる上下昇降デスク。高さ設定メモリー機能(3パターン)で高さを記憶させて、ボタン1つでお好みの高さに自動調整。衝撃検知センサー搭載:昇降中に障害物にぶつかった際は動作をストップして逆方向に5cm戻るので安全にご使用いただけます。熱・水・キズ・汚れに強い天板を採用。安定感のあるしっかりした脚部フレーム。ガタつきを抑えるアジャスター付き。
用途職場や自宅の仕事デスクに最適。電動昇降式/スタンディングデスク/立ち/立ち仕事/スタンディング/デスク/スタンドデスク/パソコンデスク/PCデスク/フリーデスク/机/会議/テーブル/シンプル/おしゃれ/北欧/電動/昇降/昇降式/昇降デスク/上下/上下昇降/伸縮/高さメモリー付き/高さ調整/パソコンデスク/オフィス/事務/仕事/ワーク/書斎/大人/在宅勤務/在宅ワーク/テレワーク/リモートワーク 材質 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 幅(mm) 1200 質量(kg) 31 高さ(mm) 710~1160 奥行(mm) 600 消費電力(W) 72(USB未接続時) 耐荷重(kg) 60(均等荷重) 材質(天板) 天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、脚部:スチール(粉体塗装) 均等耐荷重(kg) 60 組立時間 約30-40分 昇降方式 電動式 USBポート Type-A×1、Type-C×1 昇降範囲(mm) 710~1160 天板寸法(幅×奥行)(mm) 1200×600
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・ゲーミングチェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。
用途あなたの高さに合わせるデスク昇降式のPCデスクです。簡単なレバー操作で天面を59cm~80cm昇降でき、自分の体格に合ったデスク環境を作ることができます。腰痛や肩こりといったデスクワーク病にお悩みのあなた。原因は身体に合わないPCデスクかもしれません。[昇降式PCデスク]側面のレバーで58cm 80cm上下できる昇降式PCデスクです。[グラつきのない構造]グラつきを防止するため、4つの安定化パーツを配置しています。[ゲーミングデスクとして]自信の体型に合わせた高さ調整により快適なポジション設定が可能になります。RFP、RPGなどゲームの種類に合わせたポジション設定ができることも魅力の一つです。 耐荷重(kg) 40未満 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板 昇降方式 手動昇降 昇降範囲(mm) 590~800
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本製品は、1台使い、2台使いができます。2台使いでは昇降動作がシンクロ仕様となります。3台使い、4台使いは、専用のコントロールユニット(受注対応品)が必要になります。別注にて推力4000 Nもご用意できます。(最大上昇速度は8 mm /秒、ストロークは285 mm)
仕様 (運転サイクル)10%(1.5分間ON、8.5分間OFF) ストローク(mm) 460 直径(Φmm) 92 タイプ スリムタイプ 種類 電動式 電圧(V) DC36 電力(W) 140(1本あたり) 仕上 アルマイト処理 使用周囲温度(℃) -10~60 最低高さ(mm) 610 推力(kN) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大速度(mm/sec) (上昇)32
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷

材質 合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装 材質(天板) 合成樹脂化粧繊維板、粉体塗装 昇降範囲(mm) 425~565
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)