- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
- 電動枝切りばさみのおすすめ人気ランキング
電動枝切りばさみのおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新99件の「電動枝切りばさみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マキタ 枝切り」、「ブラック・アンド・デッカー チェンソー」、「枝切り鋏 電動」などの商品も取り扱っております。
用途電気の力で手軽に剪定。力いらずで連続作業も楽々!剪定した”かさばる枝”を捨てやすいサイズに小さくカット。
定格出力電圧(V)
DC3.6
容量
1300mAh
最大切断径(Φmm)
(枝)12
充電時間(分)
約60
電源(V)
(充電器)AC100(50/60Hz)
電圧(V)
DC3.6(リチウムイオン電池)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
300×52×98
付属品
ブレード(刃)、ブレードカバー、充電器
質量(kg)
(本体)0.6、(充電器)0.1
トラスコ品番
439-9960
バッテリー電圧(V)
3.6
電源タイプ
充電式
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
【軽さ・スピード・切れ味 極まる! 超軽量&コンパクト! 充電式剪定鋏の決定版!】。超軽量&コンパクト! 疲れ知らずで楽々剪定! 超軽量670g!。女性の方でも扱いやすいスリムな形状で、長時間の作業による腕の痛みや疲労を大幅に軽減します。7.0Ahバッテリー満充電で、25mmの枝なら約2000本、15mmの枝なら約6000本切断できます。国内最軽量:。本体の重さは、25mm切断可能クラスとしては国内最軽量の670g!。(※2020年4月1日現在 ニシガキ工業調べ)。静音・スリム・コンパクト:。操作音を軽減した静音設計。また、グリップ周りはスリム&コンパクト。周囲115mmのスリムボディで、女性にも扱いやすい形状です。0.2秒でΦ25mmの枝を切断:。指でトリガーを引くだけで、最大25mmまでの枝を0.2秒で切断できます。トリガーと刃は連動しているので、いつでも切断の中断・再開ができる安心の作りです。高級刃物鋼+こだわりのメッキ仕上げ:。刃は高級刃物鋼を使用し、ヤニ・サビに強いメッキ仕上げ(上刃:無電解ニッケルメッキ、下刃:クロムメッキ)。替刃の交換も可能です(別売)。収納に便利なハードケース付き:。すべての付属品を収納できるハードケース付き。ブラシレスモーター搭載:。ブラシレスモーターの寿命は、驚異の5000時間以上!。安定した性能を長くご使用いただけます。セパレート式バッテリー&専用鋏ケース付き:。バッテリーは腰に装着するセパレート式。本体を極限まで軽くすることで、作業効率を向上させています。また、ベルトに装着できる専用のハサミケース付き。使用しないときは本体を収納することができ、作業間の移動も安全です。
用途果樹剪定や生木剪定に。電動式の為、剪定作業の時間削減、省力化を促進。
本体寸法(mm)
290×100×50(本体のみ)
本体質量(g)
670
コード長さ(mm)
1300
モーター電圧(V)
DC14.4
定格消費電力(W)
(モーター)80
最大切断径(Φmm)
生木:約25
切断速度(秒)
約0.4/1サイクル
最大切断本数(本)
(満充電時)切断枝径 生木25mm:約2000本。切断枝径 生木15mm:約6000本
適合バッテリー
N-902-1
電源タイプ
充電式
電源を気にせず、どこでも高枝切りができるLi-ionバッテリー2.5Ah式。切断する枝の高さに合わせて着脱ポールの接続本数を変更することで3段階の高さ調節が可能。高さ調節は「伸長タイプ」ではなく「ポール継ぎタイプ」のため、先端に重量負担が掛かりにくい構造。
約2kgの軽量タイプなので作業も快適。太枝最大約80mmの硬い枝で約26本の枝切りが可能。※枝の種類、使用環境などで異なります。
付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。
木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。枝切り刃は安心の日本製。
用途電動式の高枝切りバサミ、高枝切りばさみ、太枝切りバサミ、太枝切りばさみ、剪定バサミとして。
定格電圧(V)
10.8
バッテリー容量(Ah)
2.5
充電時間(時間)
約2
切断能力(mm)
80
材質
ポール部:アルミ、本体:ナイロン6
質量(kg)
2
連続使用時間(分)
(無負荷)約50
全長×全幅W×全高(mm)
2570-540×66×185
バッテリー
リチウム電池
バッテリー電圧(V)
10.8
保証期間
お買い上げ日より1年
電源タイプ
充電式
トリガ連動+素早い切断+パワー。思いのままにせん定。最大切断径をワンタッチ切替。
優れたトリガ連動。トリガの動きに合わせて刃物が追従。思いの通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃。硬く、しなやかな刃物用特殊鋼採用。柄だが密集していても狙いやすい刃先形状。
防じん・防滴「アプト」。クラス最高峰の防滴・防じん性を実現。
スリムボディ・軽量0.8kg(ハサミ部のみ)。オートパワーオフ。
お手持ちの18Vがつながる、使える。Li-ion18Vシリーズ全106モデル対応(2015年8月現在)。
バッテリー電圧(V)
18×2本
最大切断径(Φmm)
33
バッテリー
リチウムイオン
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
質量(kg)
0.8(ハサミ部)、3.7(ハーネス部・バッテリ含む)
充電式でどこでも使える
2つの刃先で用途が広がる!!
<ソフト用刃>コットンからボール紙まで
<ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)
3.6
バッテリー容量(Ah)
1.3
切断能力(mm)
ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1。ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3
回転速度(min-1[r.p.m])
モーター/20000
充電時間(時間)
約3(周辺温度により多少異なる)
ストローク数(min-1[回/分])
10000
セット内容
本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器
モーター電圧(V)
DC3.6
材質(刃)
SUS430相当
使用温度範囲(℃)
10~40
本体質量(g)
約285
充電器質量(g)
約230
刃先角度(°)
ソフト/約55、ハード/約85
充電器周波数
定格/50/60Hz
定格出力電圧(V)
DC7.5
充電器電圧(V)
定格/AC100
定格二次電流(A)
充電器/0.5
定格入力(VA)
10
電源
3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah
電池寿命
充放電 約300回
取扱説明書
(0.64MB)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容
本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)
約15×9
質量(kg)
本体:約3.4
材質
スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)
2.0
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)
フル:約80
稼働時間(分)
(無負荷作動時)35
チェーン
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)
203
最大切断能力(Φmm)
180
角度調整範囲
ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)
約230~280(伸縮式)
チェーン形式
搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)
203
電圧(V)
24
チェーンスピード(m/s)[m/分]
5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。
バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。
刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。
自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。
握りやすいソフトグリップ。
ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)
10.8
充電時間(分)
約22
質量(kg)
0.72
回転数(min-1[r.p.m])
300
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
272×66×120
切断能力(mm)
6
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m
適合バッテリー
A-59863,A-59841
硬い枝のせん定に最適 「ハイパワータイプ」が新登場
トリガ連動+素早い切断+パワー
思いのままにせん定 最大切断径をワンタッチ切替
防塵・防滴「アプト」
体にぴったりフィット
手元で電源操作可能
左右から引き出せる
機能
オートパワーオフ
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
43×305×106(ハサミ部)
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
通常モード:25、太枝モード:33
関連資料
(3.9MB)
電気の力で大変な剪定作業をアシストします。10mmまでの枝を簡単に切断できます。トリガーを引くだけで誰でも簡単に切断出来ます。ダブルアクションスイッチ採用で誤作動を防止します。USBコードで充電ができます。
用途生木剪定作業用。
材質
刃物鋼
充電時間
約3時間
作業量(目安)
連続作業本数満充電時:約300本(生木に限る)
モーター電圧(V)
DC3.6
電源タイプ
充電式
バッテリー容量(mAh)
2000
充電方式
USB充電(タイプC)
最大切断径(Φmm)
約10
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
Vine(バイン)P32exは、従来のP32novaよりもモーター能力の向上とトリガーと刃の連動性を向上。さらに自動半開調整機能は任意の位置で設定可能。消費電力の効率も高めています。バッテリーや基本設計はP32novaと同様のため、多くのオプションはそのまま流用利用が可能となっています。革新的な電動剪定デバイス。コードもエアーも不要なデバイス。わずか1030gの超軽量LCD画面で切断回数や電池残量を一発確認できます。1~1.5時間の充電でおよそ3~4時間の作業が可能になりました。32mの開口径を誇り、太枝もラクラク切断できます。手ばさみの腱鞘炎とは無縁です。
用途果樹剪定作業に最適
付属品
バッテリー2個、充電器(急速充電機能付き)、専用工具3種、オイル差し、専用ケース
質量(g)
1030(バッテリー含む)
開口寸法(mm)
32
バッテリー容量(Ah)
2.5
バッテリー電圧(V)
14.4
充電時間(時間)
1~1.5(バッテリー1個あたり)
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
30
使用時間(時間)
3~4(バッテリー1個あたり)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水
IPX4(生活防水)
1個
¥78,980
税込¥86,878
5日以内出荷
チェーンソーの刃全体がカバーで覆われており、使用時は木を"挟んで"切断する独自の方式を採用。
ハンドルの2ヶ所のスイッチを握って動作させるシステムで高い安全性を実現。
バッテリー容量(Ah)
2
最大切断能力(mm)
(木材)Φ100
チェーン長(mm)
約150
使用チェーン
25AP-42コマ(A6150)
充電時間(分)
60
タイプ
【チェーン】25AP-42コマ(A6150)
バッテリー
リチウムイオン充電池
バッテリー数
1
質量(kg)
【電池込】約3.1
寸法(縦×横×高さH)(cm)
18×60×25
付属品
18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンオイル、収納バッグ
作業範囲
【目安木材】38×130
トラスコ品番
769-7708
電圧(V)
18
チェーンスピード(m/s)[m/分]
約3.8
1台
¥29,980
税込¥32,978
8日以内出荷
かるくて使いやすい。
充電式のコードレス電動剪定ばさみ。
果実・庭木の剪定作業。
専用ケース入り。
付属品
バッテリー×2 充電器×1 ホルダー×1 工具一式セット 専用ケース付
寸法(mm)
25(せん断)
定格出力(W)
150
定格電流(A)
10
質量(kg)
0.9
電源タイプ
充電式
1式
¥35,980
税込¥39,578
当日出荷
電源のない場所にも便利な充電式。枝までの距離に合わせてポールの長さを無段階に調節可能。軽くて丈夫な伸縮式のアルミ製パイプ。
用途高い枝木の切断に。
チェンスピード(m/sec)
3.8
付属品
ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5mm(本体収納)、チェンオイル(40mL)、保護めがね、充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)
質量(kg)
2.8
電圧(V)
DC18
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1619~2454×114×134
連続使用時間(分)
20
バッテリー
リチウムイオン
充電時間(分)
69
バッテリー容量(mAh)
1500
電池パック
B-1815LA
使用充電器
UBC-1803L
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下
有効切断長さ(mm)
150
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
電動開閉、力要らずでスパッと切れる!長時間の作業がラクラク!安心の1年間保証付き!
用途果樹や植木の剪定に!家庭園芸にも!
セット内容
本体・リチウムイオン電池×2・充電器・+-兼用ドライバー・六角レンチ4mm・潤滑油・砥石
質量(kg)
電池装着時間:約0.9
入力電圧(V)
充電器:AC100
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
DC16.8
充電時間(時間)
1~1.5
動作時間
3~4時間
電源タイプ
充電式
最大切断径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作電圧(V)
DC16.8
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌々日出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
20
充電時間(時間)
約1.5
セット内容
本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質
スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)
約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリー
リチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲
高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])
0~2100
ブレード
木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ
充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)
約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)
13
安全機能
誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
優れたトリガ連動
トリガの動きに合わせて刃物が追従。
思い通りのせん定を実現します。
日本製鍛造刃
防じん・防滴「アプト」
スリムボディ
オートパワーオフ
放置時間 5分【ランプ(緑)点灯)】 トリガを2回引いて復帰。
放置時間15分【ランプ(緑)消灯)】スイッチを入れ直し、トリガを2回引いて復帰。
電源(V)
直流36(18×2本)
バッテリー容量(Ah)
6
最大切断径(Φmm)
33(通常モードは25)
充電時間(分)
55(2本同時)
付属品
ハーネス・ホルスタ・腕バンド・コードフック・ツールバッグ、制御器(スイッチボックス+バッテリホルダ)・接続コード、ダイヤモンドヤスリ・油差し
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×43×106(ハサミ部)
作業量(目安)
(DPG2)約84,000本・(DPT2)約70,000本、Φ15mm/ブドウの枝(最大切断径通常モード時)
質量(kg)
0.8/3.7 (ハサミ部/ハーネス部:バッテリ含む)
バッテリー電圧(V)
直流36(18×2本)
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
高所の枝払いを軽快にこなす30mLエンジン式以上の作業能率
質量(kg)
8.3
電源(V)
直流18+18=36
刃長(mm)
250
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
2.779~4011×155×191
電源タイプ
充電式
チェーンスピード(m/s)[m/分]
0~20[0~1200]
チェーン形式
25AP-60
ガイドバー種類
スプロケットノーズ
1充電当たりの作業量
杉角材 100mm×100mm 約210本(BL1860B(2個))
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)
251
質量(kg)
1.18
穴径(Φmm)
(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
2000
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m3/min)
0.41
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
充電式剪定はさみPPD-1825・1825Bの交換用替刃としてご使用ください。
用途替刃用として
適合機種
PPD-1825
タイプ
アンビル刃
アズワン品番
65-0599-95
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷