電動給気シャッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
128件の「電動給気シャッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動給気シャッター フィルター」、「200φレジスター」、「シャッター付換気扇」などの商品も取り扱っております。

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質 鋼板/樹脂 取付 壁・天井取付タイプ
1個
22,980 税込25,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用) 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内用。壁・天井取付用フラットカバー。 粗塵・花粉対策の不織布フィルター付き。 外気に含まれている塵やホコリ、花粉などの室内への侵入を防ぎます。 給気した空気を壁面に沿うことなく、斜め前方向(3方向)に放出します。また、オプションパーツの風向き制御プレートを取り付ければ、気流開口面を塞ぐことができます。
材質 ASA樹脂 クールホワイト 使用電圧(V) AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W) 5.5/5.5 捕集効率(%) 60(質量法/JIS 15 種) 適合パイプ内径(Φmm) 150
1個
16,980 税込18,678
11日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取付ねじ(Φ4×35L) 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(クッション)発泡ウレタン、(フィルター)不織布フィルター 捕集効率82%(質量法)、(固定ねじ)軟鋼棒 質量(kg) 0.77 電流(A) 0.04、0.03 消費電力(W) 3.4、3 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 表面処理 (パネル)-、(固定ねじ)クロムメッキ モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用)、給気清浄フィルター付 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 297.50×212.50×108
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 FD72度 壁・天井取付タイプ
防火設備該当品(第13EG521号) 壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 不織布フィルター付:捕集率約82%(質量法) 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDKD) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質 鋼板/樹脂 取付 壁・天井取付タイプ 角度(°) (防火ダンパー)72 フィルター フィルター付、交換用:AT-150QEF4-F
1個
24,980 税込27,478
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg) 0.53 電流(A) 0.04、0.04 消費電力(W) 3、3 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
7,498 税込8,248
6日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 297.50×212.50×108
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷

シャッターが素早く開き、静かに閉まります。 公団等のドア郵便受けからの笛音防止 レンジフードとの連動可能 天井設置可能
仕様 常時閉鎖式(壁・天井用)、防火ダンパー付 消費電力(W) (動作時)5以下、(開放時)3以下 溶断温度(℃) 72
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続パイプ:Φ150mm。埋込寸法:310mm角。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。グリルアジャスト機構付。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製。確認ランプ付(グリル部)。天井取付形。速結端子接続。定格単相100V50/60Hz。消費電力4.1W/3.7W。断熱仕様。天吊金具同梱
質量(kg) 3.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 258×360×400
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

レンジフード停止時の外風侵入防止用として使用します 電動シャッター連動可能形のレンジフードに連動できます 連動用コード・コネクター付
消費電力 動作時4.5W以下、開放時3W以下
1台
8,598 税込9,458
3日以内出荷

付属品 タッピンねじ(Φ4×35L) 4本 材質 (パネル)ABS樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(本体枠)PP樹脂、(板バネ)ステンレス鋼板、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg) 0.53 電流(A) 0.04、0.04 消費電力(W) 3、3 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50、60 モーター (シンクロナス)AC100V 50/60Hz 3W 端子 (SL)AC300V 7A 色調 (パネル)マンセル5Y8.9/1
1個
9,398 税込10,338
14日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 297.50×212.50×108
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

室内インテリアにマッチする質感高いデザイン。外気侵入防止電動シャッター内蔵(常閉式)。確認ランプ付(シャッター開時点灯)。静かな開閉動作。天井・壁(取付方向フリー)に取付可能。速結端子付。定格単相100V50/60HZ。消費電力4.1W/3.7W。材質:本体は鋼板製、パネル部はプラスチック製
質量(kg) 1.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 297.50×212.50×108
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

高効率モーターで低消費電力。 デュアルテーパーシロッコファン。 電源接続部:本体内部。 シャッターなし。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗 適合場所 居室・廊下・ホール・事務所・店舗 埋め込み寸法(mm) 177角 適合パイプ径(Φmm) 100 仕様 スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、24時間常時換気推奨給気、スライドユニット 質量(kg) 1.6 材質(本体) 樹脂 タイプ 給気形・常時換気タイプ、30m3hタイプ 消費電力(W)(50/60Hz) 4.5/4.5 材質(ルーバー) 樹脂 材質(羽根) 樹脂 騒音値(dB)(50/60Hz) 16/16 風量(m3/h)(50/60Hz) 33/33 有効換気量(m3/h)(50/60Hz) (直管相当長20m)30/30、(直管相当長30m)28/28
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) 100 電源 単相 ダクト径(Φmm) (OA)100.0 羽根径(Φmm) 115 機外静圧(Pa) (50Hz/60Hz)0/0
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メルコエアテクノロジー(メルコエアテック)電動給気シャッター BL品 壁・天井取付タイプ
壁、天井に据付可能 据付方向は縦・横・上下逆が可能 外気侵入防止電動シャッター(常閉式) シャッター開確認ランプ付(ネオンランプ) 速結端子付 定格単相100V 50/60Hz 消費電力4.1W/3.7W BL認定品(BLVU121318)(都市再生機構呼称 MDK) 色調:ホワイト 材質: グリル:合成樹脂 本 体:鋼板
用途室内用 材質 鋼板/樹脂 取付 壁・天井取付タイプ フィルター なし、交換用:なし
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レンジファンの運転時に室内外に生じる圧力差によって作動します。 前面パネルをプッシュするだけで(閉、セーブ、全開)にすることができます。 レンジファンの運転ですばやく給気を行い、停止時には不快な隙間風を防止します。 高層住宅特有の強風の吹き込みにより発生する不快な風切音を解消した密閉タイプ(前面パネル閉時) 樹脂ネット付をご用意しました。 花粉除去用フィルター付(20μm花粉90%除去)をご用意しました。 強風時などは前面パネルを閉じることができます。(レンジファン運転時は必ず開けてください。) 性能を効率よく発揮させるため、屋外フードはKS-V15FS、KS-V15AH、KS-8620SHE、KS-8605SH2のご使用をお勧めします。 プッシュ式レジスター断熱密閉型(KS-8841PRFK3/KS-8641PRFK3/KS-8841PR3/KS-8641PR3)と同一デザインなので、部屋に統一感が生まれます。
材質 ABS樹脂 シルバーグレー 適合パイプ径(Φmm) キョ-ワ150(内径Φ152)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)