電動自転車 折りたたみのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
119件の「電動自転車 折りたたみ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「LEDライトヘッドライト」、「電動アシスト」、「電動スケーター」などの商品も取り扱っております。
前輪モーターの前輪駆動とペダリングの後輪駆動による両輪駆動の電動アシスト自転車。2.60のセミファットタイヤを装着しているので、衝撃に強い。BMXスタイルのハンドルバーを装備。大型サドル、LEDライトを装備。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。
仕様 BMX型ハンドル&ステム、前後V型ブレーキ、前パイプキャリア、LEDライト(バッテリー給電)、スイッチパネル(シリコンカバー付)、前後フェンダー装備 質量(kg) 24 寸法(cm) 164×59.5×102 バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) 角パイプ折りたたみ鉄フレーム バッテリー容量(Ah) 8 バッテリー電圧(V) 24 タイヤサイズ 20×2.6 充電時間(時間) 約3.5~5 適応身長(cm) 150以上 走行距離(km) 【航続距離目安】エコ:40、標準:34、強:29 収納時寸法(cm) 約97×59.5×95(ハンドルステム取付)、97×41×75 (ハンドルステム取外し) 地上高さ(cm) (サドル)約80~96 変速段数 外装6段
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様 前照灯:LED前照灯 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 定格出力(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 6 バッテリー電圧(V) AC100-240 タイヤサイズ 20インチ 充電時間(時間) 約3.5 適応身長(cm) (目安):140以上 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 錠前 シリンダー式リング錠 走行距離(km) 1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg) 26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマート&スタイリッシュなユーロデザイン 快適な走行を実現するサスペンション&ディスクブレーキ、3アシストモード 組立簡単&ハイスペック
寸法(mm) 1179×1023×455 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 100 出力電圧(V) 42 入力電圧(V) 100・50/60Hz 出力電流(A) 2 モーター(W) 250 充電電圧(V) 42(最大) 入力電流(A) 2(最大) バッテリー容量(mAh) 10000 保管温度(℃) -20~45 折りたたみ寸法(mm) 1179×750×340 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP54 走行速度(km/h) 20 動作温度範囲(℃) 0~40
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 H型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm) 1610 サイズ 20型 全幅(mm) 550 ハンドル高さ(mm) 1090 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約1610×1090×560 ライト種類 前照灯:LEDライト サドルの高さ(mm) 750~900
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷

ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。 専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等 仕様 折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け 全長(mm) 1520 全幅(mm) 570 制御方式 補助力:踏力比例制御 - 磁歪式 フレーム H形 定格出力(W) 250 ハンドル高さ(mm) 930 速度 (補助)範囲:24km/h未満 バッテリー リチウムイオン電池 スタンド 1本スタンド バッテリー容量(Ah) 8(14cells) バッテリー電圧(V) 25.2 タイヤサイズ 前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE 充電時間(時間) 約3.0 付属装置 (盗難防止)ワイヤ錠 適応身長(cm) 149-185 サドルの高さ(mm) 790~955 軸間距離(mm) 1045 走行距離(km) 一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53 変速段数 外装7段シフト 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 880×490×670 総質量(kg) 19.8
1台
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動変速機能を備えたBAFANG製モーター搭載。適切なケイデンスを維持しながら、様々な地形にも対応し、モーター効率を30%向上させました。天候に左右されにくい油圧式ディスクブレーキが、強力な制動力を発揮し、雨の日や坂道でも安全な運転を支えます。疲れを感じさせないスムーズな乗り心地が特徴で、通勤やアウトドアなどに最適な一台。さらに、空気入れ不要でパンクしないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。※組立整備済みでお届けします。ハンドルは、組立後、折り畳んで発送いたします。お届け後、工具不要でセットが可能です。
用途日常使い、アウトドア、防災用 照明 【前照灯】IPX5防水(1200Lm) バッテリー リチウムイオンバッテリー 材質(フレーム) 軽量アルミ 制動方式 前後油圧ディスクブレーキ バッテリー容量(Ah) 9.6(345.6Wh) バッテリー電圧(V) 36 タイヤサイズ 20型 駆動方式 カーボンベルトドライブ 防水仕様 IPX5 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 約1560×590×1060-1150(ハンドル高さ調節範囲)【折り畳み】約920×480×670 距離(km) 【航続距離】100(※メーカー調べ。条件により前後します。保証値ではございません) 総質量(kg) 約19.5~22.5(リアラック&フェンダー含む) 変速 BAFANG自動変速ギア
1台
209,800 税込230,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!ライフスタイルの広がりを実現するスタイリッシュなデザインと充実装備を搭載したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】 U型フレーム※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 サイズ 20型 寸法(全長×全高×全幅W)(mm) 約1610×1090×560 ライト種類 前照灯:LEDライト
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気入れ不要・パンクの心配なし!軽量で剛性の高いアルミフレームとまたぎ易い低床フレームデザインを採用したノンパンク折り畳み電動アシスト自転車。【緩まないハブナット付特別仕様】※専用充電器付
用途日常使用から万が一の緊急時まで。 仕様 盗難防止装置:後輪リング錠 全長(mm) 1610 サイズ 20型 全幅(mm) 560 全高(mm) 1090 ライト種類 前照灯:LEDライト
1台
99,980 税込109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

完全電気で稼動する電動バイク。 ナンバープレート取得で公道も走行OK! 乗った後はボタン1つでコンパクトに収納。 クルマで持ち運び、ちょっとした外出先でも乗車可能! VAディスプレイやLEDライト、スマートキーやバッテリーの取り外しなど装備・機能もバツグン!
寸法(mm) 1244×612×1095(サイドミラー含まず) 積載荷重(kg) 120 定格電圧(V) 【モーター】48 本体質量(kg) 22.5 定格出力(W) 【モーター】350 保証期間 1年 タイヤサイズ 12インチ 充電時間(時間) 3~4 折りたたみ寸法(mm) 895×312×967(サイドミラー含まず) 走行速度(km/h) 1段:20、2段:25、3段:30(目安) 走行距離(km) 約30~40※条件により異なります
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したPELTECHオリジナルのアシストシステム! TDN-206L、TDN-208Lの上位モデル! フル装備モデルTDNー212L新登場! アップグレードポイント・要望の多かった両立スタンド、後キャリア標準装備。 フロントギヤを少し大きめ(44T)に設定し、ペダルをせわしなく回さなくても走れる仕様です。 アルミフレームにし剛性を増し走行の安定性を高めました。 前後タイヤ耐摩耗性UPお買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ 20型 材質(フレーム) アルミニウム 変速段数 6 バッテリー容量(Ah) 12 走行距離(km) 最大約57(1回の充電/メーカー指定パターン) 充電時間(時間) 約3.5 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 バッテリー電圧(V) AC100~240 総質量(kg) 26
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーパンク特別仕様! 日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!! 坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です! お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。 電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
サイズ 20型 変速段数 シマノ製外装6段変速 バッテリー容量(Ah) 8 走行距離(km) 最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時) 充電時間(時間) 約3.5 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 適応身長(cm) 140以上(目安) 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 シリンダー式リング錠 ライト種類 前照灯:LED前照灯 バッテリー リチウムイオン 定格出力(W) 250 使用充電器 AC100~240 総質量(kg) 26
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!。大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!。大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!。コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民 仕様 JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ 幅(mm) 1320 高さ(mm) 860~940 備考 折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他 奥行(mm) 550 本体質量(kg) 約14 適応身長(cm) 135~ 適応体重(kg) 75以下 サドルの高さ(mm) 670~840 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) 【折り畳み】600×360×770 変速段数 6段階
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミフレームとアルミパーツをたくさん使い片手で持てる軽量折りたたみ自転車。16インチでもしっかり走れる大型ギア。工場内や現場等のちょっとした移動に便利。ハンドルは楽な姿勢で乗りやすい。パワーモジュレーター搭載で前ブレーキのコントロールをしやすくしました。樹脂フェンダー付。
仕様 アルミ折りたたみフレーム、前フォーク:スチール、ブレーキ前:V型パーブレーキ、ブレーキ後:V型ブレーキ、樹脂フェンダー、アルミリム 質量(kg) 10 寸法(cm) 133×57×102 材質(フレーム) アルミ タイヤサイズ 16×1.5 収納時寸法(cm) 約75×41×55 地上高さ(cm) (サドル)約75~85 変速段数 シングル
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDオートライト、シマノ製外装6段変速を装備。電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!
仕様 前照灯:LED前照灯 全長(mm) 1610 全幅(mm) 560 定格出力(W) 250 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) AC100-240 タイヤサイズ 20インチ 充電時間(時間) 約3.5 適応身長(cm) (目安):140以上 折りたたみ寸法(mm) 約920×500×790 錠前 シリンダー式リング錠 走行距離(km) 1回の充電(メーカー指定パターン):最大約35(エコモード時) 総質量(kg) 26
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Segway-Ninebot (セグウェイナインボット)電動キックスクーター
<セグウェイ発の公道走行対応 第2世代電動キックスクーター>。道路運送車両法の保安基準(第一種原動機付自転車)に対応した保安部品を標準装備。<折りたたみ可能>。折り畳んで収納や運搬にも便利(車両本体約17kg)。<17cmのワイドステップ>。幅広いので立ちやすい
適合 アスファルト/舗装路/障害物1cm以下/段差3cm以下の地面 質量(kg) 17.3 ブラック 定格電力(W) 300 定格電圧(V) 36 耐荷重(kg) 30~120 タイヤサイズ 10インチ 充電電圧(V) 最大42 バッテリー容量(mAh) 7650 最高速度(km/h) 19 防水保護等級 IPX5 走行距離(km) 28 登坂角度 8.5度(15%) 適合年齢(歳) 16以上
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

パンクしない。空気入れ不要。工場現場や防災用にも便利なノーパンク自転車です。 遠くからの視認性に優れたオレンジカラーです。 社名などを入れれるスペースをフレーム部に確保しています。 パンクしない弾力性のあるタイヤを使用しています。 スーパーフレックスタイヤ を使用しています。※液体ポリウレタンストマーを注入する特殊技術によりパンクしない弾力性のあるタイヤです。
材質 ハイテンスチール(リム:アルミ合金) タイプ 折りたたみ
1台
特価
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電動アシスト自転車にスポーティな走りを。※専用充電器付
仕様 盗難防止装置:ワイヤー錠(スペアキー対応)、前照灯:ショートシリンダーLEDランプ サイズ 26型 蓄電池容量(Wh) 392
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1回の充電で、驚くほど長く走れる。通学・通勤向けの装備を詰め込んだ電動クロスバイク。
ブレーキ フロント V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き)/リア フィン付きローラーブレーキ 全長(mm) 1850 形式 ブラシレスDC式 全幅(mm) 583 適合規格 BAA適合 フレーム アルミフレーム ハンドル バー アルミ ストレートハンドル/グリップ SQ11L 定格出力 250W バッテリー リチウムイオンバッテリーB400 充電時間 約4時間10分 スタンド オートロックサイドスタンド バッテリー容量(Ah) 14.3 バッテリー電圧(V) 36.5 タイヤサイズ フロント 27×1-3/8WO/リア 27×1-3/8WO 充電電圧(V) スタンド式 AC100 適応身長(cm) 150~ サドルの高さ(mm) 805~970 錠前 BSロック8(スペアキー対応) 走行距離(km) 1充電あたりの目安:エコモード200/オートモード105/パワーモード62 変速段数 7 総質量(kg) 22.5 バッテリー容量(Wh) 361 9.9Ah 変速 外装7段シマノラピッドファイヤー
1台
159,800 税込175,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

欲しい装備が満載の20型折り畳み自転車に、さらにノンパンクシステムを加えた防災サイクル仕様。日頃のエアメンテナンスが不要で、パンクや空気抜けの心配がないので、普段使いからいざという時も安心してご利用頂けます。
用途普段使いから緊急時の移動手段まで 仕様 前カゴ:ワイヤーバスケット 照明 前:LEDオートライト 折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約36×83×66 装備品 リアキャリア(荷台)、チェーンカバー リング錠
1台
45,980 税込50,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)