電圧計 電流計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
349件の「電圧計 電流計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電圧監視」、「交流 電流計」、「アナログ 電圧計 電流計」などの商品も取り扱っております。
目安指針 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 湿度(%RH) 相対湿度40~75で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 試験電圧500Vで10以上(電気回路と外箱間) 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 電流の種類 AC
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

様々なタイプのバッテリーに対応:鉛酸、リン酸鉄リチウム、リチウムイオン、ニッケル水素電池 高精度の電流が検出できます バッテリー容量のアラームが設定可能-バッテリー残量がアラーム設定値に達した場合、ブザーが10秒毎に鳴ります。 データストレージ-システムがシャットダウンする時に、最後のテストデータを自動的に保存することができます 複数のパラメーター(電圧、電流、消費電力、バッテリー容量)を表示できます 幅広い応用範囲-電圧範囲10V-120V、最大電流500A 正確なバッテリーSOC% 大きなバックライト付きのLCD液晶画面、またバックライトを ≪ ボタンよりON/OFFで切り替えられます バックライトは8段階の明るさ調整が可能です
用途RENOGY バッテリーモニター電圧計&電流計【G3モデル】は、バッテリーバンクへ流れる電圧、電流、バッテリー容量などの情報を監視するための機器です。 仕様 設定容量範囲:0.1-9999 AH 適合 B-、P- : M10圧着端子適用 質量(g) (LCDモニター): 75 使用温度範囲(℃) -10~+60 電流(A) ご利用推奨:350 ケーブル長(m) B+:1 精度 電圧:±1%、電流:±1%、容量:±1% 寸法(m) シールド線 :6 寸法(cm) (LCDモニター): 9.9×6.1×1.8 消費電流(mA) 待機中:1-2、作動中:10-15、バックライト :100 保証期間 1年間 各種認証 EMC 取扱説明書 (37.21MB) 動作電圧(V) 10-120
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷

タイプ ダイレクト 消費電力(VA) 1.2 動作原理 整流形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色 付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(標準23) 周波数(Hz) 50/60共用 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5 目盛 (最大)0-300V 湿度(%RH) 30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間)
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電流計モジュールです。
電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.2%rdg+2dgt 入力 (最大)50mA/50mA/500mA/500mA 分解能 0.1uA/1uA/10uA/100uA レンジ切替 手動切替 抵抗 (内部)100Ω/100Ω/約2MΩ/約2MΩ オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

青色表示 スイッチパネル【SW-4/SW-5/SW-6】・表示パネル【DP-VUS/DP-US/DP-VU】に組み替えできます。
寸法(mm) 28.0(直径)×50 電圧(V) DC12~24 電流容量(A) 0~15 取付け方法 埋め込みタイプ 穴あけサイズ(Φmm) 30 材質(パネル) 樹脂
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。 4000カウント表示。 レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能 ダイオードテスト機能付き キャパシタンス測定機能付き 比較測定機能付き 導通テスト可能 10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品 測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2 適合規格 IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1 測定周波数範囲(Hz) 5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上) 交流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) 使用電池 単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分) 直流電流(A) 400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A) DUTY 0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt ダイオードテスト 開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流) 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 161×82×50 キャパシタンス(F) 40n/400n/4/40/100μ 導通(Ω) 400(約70Ω以下でブザー鳴動) RoHS指令(10物質対応) 対応 導通測定 400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
1台
7,698 税込8,468
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オートパワーオフ機能付-電源の切り忘れを防ぎます。最終動作後、10分で電源が切れます。交流電源が、10mA~300Aまで測定可能。最小分解能10mA(0.01A)-高級タイプと比較しても劣りません。交流・直流電圧/抵抗計(Ω)も測定できます。オートレンジ-入力に応じて自動的に適切なレンジを選択します。携帯ケース付
用途電気器具、機器などの故障診断のリペアマンの方、電気工事、自動車設備、電話工事などに。専門学校の教材にもクランプ機能とテスター機能が付いてるので最適です。 付属品 テスト用電池、取扱説明書、テストリード棒、ソフトケース 直流電圧(V) 0~500(5レンジオート) 表示 最大表示3200カウント・液晶表示・単位記号付 分解能 交流電流:0.01A。交流電圧:0.001V。直流電圧:0.1mV。抵抗:0.1Ω 確度 交流電流:±2%rdg±8dgt。交流電圧:±2.3%rdg±6dgt。直流電圧:±1.3%rdg±3dgt。抵抗:±2%rdg±5dgt 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 許容入力 交流電流:最大350A(10秒間)。交流電圧/直流電圧:最大600Vrms。抵抗:250Vrms(10秒間) 取扱説明書 (0.8MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

コネクタ差し替えによる簡単レンジ設定の直流電圧計モジュールです。
質量(g) 約30 電源 DC3~14V(定格電圧3V) 精度 ±1.0%rdg+2dgt 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約72×36×22 入力 (最大)450V レンジ切替 手動切替 オーバーレンジ表示 OL表示 消費電流 3±2mA 起動条件 電源電圧立ち上がり条件:0~3Vまで1秒未満、起動前電源OFF時間:3秒以上
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 取付ねじ用ナット 使用温度範囲(℃) -5~50(基準23) 規格 直動式指示電気計器 JIS C1102-2、JIS C1102-3、JIS C1102-4、JIS C1102-5、JIS C1102-7 湿度(%RH) 相対湿度30~70で指示に悪影響ありません 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(電気回路と外箱間) 消費電力(VA) 1 動作原理 可動鉄片形 材質(カバー) アクリル樹脂(帯電防止処理済) 取付姿勢 鉛直(目盛板が水平面に対して鉛直の意味) 目盛板 (地色)白色
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (229種類の商品があります)

仕様 デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×34×113 材質(カバー) ABS 直流電流(mA) 0.5/10/250 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様 (カウント)4000 付属品 収納ケース 電源 CR2032(別売) DUTY 0.1~99% 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

総合的なバッテリー監視・分析:充電状態(SOC)、電圧、電流、容量、残り時間、温度、スターターバッテリーの電圧など、重要なバッテリー情報を提供します。幅広い互換性: 鉛バッテリー(AGM、GEL)、リン酸鉄リチウムバッテリー、リチウムイオンバッテリー、ニッケル金属ハイブリッドバッテリーなど、さまざまなタイプのバッテリーにシームレスに対応します。簡単な設置と設定: DC Homeアプリを使用することで、設置や設定調整を簡素化し、ユーザーフレンドリーな体験を提供します。アラームと履歴データ記録: 履歴データの記録が可能であり、異常発生時にはDC Homeアプリからアラームを出すことができます。便利な遠隔監視: Bluetooth接続により、Renogy ONE CoreとDC Homeアプリによる遠隔モニタリングとコントロールが可能です。Renogy バッテリーシャント300は、電池の電圧と電流を測定し、それに基づいてバッテリーの充電状態(SOC)や残りの運転時間を計算するインテリジェントなバッテリーモニターです。 さらに、シャントはディープ放電サイクル、放電容量、充電サイクル、およびバッテリー温度などの歴史的な充放電データを記録します。 内蔵のBluetoothモジュールにより、バッテリーシャント300はDC HomeアプリやRenogy ONE coreと通信します。これにより、充放電データを監視し、関連するパラメーターをカスタマイズすることができます。
仕様 バッテリー接続:M10ボルト 寸法(mm) 134×97×1 質量(g) 260 温度範囲(℃) センサー:‐20~80 精度 電流:± 1% 最大電流(A) 連続:300 分解能 電圧入力:10mV、電流:0.01A 通信方式 Bluetooth LEおよびBLE Mesh 高度(m) 動作:2000m以下 バッテリー容量(Ah) 1 - 6500 保証期間 1年間 設置方式 壁掛け 動作湿度(%) 0~95% 入力電圧範囲(V) 8 - 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 CE、FCC ID、IC ID、RCM、TSCA、UN38.3、TELEC 最大ピーク電流(A) 1-500(<10s) 取扱説明書 (21.54MB) 動作温度範囲(℃) ‐20~50 動作電圧(V) 8 - 120DC
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

1セット
46,000 税込50,600
4日以内出荷

付属品 取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 使用温度範囲(℃) 0~40 精度 交流電圧 ±(1.2%+3)。直流電圧 ±(1.0%+2)。交流電流 ±(3.0%+5d)(20A)/±(2.5%+5d)(200A)/±(2.5%+5d)(400A)。抵抗 ±(1.2%+2)(2000Ω)/±(1.2%+2)(200kΩ) 直流電圧(V) 600(最小範囲:9V~) 表示 3 1/2デジットLCD 分解能 交流電圧 1V。直流電圧 1V。交流電流 10mA(20A)/100mA(200A)/1A(400A)。抵抗 1Ω(2000Ω)/100Ω(200kΩ) サンプルレート(回/s) 3 最大表示 1999 材質(カバー) ABS クランプ開口(mm) 27 オーバーレンジ表示 1 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付 40A/400Aの直流および交流電流測定+オートレンジ式デジタルマルチメータ(交流電圧、直流電圧、抵抗) ゼロボタンを押すことにより相対値測定可能 データホールド機能、レンジホールド機能付 約30分で自動的に電源OFFになるオートパワーオフ 電池消耗表示機能 導通ブザー
付属品 テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCM400)、取扱説明書 種別 クランプメータ 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 193×50×28 周波数特性 50~500Hz 電池寿命(時間) 連続約50(アルカリ電池) 表示桁数 4000 サンプルレート(回/s) 2(数値部)、20(バーグラフ部) 使用環境 5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少 直流電流 40/400 許容差保証温湿度範囲 23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格 IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT.Ⅱ600V 導通チェック 約40Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.5V RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 4000カウント/42セグメントアナログバーグラフ付40A/400Aの直流および交流電流測定 データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) 導通ブザー オートパワーオフ(約30分) 解除不可 電池消耗表示機能 導体サイズ(mm) 10×34 関連資料 単品カタログ(0.32MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧計、電流計が付いています。 コンパクト設計のため、持ち運びに便利です。 出力保護ヒューズ付です。 出力スイッチ付です。
用途学校、研究所、工場における試験用。 電源電圧の調整や電気製品の過電圧および不足電圧の調整。 入力電圧(V) 100 出力電圧(V) 0~130 タイプ 据置型 温度上昇 (コイル)65℃、(鉄芯)55℃ 冷却方式 自冷式 出力変動率(%) 5%以下 相数 単相2線 塗装色 (パネル)10Y9/0.5、(カバー)5Y7/1 周囲湿度(%RH) 35~85 定格時間 4時間 周囲温度(℃) 0~40
1台
53,980 税込59,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


規格・法律に準拠した漏れ電流試験器です。 人体を模擬した測定ネットワークと高周波電圧計で構成されています。 被測定機器の電源極性切換や単一故障状態を模擬した測定もできます。 表示画面に示される各項目をタッチパネルで試験項目を選択・順次実行できるので、簡単に漏れ電流測定ができます。
用途医用電気機器の形式検査・出荷検査・保守・点検。 手術室・ICU・CCU 指定電気工事での絶縁トランスの検査。 仕様 【漏れ電流計部】接地漏れ電流、 接触電流 3種、 患者漏れ電流 7種、 患者測定電流、 合計患者漏れ電流 4種、 フリー電流測定、 外装漏れ電流 3種 付属品 テストリード L2200 (ST5540用、 赤 ×2/黒 ×1) 1セット、 面接触プローブ 9195 ×1、 電源コード ×3、 測定ライン用予備ヒューズ ×1、 取扱説明書 ×1、 CD-ROM ×1 質量(kg) 4.5 電源 【被測定物用電源出力】端子台からの出力: 20 A、 アウトレットからの出力: 15 A 適合規格 [NW:人体模擬抵抗]【NW-A】 電気用品安全法: 技術上の基準を定める省令、【NW-B1】 医用電気機器: IEC 60601-1:1988+ A1:1993+ A2:1995、 JIS T 0601-1:1999、【NW-B2】 医用電気機器: IEC 60601-1:2005+ A1:2012、 JIS T 0601-1:2012 追補1: 2014、 IEC 62353、【NW-C】 接触電流と保護導体電流の測定: IEC 60990:2016、測定/制御/研修室の電気装置: IEC 61010-1:2010+ A1:2016、情報技術機器: IEC60950-1:2005+ A1:2009+ A2:2013、オーディオ/ビデオ/類似機器: IEC 60065:2014、Personnel Protection Systems for EV: UL 2231-1:2012 (修正2016)、 UL-2231-2:2012 (修正2016)、【NW-D】 UL用: UL1492:1996 (修正2013)、【NW-G】 測定/制御/研修室の電気装置、 湿った状態の電流測定回路: IEC 61010-1:2010+ A1:2016 測定方式 人体模擬抵抗間の電圧降下測定による電流値計算表示、真の実効値測定、 測定部は本体接地とフローティング 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×110×253 機能 110%電圧印加、 自動試験、 データ記憶100台分、 時計、 データバックアップ、 プリント出力 (オプション)、 他 インターフェース 外部I/O、 医療機器用リレー出力、 USB 1.1 (通信)、 RS-232C 電源(AC V) 100/ 120/ 220/ 240 (発注時指定)、 50/60 Hz、 定格電力 30 VA 測定レンジ DC、 AC、 AC+DC時: 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA 測定電流 DC、 AC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 AC+DC (真の実効値、 0.1 Hz~1 MHz)、 ACpeak (15 Hz~1 MHz)、DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (代表値)、AC/ AC+DC測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~100 kHz、 代表値)、ACpeak測定: ± 2.0 % rdg. ± 6 dgt. (15 Hz~10 kHz、 代表値) 直流電流 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μA 測定モード 漏れ電流測定、 電圧測定、 保護導体電流測定 交流電流測定 50.00 m/ 5.000 m/ 500.0 μ/ 50.00 μ、ACpeak時: 75.0 m/ 10.00 m/ 1.000 m/ 500.0 μA RoHS指令(10物質対応) 対応 入力電源(V) 【被測定物用】AC 100~250、 50/60 Hz、 端子台からの定格電流入力: 20 A
1台
459,800 税込505,780
9日以内出荷