電子 キーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
3,314件の「電子 キー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマート キー 後付け」、「玄関電子キー」、「電池錠」などの商品も取り扱っております。
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g) 室外機:約260、室内機:約745 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm) 60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm) 30~43 バックセット(mm) 64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる両面レバーハンドル型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質 (パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源 単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性 施解錠20万回 バックセット(mm) 64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
適合 MIWA LE/LSP LE・SW・SP 取付可能対象 丸座 ドア厚(mm) 32~40 寸法(mm) スペーシング:80 バックセット 64mm 仕様 ディンプルシリンダー(非常解錠用)、キー2本付、錠ケース美和ロック社のLA/LEと同サイズ シルバー タイプ CL-LE付 電源 単三アルカリ電池(4本同梱) 勝手 左右対応 機能 電池切れ表示(表示と音でお知らせ)、マナーモード(消音)、いたずら警告 電池寿命 約2年(常温で「施錠操作/解錠操作」を1サイクルとして1日5サイクル使用したとき) 登録範囲 暗証番号登録桁数4桁~12桁(最大2種類まで登録可能)
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オートロックで閉め忘れなし。 1~8の桁暗証番号で複数の使用者で安心して管理できる。 操作音や警告音が鳴り、音で誰かが操作していることを知らせます。 緊急解錠キー(2個付)暗証番号をなくしても安心です。
ホルダー数 48 仕様 壁面設置可能(設置用ネジ3本付属) 材質 本体/PP・スチール・ABS、キーホルダー名札/PMMA・スチール 寸法(mm) 253×360×98 使用電池 単三電池4個(別売) 設置方式 壁掛け型 施錠方法 テンキー式 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 253×360×98
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ジョー・プリンス竹下電子キー(スプーン型)
L-324(キーレスロックシステム)用の電子キーです。 L-332(キーレスロックシステム)用の電子キーとしても使用できます。
質量(g) 5
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など 仕様 解錠用タグ×2 付属 材質 外側・内側ボディ:アルミダイキャスト 質量(g) 本体:約835、リモコン:約25 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 勝手 右勝手/左勝手対応(本体設定変更) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 本体:縦173×横76×厚68。両開き用ストライク:縦172×横46×厚62。片開き用ストライク:縦118×横27×厚26。リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5。受信機:※内側ボディに装着。埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6。※埋込用ストライクはオプションです。 使用可能温度範囲 -25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機) 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m) 直線距離約15(建物の環境により異なります) ガラス厚(mm) 強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 コストパフォーマンスに優れた暗証番号式。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 もしものときに解錠できる、非常キー3本標準装備。 ID-202TABは室内機縦型仕様/ID-202JPBは室内機横型仕様。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側・内側ボディ:ダイキャスト(アルミ合金) シルバー 質量(g) 室外機:約460、室内機:約580 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦178×横70×厚27。内側:縦99×横165×厚55。ストライク:縦125×横29×厚24 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア:35~50 バックセット(mm) 31~63(移動式)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg) 40以下
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm) 33~41 バックセット(mm) 51
1セット
62,980 税込69,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを使用してカギを施解錠することが出来る後付け型無加工スマートロックです。 スマートフォンを持ってドアに近づくだけで簡単解錠(ハンズフリー機能)、閉め忘れ防止(オートロック機能)、スマートフォンのアプリ上ですべての設定作業が行えます。
用途既設のカギ(サムターン部分)に設置するスマートロックです。 付属品 本体×1、CR123Aリチウム電池×2、サムターンホルダー(S/M/L)各×1、スペーサー(大/中/小)各×1、スペーサー用ネジ各種、オートロック用マグネット×1、NFCタグ×1、LOCK用両面テープ×2、マグネット用両面テープ×2、取扱説明書等 質量(g) 約168(本体のみ)、約202(CR123Aリチウム電池2本含む) 電源(V) DC6(CR123Aリチウム電池2本) 対応OS 【IOS版】iPhone8以上、IOS13.X以上、Bluetooth5.0以上 ※iPhone SE第1世代は不可、iPhone SE第2世代は可【android版】OS android 9以上、Bluetooth5.0以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約61×70×124 通信方式 Bluetooth ver.5.1(Bluetooth low energy technology)※Bluetooth ver.5.0搭載のスマートフォンでもご利用いただけます。 動作時間 リチウム電池(CR123A)2本で約6ヶ月動作(1日10回の解施錠で想定) 動作温度(℃) -10~50 周波数帯域(Hz) 2.4
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ取り付けできます。ケースはラッチ付きです。パブリック仕様とプライベート仕様の2仕様からお選びいただけます。
用途公共施設のロッカーなど。 材質 (本体・つまみ)ABS樹脂。(カム)鋼/有色クロメート処理。(ラッチ)ポリアセタール 質量(g) 162 適合板厚(mm) 0.8 色(本体) ホワイト
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)テンキースイッチ
薄型で操作性、耐候性に優れています。
用途テンキーシステム(LE-100-2) ソレイド式電気錠のテンキーシステム 定格電圧(V) DC12 抵抗 印加200gにおいて100Ω以下 絶縁抵抗 5MΩ以上/DC50V 接点容量 DC12V、50mA タキゲンコード 50108
1個
23,611 税込25,972
6日以内出荷