電子 白板のおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
92件の「電子 白板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子 ホワイトボード」、「ホワイト ボード 電子 黒板」、「ホワイト ボード 印刷」などの商品も取り扱っております。
無料のソフトをインストールして、ホワイトボード・黒板に取り付けると電子黒板として使用可能です。裏面にマグネットが付いているため、取り付けが容易です。マーカー・チョーク・イレーザーをそのまま使用可能です。板面の記載内容はパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。
1台
109,800 税込120,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョイテック電子黒板 白板家
板面の記載内容をパソコン・スマートフォン・タブレットに画像データとして保存可能です。マーカー・イレーザーをそのまま使用可能です。ホワイトボードの板面は耐久性に優れ、書きやすく、消しやすいホーロー製です。
用途グリーン購入法適合製品 グリーン購入法 適合
1台
189,800 税込208,780
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プリンタなし、スタンドセット スキャナー内蔵ホワイトボード、2面タイプ USBフラッシュメモリ、付属USBケーブルによるPC保存が可能 ボード本体(ストレージ)もしくはFTPサーバーにネットワーク保存も可能です。 ボード本体(ストレージ)へのネットワーク保存時の自動削除機能あり 保存ファイル:PDF、JPEG、PNG、カラー対応 BMLinks対応の共有プリンターがあれば、ネットワーク印刷も可能です。
設置方式 脚付 材質(表面) - 種類 脚付き・無地
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Google EDLAの認証を取得し、Google PlayストアやGoogle Workspace for Education のソリューションをご利用いただける多機能電子黒板。 。また、カメラとマイクが標準搭載されているため、オンライン会議にも使用可能。手書きした文字を自動でテキスト化します。板書書きの体裁を気にすることなく、テンポよく書き込んでお使いいただけます。電子黒板機能は、書き込み内容を本体内蔵メモリーやUSBメモリーにデータ保存可能。USBメモリーやメール添付にてデータ共有できるため、紙の資料廃止を促進しペーパーレス化に貢献、見直しや管理が楽になります。”レグザキャンバス”に映る画面を録画・保存して、授業の記録や、解説動画の制作やビデオ会議なども、録画することが可能です。また、内蔵マイクを介した会話の録音も可能です。
付属品 スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W) 定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理 ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg) 34.5 入力電圧(V) AC100±10% (50/60Hz) 対応 Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能 ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h) 1日当たり16 コントラスト比 1200:1 液晶パネル 4K 視野角 水平178°/垂直178° 取付金具 VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法 横置きのみ 入力端子 HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー 15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ 65型 出力端子 DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1488×935×102 画面寸法(mm) 1428×804 入出力端子 LAN× 1 輝度(cd/m2) 500
1台
650,000 税込715,000
3日以内出荷

片面がプロジェクター投影可能な投影ボードタイプのホワイトボードです。投影ボード面は、光の反射をおさえる加工を施しています。また投影した上に書き込みしながら、会議を進められます。マグネットの使用は可能です。また操作が簡単なワンタッチ式ストッパーのため、板面を簡単に回転できます。
種類 脚付き・塗装鋼板(投影ボード/無地タイプ) 仕様 マグネット可、キャスター付 付属品 マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(1個) 材質 板面:スチール塗装、枠:アルミ、脚部:スチール(粉体塗装)、センターストッパー:ABS成型、キャスター:ポリプロピレン(ストッパー4個付) 厚さ(mm) ボード面:17
1台
27,980 税込30,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 片面は投影仕様になっていて、プロジェクターをワイドに投影できます。 回転させれば通常のホワイトボードに早変わり! 両面を使い分け出来るスチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 マグネット対応可能。 ※投影面は特殊な反射を抑える加工がされているため、マーカーの文字が消えにくい場合がございます。その際はよく絞ったきれいな布で水拭きを行ってください。
用途ホワイトボードとして 設置方式 脚付 材質(表面) スチール 付属品 粉受け1個 種別 両面 材質 ボード:スチール(表面焼き付け塗装)、キャスター:PP、枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+紛体塗装 質量(kg) 19.1 種類 脚付き・片面無地/片面投影対応無地 枠内寸法(幅W×高さH)(mm) 1750×850 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 1860×560×1860 取扱説明書 (2.3MB)
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

モニターやプロジェクターを手軽にタッチパネル化。本体はわずか43gで手軽に持ち運びが可能です。Office各種・JPEG・PNG・BMP・PDF対応。録画機能ありで音声も保存可能。すぐに世界中に共有可能。
仕様 CMOS:OV7725 寸法(mm) カメラ:43×42.6×42 質量(g) カメラ:43.2、ペン:24.2 電源 ペン:単4電池×2個 レンズ 2.8mm、角度:95
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷

bitstrong電子黒板
超薄型設計により、最薄部22.8mmの薄さ。最大解像度 3840 × 2160(4K画質)の Ultra HDディスプレイ。20pxの極細筆記および直径2mmの文字を1mmの精度で認識可能。Androidシステム内蔵により、様々なアプリが使用可能。OPS/OPS-C機器に対応し、内蔵システム間のスムーズな切り替えを実現。内蔵Wi-Fiにより、面倒なケーブル接続が不要。超短波ブルーライトを90%以上カットし、目に優しい設計。多言語対応にり、31か国もの言語に対応。ホワイトボード機能では、最大45人の同時書き込みが可能に。3タイプの商品ラインナップにより、様々な所にフィット。6個のマイクを内蔵。ノイズが少なく、8m離れた距離の音でも集音可能
用途コンピューター、プロジェクター、インタラクティブホワイトボード、カメラ、マイク、無線投影などの機能が統合されています。教育現場、医療現場、会議室、研究機関、工事現場などにおいて、リモート会議、トレーニングとガイダンス、医療コンサルティング、およびその他のイベントで活躍が期待できます。 仕様 色域:90% NTSC(CIE1931)(標準)、NIC:ルーティングに対応する 1000Mbps NIC 内蔵.2 × 2 MIMO による IEEE 802.11 a/b/g/n/ac、2.4 GHz および 5 GHz の両方の帯域に対応、タッチポイント:最大45ポイントマルチタッチ 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 反応時間 6ms 精度 タッチ:±1mm(タッチ領域90%以上) 使用温度(℃) 0~40 応答時間 タッチ:10ms未満 インターフェース 制御端子:RS-232×1、Touch-USB×1、ネットワーク端子:RJ45(100Mbps 端子)× 2、データ伝送端子:前面パネル/USB-C × 1、USB-A × 2、背面パネル/USB-A × 2 メモリー 4GB 解像度 3480×2160@60Hz 寿命 50000時間 視野角 178°(水平)/178°(垂直) 使用CPU A72×2+A53×4、1.8GHz 入力端子 ビデオ&オーディオ:HDMI IN×2、MAX 4 K @ 30 Hz、LINE IN×1 スピーカー 16W ラウドスピーカー × 2 内蔵 OS Android 11.0 出力端子 ビデオ&オーディオ:HDMI OUT×1、MAX 4K @ 60 Hz、LINE OUT×1 関連資料 (1.18MB) バックライト DLED Bluetooth Bluetooth 5.0 までのバージョンに対応するサポートBLE(Bluetooth Low Energy)モジュール内蔵 使用湿度(%RH) 10~90 画角 120°(対角)、110°(水平)、66°(垂直) 待機電力(W) 0.5 カメラ仕様 カメラ機能:Android システムと OPS 間でスマート切り替え、歪曲収差:6%以下、カメラ解像度比:最大4K ピクセル 内蔵カメラ:8MP 内蔵マイク 無指向性 6 アレイ レイアウト、機能:エコー削減及びスマートノイズキャンセル、音声距離:8m、サンプリングレート:32K、マイクサンプリングレート:16ビット 色深度 10bit(10.7億色) ストレージ 64GB リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 350 材質(ガラス) AG スムーズガラス
1台
649,800 税込714,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

4K/ファンレス/VESA400×400 M8/CUSTOM ZOOM(手動画像調整)/スケジュール/フェイルオーバー/ピクセルシフト(焼き付き低減機能)/D-image(DICOM Part14)/デイジーチェーン接続
用途会議室、教室など 解像度 3840×2160 表面処理 アンチグレア アスペクト比 16:9 コントラスト比 1300:1、SmartContrast:500000:1 色(本体) ブラック 応答速度 9ms 映像入力 DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1 映像出力 DVI-D×1、HDMI2.0×2 音声入力 3.5mmミニジャック×1 音声出力 3.5mmミニジャック×1 コントロール IR in/out (3.5mmミニジャック)、RJ45×1、RS232C In/Out (2.5mmミニジャック) 対応メディア microSD、USB2.0 Type-A、USB2.0 Type-B、USB3.0 Type-A 内部メモリー 32GB(内20GB使用可能) 機能 ホワイトボード機能内蔵、Android OS搭載、Wi-Fi搭載、20点マルチタッチ、ワイヤレス画面共有、CMND&Control、OPS Insert、D-image、FailOver、AutoPlay、内蔵メディアプレーヤー、Wake on LAN、スケジュール 消費電力(W) 通常:175.0/スタンバイ:0.5 スピーカー 20W×2 本体質量(kg) 43.6 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1494×869×80(本体のみ)、1494×869×101(ハンドル込) 設置姿勢 -20°~0°/0°~20°(前傾角度/後傾角度) 連続使用時間(時間) 18 RoHS指令(10物質対応) 対応 付属品 電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、IRセンサーケーブル(1.8m)、HDMIケーブル(1.8m)、USB Type A-Bケーブル(1.8m)、USB Type C-Cケーブル(1.8m)、DVI/D-Sub変換アダプタ、クイックスタートガイド、保証書、リモコン、リモコン用単4乾電池、フィリップスロゴ、USBカバー、タッチペン×2 質量(kg) 48.7 (梱包時) 規格 4K/UHD 電源 AC100~240V 50/60Hz 適合規格 VCCI、J-Moss、PSE、技適 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 1000×1668×222(梱包時) インターフェース DVI-I×1、HDMI2.0×4、DisplayPort1.2×1、USB Type-C 3.2 Gen1×1、DVI-D out×1、HDMI2.0 out×2、RJ45×1、IR in×1、IR out×1、RS232 in×1、RS232 out×1 液晶パネル IPS 相対湿度 20~80%(結露なし) ピクセルピッチ(mm) 0.372×0.372 表示可能色数 約10億7000万色 保証期間 3年 走査周波数(水平) 31.5~82 kHz 走査周波数(垂直) 56~75 Hz 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° VESAマウント(mm) 400×400(ネジM8) 言語表示 18語:日本語、英語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、オランダ語、デンマーク語、フランス語、フィンランド語、ドイツ語、イタリア語、ノルウェー語、ポーランド語、ポルトガル語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、トルコ語 保管温度範囲(℃) -20~60 使用高度 0~3,000m USBポート USB2.OA×2、USB2.0B×2、USB3.0×2 バックライト E-LED オーディオ出力 3.5mmミニジャック モニターサイズ 64.5インチ 輝度(cd/m2) 420 グリーンマーク 対応
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷

SDメモリカード・内部メモリに保存したデータをパソコンに取り込み、表示・集計・解析・印刷へと展開できます。
対応機種 PW3360、(Ver.3.00.0より対応)PW3365、3169、3168 機能 時系列グラフ表示、帳票表示、日報・週報・月報表示、高調波解析、コピー、印刷、レポート印刷 アズワン品番 64-3413-68
1個
32,980 税込36,278
当日出荷

スチール面がホワイトボードに大変身! 裏面が全面マグネットなのでスチール面に簡単着脱できます。 使わないときはササっと外して、クルッと巻いておけば場所もとりません。
用途ホワイトボードとして 材質 PET+ゴムマグネット 厚さ(mm) 0.5 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

55型4Kタッチディスプレイ「Windows collaboration display」モデルオンライン会議に必要なカメラ、マイク、スピーカを搭載し機材の準備や接続の手間を省いてスムーズに会議を開始可能。
質量(kg) 31.5 規格 4K/UHD シリーズ MultiSync 連続使用時間 16時間 コントラスト比 1200:1(標準値) 解像度 3840×2160 入力端子 【映像】USB-C×2、HDMI×1、、【音声】USB-C×2、HDMI×1、 画面サイズ 55型 出力端子 【音声】内蔵スピーカ 12W+12W(ステレオ)+15W(サブウーファー) アスペクト比 16:9 商品タイプ パブリックディスプレイ パネル駆動方式 IPS
1個
989,800 税込1,088,780
9日以内出荷

プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。 片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。 ボードは回転式でセンターストッパーで固定します。
種類 脚付き・無地 材質 板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 表示内容 無地 グリーン購入法 適合
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品 スタイラスペン (4本)/HDMIケーブル (3m) (1本)/Type-Cケーブル (1m)PD65W対応品 (1本)/タッチパネル専用USBケーブル (3m)(1本)/電源コード /リモコン /電池(リモコン用) (単4×2本)/取扱説明書(取付ガイド) /保証書 /壁取付金具 消費電力(W) 定格動作時 :290、標準動作時 :180、エコモード動作時 :80 表面処理 ノングレア(非光沢) 強化ガラス 本体質量(kg) 34.5 入力電圧(V) AC100±10% (50/60Hz) 対応 Googleソリューション:Play ストア/Classroom/Jamboard/Meet/ドライブ/Gmail/Map/ドキュメント/スプレッドシート/スライド/Google TV 機能 ペンアプリ:ホワイトボードペン機能 / 描画書き込みペン機能 / 付箋 / QRシェア / 定規分度器 / OCR機能 / 背景変更、ブラウザ機能:対応、オフィス互換機能: 対応、スクリーンシェア: 対応、PDFの閲覧: 対応、タブレットPCモード: 対応、スクリーンミラーリング: 対応 (Windows / Android / iOS)、簡易自動サイネージ: 対応(アプリのダウンロードが必要)、簡易タイマー機能: 対応、マルチメディア再生:本体メモリー/USB、メモリー動画→Mpeg4、静止画→JPEG/PNG/BMP、録画・録音機能 :対応、WEB会議機能 :対応 連続運転時間(h) 1日当たり16 コントラスト比 1200:1 液晶パネル 4K 視野角 水平178°/垂直178° 取付金具 VESA 4点留め(ピッチ600(H)×400(V)mm) 設置方法 横置きのみ 入力端子 HDMI入力 ×3、USB3.0 ×3、USB3.1(Type-C) ×1 (PD65W対応)、USB2.0(タッチ入力用) ×1 スピーカー 15W+15W + サブウーファー20W内蔵 (50W) 使用環境条件 温度:5~40℃、湿度:20~80%(結露のないこと) 画面サイズ 75型 出力端子 DIGITAL VIDEO OUT ×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE ×1 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 タッチパネル方式 タッチセンサー方式:赤外線スキャン方式、最大タッチポイント:20点、ペンツール:専用ペン + 指、ペンアプリ:内蔵、USB接続によるタッチ適用OS:Windows 10~11 / Mac OSX / Linux / Android4.3以上 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1488×935×102 画面寸法(mm) 1428×804 入出力端子 LAN× 1 輝度(cd/m2) 500
1台
750,000 税込825,000
3日以内出荷

プロジェクタ投影対応の脚付ホワイトボード。 片面はホワイトボード、もう片面は投影用のスクリーンとして使用できます。 ボード固定式タイプです。
種類 脚付き・無地 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1776×1176 仕様 片面ホワイトボード無地(暗線なし)、片面投影用板面、マグネット使用可、板面固定タイプ 付属品 マーカー(黒・赤各1本)、イレーザー(大) 材質 板面:水性塗料鋼板、芯材:段ボール、脚:鋼管(粉体塗装)、フレーム:アルミ(粉体塗装) 幅(mm) 1867 質量(kg) 19.9 高さ(mm) 1975 奥行(mm) 562 キャスター ストッパー付 表示内容 無地 材質(表面) スチール グリーン購入法 適合 サービス分類 組立・設置・取付
1台
53,980 税込59,378
4日以内出荷

ホワイトボード板面に書いたものをそのまま残して手軽に持ち運べる。 考えをまとめるノートやメモ、事前に書いておくことができる為ミーティング用プレゼンツールとして、スタイリッシュにコミュニケーションを図れるツールとして活用できます。 スタンド機能付き。マグネット対応。付属の黒色マーカーはイレーザーとマグネット付き。この付属のマーカーで板面カバーをとじて固定します。
表示内容 無地 材質(表面) ソフト鉄板/PET 付属品 イレーサー付マーカー黒1本 材質 ボード面:ソフト鉄板/PET、カバー:PU/再生紙/磁石/鉄板、マーカー:PP/フェルト/アルコール系インク、磁石 機能 持ち運び、スタンド、マグネット使用可
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチストッパー採用でくるっと楽々回転! 素早く両面を使い分け出来る、スチール脚の両面ホワイトボードです。 芯材はハニカム構造の段ボール材を使用しているので、軽量なのにとっても高強度! 全てのキャスターにはストッパーが付いているので、固定して使用できます。 価格と使い勝手にこだわりぬいた、オフィス・会議室に必備の脚付両面ホワイトボードです! マグネット対応可能。
用途ホワイトボードとして 設置方式 脚付 材質(表面) スチール 付属品 粉受け 種別 両面 材質 枠フレーム:アルミ、フレーム:スチール+粉体塗装、。粉受け:アルミ合金。キャスター:PP 種類 脚付き・無地 取扱説明書 (2.2MB)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ大型液晶ディスプレイ
4Kパネルで高画質、大画面でも高精細な映像を再現する4K大型液晶モニターです。 50型以上の大型画面なので、工場での現場モニター用や大人数でのミーティングでも使用可能です。 VESA規格対応:壁掛けやアーム、スタンドでも使用でき、省スペース化が可能です。 HDMI入力やAV入力に対応しているので、デスクトップPCやその他周辺機器への接続もできます。
電源電圧(V) AC100~(50/60Hz) 解像度 3840×2160 色(本体) ブラック 待機電力(W) 0.5 音声出力 8W + 8W アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 VA
1台
74,980 税込82,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

書きごこちなめらか!画面は感圧式なので筆圧で線の太さを変えられ、書きごこちもなめらかです。 優れた耐久性!約50000回書き換えが可能! とてもコンパクト!超薄3.2mm/軽量110g!カバンやポーチに入れて手軽に持ち出せます。(突起部除く) 簡単操作!ボタンを押すと、瞬時に画面をリセット(消去)! スタイラス付き!専用スタイラスを同梱。
画面サイズ 8.5インチLCD(182×125mm) 書換え回数 約5万回 付属品 スタイラス、スタイラスホルダー 材質 ABS、PC 質量(g) 約110 寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm) 222×3.2×141(突起部除く)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下で書いて上で見る オフィスのスペースを有効活用。床と天井をポールで突っ張る仕様です。ノックダウン式です。 オリジナルアルミ枠を使用。板面の上下スライド時も、ガタつきや横ブレがありません。天井高2300mm~3100mmまで対応します。ご注文の際には、床から天井までの高さをご指定ください。
寸法(幅W×高さH)(mm) 1810×1800(1810×910×2) 有効板面寸法(幅W×高さH)(mm) 1770×870×2枚 ポール径×長さ(Φ×mm) 75×2300~3100 仕様 マグネット・マーカー・レーザー罫引対応 材質(天板表面) ニッケルホーロー グリーン購入法 適合 付属品 マーカー2本(赤1本、黒1本)、イレイザー1個 サービス分類 オーダー・加工
1台
229,800 税込252,780
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)