- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 自動車用収納用品
- 電子タバコ 灰皿のおすすめ人気ランキング
電子タバコ 灰皿のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新90件の「電子タバコ 灰皿」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「灰皿 アイコス」、「カー用品 便利」、「灰皿」などの商品も取り扱っております。
カフェアッシュ
用途ドリンクホルダーに入れてあっても違和感のない、カフェカップ型のかわいい灰皿です。
穴に入れるだけで消火してくれる自然消火タイプです。
フタが付いているので、タバコの匂いが漏れません。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
130×86×86
使いやすさにこだわった機能が満載のプレミアム灰皿。片手で操作できるワンプッシュオープン。高輝度ブルーLED採用。ソーラー電源採用で電池交換不要。もみ消しやすい大型火消面。オートクリーニング構造で灰詰まり防止。本体水洗いOK。灰捨てが楽な大開口部。
寸法(mm)
120×79×89
質量(g)
150
ドリンクホルダーにぴったり収納。夜間も見やすい高輝度ブルーLED採用。
色
ブラック
プッシュイルミ機能(ホワイトLED点灯)が付いて、夜間も便利な加熱式タバコ専用の吸殻入れです。
開閉がラクなプッシュ式の蓋なので、素早く吸殻を捨てられて、臭いもカットします。
IQOSの吸殻を、蓋で挟んで引抜く簡単リリース機能付きです。
IQOSの吸殻が60本以上入る大容量です。
使用電池
CR2032
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
場所をとらないスリム型なので、屋外のちょっとしたスペースにおけます。
吸殻の受け皿部分が取り外せるので簡単に吸殻の処理ができます。
用途屋外の喫煙スペースに最適
材質
表面処理鋼板
トラスコ品番
148-6823
幅(mm)
150
高さ(mm)
565
質量(g)
1150
奥行(mm)
150
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
密閉度の高い蓋付の灰皿なので臭いが漏れづらくお部屋などに臭い移りが少ないと人気の灰皿です。見た目もポット型でかわいらしくどんなシーンにもマッチします。材質はステンレススチールなので水洗いもでき、衛生的でお手入れが簡単なのも人気の秘密。本体中央部のタボコレストや底部の滑り止めパッドなど細部に拘った製品です。カラーはステンレスではスタンダードなシルバー、ゴージャス感のあるゴールドやカッパーから精悍なブラックと4色を揃え、サイズも3サイズから選べます。
セット内容
本体、蓋、蓋用摘み、タバコレスト、滑り止めパッド(一部組み立て)
材質
ステンレススチール
フタの種類
かぶせ式
火がついたまま吸殻を完全消火する消煙スタンド。喫煙者の多い場所に最適です。
材質
ボディ・灰皿ボトル/スチールメラミン焼付、ジョウゴ/アルミメラミン焼付
幅(mm)
203
寸法(mm)
(灰皿ボトル)Φ176×440、有効高さ120
質量(kg)
5.4
高さ(mm)
640
奥行(mm)
203
容量(L)
(灰皿ボトル)2
ドリンクホルダーに置いて使用する灰皿(一部使用できないドリンクホルダーがあります。画像をご確認ください)。フタを開けるとLEDランプが点灯し、フタを閉じるとLEDランプが消灯します。もみ消しやすい傾斜付き火消し面を採用。夜間も見やすいLEDランプ付(ソーラー電源タイプ)。フタが脱着可能なので「灰捨て」が簡単。スリムタバコにも対応した2種類のタバコ置き。フタは片手でワンプッシュオープン。お手入れ簡単な本体水洗い可能。高い耐火性のフェノール樹脂ボディを採用。スリムタバコにも対応した火消し穴。オートクリーニング構造の採用で詰まりにくい火消し穴
用途自動車用灰皿
質量(g)
231
充電時間(時間)
20(ソーラー電源、直射日光)
RoHS指令(10物質対応)
対応
点灯時間
8時間(満充電時)
吸った後の煙やにおいを防止する蓋付きタイプ。日本製。6色のバリエーション。
用途タバコ、煙、喫煙、分煙に。はいざら、ハイザラ、卓上灰皿、インテリア灰皿、おしゃれ灰皿、オシャレ灰皿として。
材質
スチール
質量(kg)
0.2
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
140×115
新発想!ボトルをひねって火消し口に詰まった吸殻を落とす。
1アクション火消し口とタバコ置きが極細タバコにも対応。
夜間の喫煙に便利な高輝度ブルーLED照明付き。
電池交換不要のソーラ電源。
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
火消しツマリ防止棒機能付き
高輝度LED採用。
ブルー光。
ソーラー
スポーツテイストのブルーが映える灰皿。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
114×74×83
簡易防滴構造により丸洗い可能。
タンブラー形状だから開口部が広く灰が捨てやすい。
タバコが揉み消しやすいスリバチ形状の火消し。
ワンプッシュオープンタイプ。
差し込むだけで消火できる1アクション火消し口を2個装備。(ツマリ防止機能付き)
パッキンを使用し、フタを閉じた際のタバコの煙やニオイ漏れを軽減。
フタを開けると周りの暗さに反応し、自動でブルーLEDが点灯。(明暗判別機能)
本体が上下分割できるので、たまった吸殻を捨てやすい。
水洗い可能。
ガラス入り難燃性樹脂使用。
明暗判別機能付き。
高輝度LED採用。
ソーラー蓄電式
ソーラー缶アッシュ4
用途純正や後付けのドリンクホルダーにすっぽり収まる置き型タイプの缶灰皿です。
夜間や暗い場所でのご使用に便利なソーラー充電で光るブルーLED照明付き。(LEDの点灯消灯はフタの開閉角度に伴って作動します。)
火がついたまま捨てられる、自然消火穴付きです。
消火皿部が外せて簡単に灰が捨てられます。
ご家庭やアウトドアでのご使用に便利です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
109×69×69
仕様
ブラック/ソーラーバッテリー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
べゼル(ダイヤル)回転で発光を5カラーにチェンジ。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
120×68×77