- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- ヘルスケア
- 健康器具・機器
- 電子タバコ用アクセサリのおすすめ人気ランキング
電子タバコ用アクセサリのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新43件の「電子タバコ用アクセサリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「禁煙グッズ」、「禁煙パイポ」、「ポール フィルタ」などの商品も取り扱っております。
名称
Triacetin
種別
一般用試薬(研究実験用)
化学式
(CH3COO)3C3H5
濃度(%)
≧99.5
比重
d≒1.16
化学組成
(CH3COO)3C3H5
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
平均分子量
218.21
危険物の性状
非水溶性
CAS登録番号
102-76-1
2段階フレーバー方式採用で深みのある香り。アトマイザーはセラミックコイル採用、雑味がなくクリアな香りを長く楽しめる。たばこスティックやたばこカプセルパーツがセットできる。
用途場所や気分に合わせて色々な使い分けができる、次世代の4WAY電子タバコ。
セット内容
本体(ドリップチップ・バッテリー)×1、交換用アトマイザー×1、USB充電ケーブル×1、メンソールフィルター×4本、取扱説明書・保証書×1
質量(g)
31
電圧(V)
3.7
内容
4WAYの内容:1:リキッド単体、2:リキッド+メンソール、3:リキッド+たばこスティック、4:リキッド+たばこカプセルパーツ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
17.7×11×134.5
バッテリー
内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(時間)
2
コイル
セラミックコイル
バッテリー容量(mAh)
360
充填量(mL)
アトマイザー:0.5
使用可能回数
200~220
エッセンシャルオイル+天然ハーブエキスのさわやかな香りと清涼感がノド全体に広がるエチケットパイプです。
甜茶エキスも配合しています。
禁煙中の方や、タバコをやめたい方、気分転換、リラックスにも。
また禁煙場所や「タバコはちょっと・・・」と思われるときに。
香りを閉じ込めるピロ包装を使用しています。
1パック(4本)
¥309
税込¥340
当日出荷
安全の為に刃先をフラット(平)加工してあります。溶剤系接着剤などをインジェクター本体に入れ対象物に使用します。本体に目盛りがついていますので必要量の使用が可能です。
セット内容
1ml:(針外径0.5mm・針内径0.292mm)、2.5ml:(針外径0.6mm・針内径0.37mm)、5ml:(針外径0.7mm・針内径0.44mm)
1セット(3個)
¥429
税込¥472
当日出荷
日本人の手のサイズにジャストフィットするボディはボールペンを一回り大きくしたサイズ感。吸い心地の良くなった新型コイルに、清潔で見た目も美しいガラスタンク。持ち運びに便利なケースも付属。
用途電子タバコ、電子たばこ、電子煙草、水蒸気タバコ、禁煙補助、ニコチンゼロ として。
ニコチン・タールなどの有害物質を含まない電子たばこ。カートリッジ交換タイプ。ヒーター内蔵カートリッジで長くお使いいただけます。豊富な蒸気でタバコの実感そのままに。
用途禁煙・節煙のひとつの方法に。たばこ/煙草/電子タバコ/電子たばこ/禁煙グッズ/喫煙/禁煙補助
名称
プロピレングリコール 特級
等級
特級
化学式
CH3CH(OH)CH2OH
濃度(%)
≧99
比重
d≒1.04
化学組成
CH3CH(OH)CH2OH
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
2-3127-24
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
500mL
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
76.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
57-55-6
別称
1,2-プロパンジオール
1本(500mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ヒートスチーム方式で紙巻タバコが吸える加熱式タバコ、スターターセット。
喫煙者のニーズにこたえる加熱式タバコの新しい形。
専用タバコが不要で、いつもの紙巻きタバコがそのまま使える。
燃やさないから煙がなく、水蒸気だからニオイを低減。
専用タバコ不要(適用サイズ約85mm)。
1回の満充電で約15回使用可能。
1カートリッジにつき紙巻タバコ約60本使用可能。
カートリッジに充填されたリキッドがなくなり次第交換。
用途市販 紙巻タバコが使える。VP Style 充電式 加熱式タバコ スターターセット
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
51×90×22※吸口含まず
質量(kg)
0.12
材質
アルミニウム、ポリプロピレン
バッテリー容量(mAh)
2200
充電時間
約90分(出力5V-2.1Aの場合/USB充電 )
使用可能回数
満充電時、約225パフ(吸引時間:2秒/回)
付属品
吸口×1、カートリッジ×1、充電用USBケーブル×1、クリーニングブラシ×1、取扱説明書・保証書×1
タイプ
USB充電式
酒気帯び確認が義務化!アルコールチェッカー用の使い捨てストローで衛生的に使用できます。
検知器やアルコールチェッカー付属のマウスピースの代替え用に!
コストが安く使い捨てで衛生的に使用できます。感染予防対策としてストローは使い捨てを推奨しています。
一般的なストローよりも短いので切る手間もありません。
安心の日本製。食品衛生法適合品です。
ストローを使用することで、使用者同士の接触がなく、アルコールチェッカー一台を複数人で使用でき、経済的。また、息を全てストローに吹き込むことができるので、息が漏れずにアルコールチェッカーに伝わり、より正確な測定が可能です。
【ストローのサイズ(直径6ミリ)】
お手持ちのアルコールチェッカーのマウスピースの代替えにストローを差し込みお使いください。市販のストローと同じ直径6ミリです。マウスピース型のアルコールチェッカーはストローを代替えとしてお使いいただけます。少し口の部分が狭くなっている場合も、ストロー先端をつまんで押し込むと入りますので、お使いいただけます。
用途アルコールチェッカー検知時に使用
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ
横口
滅菌
なし
先端外径(Φmm)
4.0
材質(外筒)
PP
材質(ピストン)
PE
幅(mm)
153
高さ(mm)
25
質量(g)
80
奥行(mm)
82
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×70×20
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐薬品性、およびすべて熱溶着で組み立てられているためクリーン性に優れたカプセルフィルターです。そのままラインにつなげてご使用いただけます。オートクレーブ滅菌(121℃、20分)が可能です。
電池、薬剤の取替え無しで約5ヵ月間効果を発揮します。(1日8時間使用時)火や熱を使わずに、ファンで効き目を拡散するので安全、安心です。カートリッジは電池と一体型ですので、別々に交換する手間が不要です。
用途オフィスや会議室に。
交換目安
150日
色
パールホワイト
シリーズ
どこでもベープ
タイプ
ストレート包装なし
アズワン品番
64-1198-02
1個
¥16,980
税込¥18,678
10日以内出荷
液晶ディスプレイ搭載でたばこカプセル残量、カートリッジ残量、バッテリー残量が一目でわかる。たばこカプセルとカートリッジそれぞれの交換時期を本体が振動することでお知らせ。付属の収納ケースを使えば、本体、USB充電ケーブル、たばこカプセル、カートリッジをひとまとめに。
セット内容
本体、USB充電ケーブル、ケース、取扱説明書
質量(g)
50
電圧(V)
3.2~4.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
4×185×67
バッテリー
内蔵リチウムイオン充電池
充電時間(分)
90
バッテリー容量(mAh)
600
使用可能回数
500
名称
Glycerol
等級
一級
化学式
C3H5(OH3)
濃度(%)
≧95.0
化学組成
C3H5(OH3)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
平均分子量
92.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
56-81-5
別称
グリセロール