- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- バッテリー・電装
- ホーン・拡声器
- 電子ホーン12vのおすすめ人気ランキング
電子ホーン12vのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新116件の「電子ホーン12v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子エコーホーン」、「大音量ホーン」、「エコーホーンのぞみ」などの商品も取り扱っております。
世界最小。小型渦巻ホーン。
渦巻ホーン最高の高音を実現。
電子制御ユニットを採用し、ホーン本体が接点レスとなりました。接点摩耗がなくなったことにより、大幅な寿命アップとなります。
消費電流はシングルホーン並みの5A。低消費電流でバッテリーへの負荷を低減します。
純正ホーンと同幅の22mmとしたことにより、純正ホーン取付位置のリブと干渉を防ぎます。
ステーの角度変更が出来る事により、取り付けの自由度が高くなります。
セット内容
ホーン、電子制御ユニット、専用ハーネス、専用ステー、コネクター
質量(g)
720
周波数(Hz)
700/580
定格電圧(V)
DC12
定格電流(A)
2.5×2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
69×54×78(突起部除く)
音圧レベル(dB)
113/2m
色(本体)
サファイアブラック
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品
取付ステー
電圧
DC12V
周波数(Hz)
420±20/500±20
定格
10A
適合車種
DC12V車
音量(dB)
107±4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
アルファーⅡのシルエットをそのままにコンパクトボディを実現。(体積比-20%/重量比-40%)
アルファーⅡを引き継ぐ伝統のサウンド。
従来のアルファーシリーズでは不可能だった「ステー角度変更可能」で取付性が更に向上しました。
ECE規格適合品。
周波数(Hz)
(Hi)480、(Lo)400
音圧レベル(dB)
113
タイプ
ダブル
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
84×90×58
音声
1セット(2個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
軽量でヨーロピアンサウンドを奏でる車検対応品の自動車用コンパクトホーン。リレーハーネス不要で取付も簡単です(一部車種除く)。
用途12V自動車専用
タイプ
ダブル(Hi/Lo)
周波数(Hz)
高音(Hi)510±30・低音(Lo)410±30
電流(A)
4(±1)×2
定格電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
102×89×78
音圧レベル(dB)
110(±5)
関連資料
よくある商品Q&A(0.3MB)
取扱説明書
1セット(2個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
200
色
クロームメッキ
電圧
DC12V
電圧(V)
DC12
適合車種
DC12V車
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
渦巻き型電子ホーン。小型サイズで狭い場所でも取付可能で、迫力があり柔らかいサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
用途サウンドパーツ
音量
107±4DB
周波数
420±20/500±20HZ;
付属品
取付ステー
アルファーホーンシリーズ電灯の周波数480/400Hzを用いたヨーロピアンホーンです。渦巻ホーンの特長である柔らかなサウンドを奏でます。
シングルでもしっかり聞こえる110dB/2m。
小型ホーンでありながらも、1ランク上の大音量で、イザという時に役立ちます。
取付場所を選ばない。
「渦巻きホーンを取り付けたいけど、ダブルホーンはスペースがなくて取り付けられない。」そのような方へ、シングル渦巻ホーンのご提案です。
中音域タイプ。
保安基準適合品。
ECE規格適合品。
用途二輪車・軽自動車
電圧(V)
12
電流(A)
4
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
84.0×58.0×90.0
音圧レベル(dB)
110/2m
ブザータイプ電子ホーン。旧ベンツのような弾けるような特徴のサウンドで、品があり迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。音量は保安基準適合。
付属品
取付ステー
音量
107±4DB
周波数
340±20/400±20HZ;
全長14m未満であって専ら本邦の海岸から12海里以内の海面を航行する船舶に備え付けられる第5種汽笛です。
オールインワンの一体型です。電子回路部とスピーカ部が一体構成なので取付工事が極めて簡単です。
配線はバッテリー(DC24V)と電子ホーンとの間を押しボタンスイッチを介して接続してください。
長期間使用に耐える材質を採用しています。
ホーン部には耐候性に優れたASA樹脂を採用し、ネジ・ボルト・取付金具はステンレス鋼製を採用しました。
全長(mm)
220
質量(kg)
約1.05
周波数(Hz)
650±50
コード長さ(m)
(スピーカー)5
音圧レベル(dB)
(A特性において)110dB以上/1m
口径(mm)
154×140
色調
マンセルN-7近似色
小さくなったのに大音量 !!
業界最高レベル
最大音圧110dB(at 1m)の大音量
業界初
シーンに合わせた2種類の音特性
・騒音下でも聞き取りやすい「シグナルモード」
・聞き心地のよい「インフォメーションモード」
質量(kg)
1.25±10%
使用温度範囲(℃)
-20~50
使用湿度範囲
湿度85%以下
動作モード
ノーマル再生、後入力優先再生、ホールド再生、メモリ再生
再生チャンネル
ビット入力:8/バイナリ入力:32
音の深みを追求した最上級の重厚低音。ホーンシリーズで最も低く深みのある音色。迫力の大音量112dB。
周波数(Hz)
330/400
音量(dB)
112
色
ブラック
仕様
車検対応
付属品
アース線
材質
樹脂
質量(g)
約180(1個あたり)
定格電圧(V)
12
端子
2
1セット(2個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
電子ホーンのように簡単に取り付けができるエア式ヤンキーホーン登場!!ステンレス製クロミウム表面被覆により、クリアなサウンドと低音と高音によるハーモニーを奏でます。取り付けは電子ホーン同様で楽々。
用途サウンドパーツ
仕様
【バキューム力】約0.09≦0.1mps
付属品
40Aガードリレー、直電30Aヒューズ付
材質
ステンレス
色
クロームメッキ
配線接続
赤線(+)黒線(-)青線(信号線)
取扱説明書
ポンプ式電子ホーン取付説明書(0.2MB)
音響パワーレベル(dB)
(ホーン)約86/≦95
小型・軽量モデルでありながら、クラスを超えた大音量113dBを実現。さらにステーは角度自由で、取り付け性をさらに向上させています。
タイプ
ダブル
周波数(Hz)
(Hi)490、(Lo)410
入力電圧(V)
12
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
77.0×88.5×60.0
音圧レベル(dB)
113
中高音タイプホーン
用途サウンドパーツ
材質
亜鉛合金
寸法(mm)
350
色
クロームメッキ
電圧
DC24V
適合車種
DC24V車
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
≪汎用ホーンシリーズ≫。3つのボディサイズで車格に合わせて選べます。※本体裏側のビスを回さないでください。内部樹脂が破壊されて二度と音が鳴らなくなります。※交流車両には使用できません。定格:12V/1.0A 6V/1.5A
定格
12V/1.0A、6V/1.5A
ヤンキーホーンのフォルムで迫力のあるサウンドを奏でます。電子ホーンはエアタンク不要で配線処理で簡単取付け。付属品ガードリレー付き。保安基準適合。
用途サウンドパーツ
付属品
ガードリレー、取付ステー
材質
ダイキャスト/樹脂
音量
107±4DB
周波数
560±20HZ
取扱説明書
取付説明書(0.1MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷