電子レンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
9,040件の「電子レンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フラット タイプ 電子 レンジ」、「電子レンジ パナソニック」、「小型電子レンジ」などの商品も取り扱っております。
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様 ターンテーブル ホワイト 質量(g) 10600 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 17 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 900/1200(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×325×255 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 高周波出力(W) 50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

シンプルなツマミスイッチ!あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め
質量(kg) 11 ホワイト 定格電圧(V) AC100 直径(Φcm) ターンテーブル:25.5 定格消費電力(W) 1150 電源コード(m) 1.5 庫内容量(L) 17 出力切替 700W/500W/200W
1台
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

調理物が回転しないフラットテーブルなので、出し入れがしやすく大きなお弁当も温められる電子レンジです。 レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。 飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。 飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。 ごはん…おいしくふっくら温めます。 自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。 フラットテーブルなので、庫内のお掃除もラクラクできます。 周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
ホワイト 質量(g) 11700 周波数(Hz) 50/60 容量(L) 18 電源(V) AC100(50Hz/60Hz共用) コード長さ(m) 約1.5 定格消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 456×352×280 発振周波数 2450(MHz) 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:315×325×180 高周波出力(W) 50Hz:500※1、200相当/60Hz:650※1、500※1、200相当 タイマー 10秒~15分 皿径(Φmm) 約25.5 年間消費電力量(kWh/年) 60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効) 質量(kg) 11.9 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 950/1300 (50/60Hz) 周波数(MHz) 2450(発振) 高周波出力(W) 500/650 (50/60Hz) 出力切替 50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W モード 【オートメニュー】4種類 電源コード(m) 約1.5 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ)/0(待機時) 機能 オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック 保証期間 1年
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。 ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。 ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方 質量(kg) 約12 ホワイト 消費電力(W) 50Hz:950・60Hz1300 外寸(mm) 458×349×281 高周波出力(W) 強(50Hz:520・60Hz650) 庫内寸法(mm) 273×323×181 年間消費電力量(kWh/年) 59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

Panasonic(パナソニック)単機能レンジ (ホワイト)
1.広々フラット庫内&大きめボタン2お急ぎあたため「スピード機能」新搭載3.解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
ホワイト 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 1400
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。 調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。 あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。 また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。 引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
ブラック 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 定格出力(W) 600 電源コード(m) 1.4 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 10分 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため:600W、500W、煮込み、解凍 省エネ基準達成率(%) 100 エネルギー消費効率(kWh/年) 60 待機時消費電力(W) 2.6/年
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

YAMAZEN(山善)電子レンジ
大容量23Lの広々庫内。大きなお弁当やお皿も簡単あたため。フラットテーブル。ヘルツフリー。オートメニュー13種類。
用途お弁当や食材の温め、解凍などに。フラットテーブル オートメニュー 温め あたため 解凍 一人暮らし 1人暮らし 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 タイマー付き おしゃれ シンプル。 質量(kg) 12.8 消費電力(W) 950/1250(50/60Hz) 出力 50Hz:500W/200W/解凍/半解凍、60Hz:650W/500W/200W/解凍/半解凍 電源 AC100V(50/60Hz) 対応 (自動メニュー)13種 電源コード(m) 1.5 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 49.6×36.6×30.3 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 306×347×204 庫内容量(L) 23
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル 付属品 回転台、ターンテーブル 質量(kg) 10.7 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100 消費電力(W) 950/1300(50/60Hz) 直径(Φcm) ターンテーブル:約25.5 電源コード(m) 1.5 発振周波数 2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5 高周波出力(W) 50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当) タイマー 最大15分 庫内容量(L) 約17 年間消費電力量(kWh/年) 60.03/59.93(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見た目はスタイリッシュに。 操作はかんたんに。 モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。 フラットタイプでお手入れらくらく。 回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。 ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯 ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W) 900/1200(50/60 Hz) ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×27(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100 50/60Hz 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(年間待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。 設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。 ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。 角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。 手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品 角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み) グランホワイト 消費電力(W) オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430 温度(℃) オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45 本体質量(kg) 約13 ヒーター(W) オーブン1150・グリル800 加熱方式 庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込) 外寸法(mm) 480×390×325 高周波出力(W) 1000 庫内寸法(mm) 376×320×173 レンジ出力(W) 1000・600・500・200相当・100相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。 操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。 いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。 庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。 夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz) 900/1200 ブラック 周波数(Hz) 50/60 寸法(mm) 約460×350×275(ハンドル含まず) 質量(kg) 約13.5 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 約1.4 高周波出力(W) 600~、煮込み:約100相当 庫内寸法(mm) 約320×330×185 タイマー 15分(煮込みのみ30分) 庫内容量(L) 20 出力切替 あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍 年間消費電力量(kWh/年) 60、(待機時)2.6 省エネ基準達成率(%) 100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能 付属品 角皿 質量(kg) 13.3 電源(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.5 消費電力(W)(50/60Hz) オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、 機能 オートオフ、消音、チャイルドロック 温度調節範囲(℃) オーブン:40(発酵)、100~200 発振周波数 電子レンジ:2450MHz 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0 高周波出力(W) 電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当 年間消費電力量(kWh/年) 73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。 インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様 高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W) 質量(kg) 約9 ブラック 出力(W) 1000/900/600/500/200/100 周波数(Hz) 50/60 定格電圧(V) AC100 定格消費電力(W) 1420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約460×350×275(ドアハンドル含まず) センサー 赤外線センサー 電源コード(m) 約1.4 モード メニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品 庫内寸法(mm) 約315×330×195 年間消費電力量(kWh/年) 58.2 省エネ基準達成率(%) 103 設置条件 上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

見やすい!光るでか文字タイマー(15分) 簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない 用途に合わせて設定できる出力5段階 操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用 20秒刻みタイマー(1分以内) お知らせブザー消音機能 全国どこでも使えるヘルツフリー 安全性を高めたダブルアクションボタン
ブラック 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 900/1200 扉開閉方式 横開き 高周波出力(W) 500/600 庫内容量(L) 17 出力(W) 【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz) タイマー 15分 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175 本体質量(kg) 11.3 電源コード(m) 1.4 区分 A 省エネ基準達成率(%) 100 年間消費電力量(kWh/年) 60.1 仕様 ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

ハイパワー「800Wインバーター」。 出力を選べる「6段階出力切替」。 メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。 きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。 水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW) 1.43 付属品 メモリステッカー 質量(kg) 13 品番 RE-3300P 容量(L) 25 電源(V) 単相100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 520×410×310 庫内寸法(mm) 340×360×H200 庫内容量(L) 25 TKG品番 9-0709-0401
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷

ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品 質量(kg) 13.5 ブラック 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード(m) 1.4 消費電力(W)(50/60Hz) 800/1050 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 45.7×34.7×27.2 周波数(MHz) 【発振】2450 高周波出力(W) 500(50Hz)/600(60Hz)、200相当 庫内寸法(mm) 320×330×185 庫内容量(L) 18 年間消費電力量(kWh/年) 60.1【待機時】1.3 取扱説明書 (1.1MB)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

ハイパワー700Wで、あたためがスピーディ 解凍も上手にできる出力3段切替 置きやすい幅44cmのコンパクト設計 待機電力「ゼロ」の省エネ設計 シングルに最適な17L庫内容量
仕様 オーブン機能:無、インバーター:無、庫内灯:白熱灯、庫内:ターンテーブル式、オートメニュー:無 付属品 回転ローラー(1)、丸皿(ガラス製、255mm)(1) 質量(kg) 11 ホワイト 定格消費電力(W) 1150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×320(取っ手含354)×258 センサー 電源コード(m) 1.5 電源電圧(V) 単相100 扉開閉方式 横開き式 有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 加熱室:306×307×190 タイマー 15分 レンジ出力(W) 700、500、200相当 庫内容量(L) 17L 省エネ基準達成率(%) 100(区分A) 待機時消費電力(W) 0 ボタン仕様 メカ式
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。 質量(kg) 11.5 シルバー 周波数(Hz) 50/60 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 1400 電源コード(m) 約1.5 機能 オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0) 発振周波数 2450MHz 保証期間 本体1年、マグネトロン2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 51.5×37.6×31.1 高周波出力(W) 850/700/600/500/200相当 加熱時間 設定:最大90分
1台
49,980 税込54,978
当日出荷

マキタバッテリで、どこでも温められる 大きな弁当も入る庫内サイズ 見やすく使いやすい操作パネル 掃除しやすく、お手入れも簡単 出力500Wで約35分加熱(BL4080F×2本装着時) 転倒時停止機能、扉開閉保護機能、取り忘れ防止機能 どこへでも運べる優れた可搬性 USB機器を充電可能(最大出力2.4A充電、USB Type-A形状)
用途建築・建設現場で、車内での食事に、災害時の備えに 質量(kg) 8.8 出力(W) 350/500※短時間出力制御機能により約8分後に、自動的に350Wに切り替わります。 発振周波数 2450MHz 設定時間 10秒~20分(10秒刻み) バッテリー電圧(V) 36(40max※満充電時のバッテリ電圧) 庫内容量(L) 8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 343×318×338(左右2cm以上、後方・上方10cm以上あけてください)、255×241×120(庫内) USBタイプ USB Aタイプ、直流5V、直流2.4A 商品タイプ 本体のみ 1充電当たりの作業量 BL4025×2本:約14分/約8分(350W/500W)、BL4040×2本:約21分/約15分(350W/500W)、BL4050F×2本:約30分/約22分(350W/500W)、BL4080F×2本:約48分/約35分(350W/500W)、PDC1200:約1時間53分/約1時間24分(350W/500W)
1台
82,980 税込91,278
当日出荷