- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 電子レンジ1000wのおすすめ人気ランキング
電子レンジ1000wのおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新83件の「電子レンジ1000w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電子レンジ 1500W」、「電子レンジ」、「フラット タイプ 電子 レンジ」などの商品も取り扱っております。
見た目はスタイリッシュに。
操作はかんたんに。
モノトーン調のモダンなキッチンにもよく合うピアノブラック。使わないときは庫内が見えず、風景がガラスに映えるデザインです。押すだけのシンプル操作で使いやすく仕上げています。
フラットタイプでお手入れらくらく。
回転軸やターンテーブルがないフラット構造。毎回パーツを外す必要がないから、お掃除もかんたん。大きめのコンビニ弁当もそのまま温められます。
ON/OFFが分かりやすい調理中のみの点灯
ヘルツフリーで引っ越し・転勤にも対応
定格消費電力(W)
900/1200(50/60 Hz)
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
寸法(mm)
約460×350×27(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100 50/60Hz
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
600
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)
60、(年間待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)
100
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
使いやすさにこだわったシンプルモデル。余計なボタンはありません。
ダイヤル操作で回すだけでスタート。文字が光って見やすい使いやすい。
ターンテーブルのないフラット庫内なので、食品の出し入れもお手入れも簡単楽々です。
用途シンプル機能をお求めの方
質量(kg)
約12
色
ホワイト
消費電力(W)
50Hz:950・60Hz1300
外寸(mm)
458×349×281
高周波出力(W)
強(50Hz:520・60Hz650)
庫内寸法(mm)
273×323×181
年間消費電力量(kWh/年)
59.5(電子レンジ機能59.5・待機時0.0)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「見せる家電」。調理中のみ庫内灯が点灯。使っていないときはミラーガラスに反射して中が見えないようになっています。
操作部までミラーデザインにこだわることでシンプルで美しい外観が生まれました。また、操作パネルもシンプルで直感的に操作できます。
いつもの出力・時間なら設定のいらないメモリー機能を搭載。ワンプッシュで記憶させた設定を呼び出し操作もラクラク。
庫内は回転軸やターンテーブルのないフラット構造なので、コンビニ弁当などの大型の食材も置くだけでそのまま温められます。さっと拭けて、お手入れもかんたんです。
夜帰りの遅い時間に食事をとるときに、ブザー音が家族や近所の迷惑になるのではないかと気になる。そんな声を受けて搭載したのが消音機能です。ブザー音が鳴るかわりにバックライトが点滅することで寝ている家族を気にせず使うことができます
定格消費電力(W)(50/60Hz)
900/1200
色
ブラック
周波数(Hz)
50/60
寸法(mm)
約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
600~、煮込み:約100相当
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
15分(煮込みのみ30分)
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため600W/あたため500W/煮込み/解凍
年間消費電力量(kWh/年)
60、(待機時)2.6
省エネ基準達成率(%)
100
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
DR-F282は赤外線センサー、インバーター、加熱制御プログラムの3つの技術を搭載し、あたためムラを抑え適切に加熱する18Lの単機能電子レンジです。
インテリアに馴染むシンプルなマットブラックのデザインとバックライトの入った大きな見やすい液晶、4つのボタンによる簡単操作でどなたでも直感的にご利用いただけます。
仕様
高出力の継続時間:1000W(最大1分30秒、後600W) 、900W(最大3分、後600W)
質量(kg)
約9
色
ブラック
出力(W)
1000/900/600/500/200/100
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
定格消費電力(W)
1420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×350×275(ドアハンドル含まず)
センサー
赤外線センサー
電源コード(m)
約1.4
モード
メニューモード:あたため・解凍・飲みもの・冷凍食品
庫内寸法(mm)
約315×330×195
年間消費電力量(kWh/年)
58.2
省エネ基準達成率(%)
103
設置条件
上面は15cm以上、両側面10cm以上、背面は10cm以上スペースが必要
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。
用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル
付属品
回転台、ターンテーブル
質量(kg)
10.7
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100
消費電力(W)
950/1300(50/60Hz)
直径(Φcm)
ターンテーブル:約25.5
電源コード(m)
1.5
発振周波数
2450MHz
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5
高周波出力(W)
50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)
タイマー
最大15分
庫内容量(L)
約17
年間消費電力量(kWh/年)
60.03/59.93(50/60Hz)
取扱説明書
(0.69MB)
庫内を広く使えるフラットタイプの電子レンジ。タッチ操作で簡単らくらく。忙しい朝でも手間いらず。オートメニュー4種。チャイルドロック機能搭載。ヘルツフリー。
用途あたため、解凍などに。単機能レンジ 新生活 50Hz 60Hz 東日本 西日本 おしゃれ シンプル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.8×34.9×28.1、27.3×32.5×18.1(庫内有効)
質量(kg)
11.9
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
950/1300 (50/60Hz)
周波数(MHz)
2450(発振)
高周波出力(W)
500/650 (50/60Hz)
出力切替
50Hz:500W/200W、60Hz:650W/500W/200W
モード
【オートメニュー】4種類
電源コード(m)
約1.5
年間消費電力量(kWh/年)
59.5(電子レンジ)/0(待機時)
機能
オートオフ機能/消音機能/チャイルドロック
保証期間
1年
取扱説明書
(1.21MB)
間口広々、ワイド&フラット庫内だから楽々出し入れ。
設置時のあそび面積も少ないタイプなのでコンパクトにまとまります。
ノンフライ調理で油を使わずヘルシーに仕上がります。
角皿に水をはる簡易スチーム機能なので、タンクの手入れ不要。
手軽にスチーム料理を楽しめます。
付属品
角皿(鉄板ホーロー)、取扱説明書兼料理集(水受けは本体に装着済み)
色
グランホワイト
消費電力(W)
オーブン・グリル・スチーム:1220、電子レンジ:1430
温度(℃)
オーブン:100~250、発酵:30・35・40・45
本体質量(kg)
約13
ヒーター(W)
オーブン1150・グリル800
加熱方式
庫内4面遠赤(底、奥、左右)上ガラス管ヒーター/下シーズヒーター(埋込)
外寸法(mm)
480×390×325
高周波出力(W)
1000
庫内寸法(mm)
376×320×173
レンジ出力(W)
1000・600・500・200相当・100相当
年間消費電力量(kWh/年)
73.4(電子レンジ機能57.0・オーブン機能16.4・待機時0.0)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
あたためも、解凍も簡単操作ができるシンプルデザインの電子レンジです。
レンジ出力は50Hzは2段階切り替え(500W/200W解凍)、60Hzは3段階切り替え(650W/500W/200W解凍)とお住いの地域により異なります。
飲み物、ごはん、自動調理をタッチするだけで、美味しさを逃がさず加熱が出来ます。
飲み物…飲み物のあたためを2杯同時に出来ます。
ごはん…おいしくふっくら温めます。
自動調理…5品(チャーハン、スープご飯、パスタ、鶏ハム、肉じゃが)を自動調理可能です。
周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリータイプなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
仕様
ターンテーブル
色
ホワイト
質量(g)
10600
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
17
電源(V)
AC100(50Hz/60Hz共用)
コード長さ(m)
約1.5
定格消費電力(W)
900/1200(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
440×325×255
発振周波数
2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
加熱室:306×307×190
高周波出力(W)
50Hz:500、200相当/60Hz:650、500、200相当
タイマー
10秒~15分
皿径(Φmm)
約25.5
年間消費電力量(kWh/年)
60.03(50Hz/60Hz)。60Hz:60.03kWh/年
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
モノトーン調のモダンなキッチンやオープンキッチンに映える、ミラーデザインの電子レンジです。
調理中のみ庫内が点灯。使っていないときはキッチンの風景に溶け込みます。
あたため機能に特化したシンプルな一台です。直感的に操作できるダイヤル式なので、あたため時間を簡単に調整できます。
また、回転テーブルのないフラット構造を採用。庫内を広々使える上に、お掃除も簡単です。
引っ越し・転勤にも対応のヘルツフリー。
色
ブラック
寸法(mm)
約460×350×275(ハンドル含まず)
質量(kg)
約13.5
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
定格出力(W)
600
電源コード(m)
1.4
庫内寸法(mm)
約320×330×185
タイマー
10分
庫内容量(L)
20
出力切替
あたため:600W、500W、煮込み、解凍
省エネ基準達成率(%)
100
エネルギー消費効率(kWh/年)
60
待機時消費電力(W)
2.6/年
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハイパワー「800Wインバーター」。
出力を選べる「6段階出力切替」。
メニューにあわせて調理条件を記憶「20メモリー」。
きめ細やかな加熱ができる「3ステップ加熱」。
水に強くさびにくい「ステンレス庫内」。
消費電力(kW)
1.43
付属品
メモリステッカー
質量(kg)
13
品番
RE-3300P
容量(L)
25
電源(V)
単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
520×410×310
庫内寸法(mm)
340×360×H200
庫内容量(L)
25
TKG品番
9-0709-0401
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。初めての方でも操作簡単、キーを押すだけで自動調理。設置しやすいコンパクト設計。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに
質量(kg)
約18
色
シルバー
消費電力(W)
1260
電源
LC電源(単相100V)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×360×306
見やすい!光るでか文字タイマー(15分)
簡単操作のシンプルレンジ!コンパクトサイズなので置き場に困らない
用途に合わせて設定できる出力5段階
操作がしやすい、わかりやすい大型ツマミを採用
20秒刻みタイマー(1分以内)
お知らせブザー消音機能
全国どこでも使えるヘルツフリー
安全性を高めたダブルアクションボタン
色
ブラック
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
900/1200
扉開閉方式
横開き
高周波出力(W)
500/600
庫内容量(L)
17
出力(W)
【レンジ】500/400/300/200/120(50Hz)・600/500/300/200/120(60Hz)
タイマー
15分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【本体】455×315×265(ドアハンドルを除く)、【加熱有効】305×280×175
本体質量(kg)
11.3
電源コード(m)
1.4
区分
A
省エネ基準達成率(%)
100
年間消費電力量(kWh/年)
60.1
仕様
ヘルツフリー:○、バックライト:○(タイマー表示)、ターンテーブル:○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
汚れや衝撃に強いステンレスボディ。シンプルで使いやすい操作部の業務用電子レンジ。全国対応のヘルツフリー。出力5段階設定(850W/700W/600W/500W/200W相当)。オートオフ機能:調理終了後ドアを閉めたままで操作がないと1分ごとにブザーが鳴り、10分経過すると電源が切れます。消音モード:スタンバイ状態でとりけしボタンを長押しすると消音モードになり、ボタン操作音が鳴らなくなります。調理中の加熱時間追加:調理中にスタートボタンを押すと、30秒ごとに加熱時間が追加されます。メモリー調理:メモリー番号1~10(0)に出力と加熱時間を登録できます。ハイパワー850Wですばやくあたため(インバーター/ヘルツフリー)。工事不要ですぐ使える100V仕様。分量に合わせて加熱できる分量ボタン搭載(2倍量・3倍量)。広々使える23Lフラット庫内。耐久性とメンテナンス性にすぐれたステンレスボディ。開閉回数20万回のテストをクリアした高耐久ドア採用
用途コンビニ、スーパー、オフィスに最適。お弁当の温めから食品解凍まで。
質量(kg)
11.5
色
シルバー
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1400
電源コード(m)
約1.5
機能
オートオフ機能、消音モード、調理中の加熱時間追加、メモリー調理:メモリー番号1~10(0)
発振周波数
2450MHz
保証期間
本体1年、マグネトロン2年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×37.6×31.1
高周波出力(W)
850/700/600/500/200相当
加熱時間
設定:最大90分
取扱説明書
(0.87MB)
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
全国どこでも使えるヘルツフリー電子レンジ。庫内容量17L。あたため(分)と解凍(g)のダブル表示タイマーで使いやすい。コンパクトながら一般的なコンビニ弁当も入る広い庫内。小型冷蔵庫の上においても使いやすい横開き扉。一人暮らしのワンルームなどにもお勧め!
仕様
●調理タイマー:15分●定格高周波出力(50/60Hz)(W):500/650●定格消費電力(50/60Hz)(W):900/1200
質量(kg)
10.8
直径(Φmm)
ターンテーブル:25.5
出力(W)
切替(50/60Hz):500/200/650/500/200
定格電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50
電源コード(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
44×32.4×25.8、庫内:30.6×30.7×19
庫内容量(L)
17
1台
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
お手入れしやすいフラットテーブル仕様の16Lオーブンレンジ。オートメニューは全12種あって忙しい朝もワンタッチで手間いらず。オーブンやグリル調理に便利な角皿付き。ヘルツフリーなので全国どこでも使用可能。操作時の電子音がならない「消音モード」搭載。
用途電子レンジ、オーブンレンジとして。ヘルツフリー/自動メニュー/フラットテーブル/新生活/あたため/解凍/トースト/グリル/オーブン/総菜/弁当/シンプル機能
付属品
角皿
質量(kg)
13.3
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
1.5
消費電力(W)(50/60Hz)
オーブン:1000、グリル:750、電子レンジ:920/125、
機能
オートオフ、消音、チャイルドロック
温度調節範囲(℃)
オーブン:40(発酵)、100~200
発振周波数
電子レンジ:2450MHz
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
46.1×33.7×29.3、【庫内有効寸法】26.7×28.6×19.0
高周波出力(W)
電子レンジ:650(60Hzのみ)/500/200相当
年間消費電力量(kWh/年)
73.3 (オーブン機能:10.5、電子レンジ機能:62.8)
取扱説明書
(6.86MB)
ヘルツフリーだから東日本、西日本どちらでも使用可能。フラットタイプだからお手入れ簡単。モード:HIGH(強)/LOW(弱)/DEFROST(解凍)の3段階。ダイヤルを回すだけの簡単操作。時間設定は最大10分。重量設定は最大500g。扉開き方:横開き
用途食材の解凍やあたために。レンジ 単機能 フラットテーブル 東日本/50Hz 西日本/60Hz 一人暮らし 新生活 あたため 温め 弁当 解凍 冷凍食品
質量(kg)
13.5
色
ブラック
電源
AC100V(50/60Hz)
電源コード(m)
1.4
消費電力(W)(50/60Hz)
800/1050
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45.7×34.7×27.2
周波数(MHz)
【発振】2450
高周波出力(W)
500(50Hz)/600(60Hz)、200相当
庫内寸法(mm)
320×330×185
庫内容量(L)
18
年間消費電力量(kWh/年)
60.1【待機時】1.3
取扱説明書
(1.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
周波数(Hz)
50/60
消費電力(W)
1420
電源
インバーター
構造
(庫内)フラットテーブル/フラット式
コード長さ(m)
1.5
電圧(V)(50/60Hz)
100
内容積(L)
23
本体質量(kg)
11.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.1×37.7×31.1/(加熱室)32.7×33.6×20
高周波出力(W)
【横開き】最大900(8分間)700/600/500/300/100相当
レンジ出力(W)
900/700/600/500/300/100相当
メモリー数
10
1個
¥70,980
税込¥78,078
当日出荷
錆びにくいオールステンレスとプロユースの耐久力。 キーを押すだけで自動調理 フラット底面で、食品の出し入れがスムーズにできます。スチームコントロール機能で低温スチームから過熱蒸気まで、スチームの温度や量、タイミングをきめ細かくコントロール。解凍、発酵、ラップなしあたためから蒸し物、パン。お菓子まで多彩なメニューをこなします。
質量(kg)
18
色
シルバー
消費電力(W)
1570
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×360×306
庫内寸法(mm)
330×330×200
庫内容量(L)
22
22Lの広々庫内とシンプル機能の電子レンジです。
庫内がフラットタイプなので、庫内が広く大きなお弁当もあたためられます。
時短ブースト機能搭載!500W4分で設定し、「時短」ボタンを2度押しすると2分13秒に(最大約44%短縮)なります。
自動でレンジ出力が上がり温め時間を短縮してくれます
質量(g)
9600
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
22
電源(V)
(50/60Hz)AC100
消費電力(W)
1400
コード長さ(m)
1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
495×365×302
発振周波数
2450(MHz)
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
加熱室:335×332×229
高周波出力(W)
900、600、500、200相当