電子ロック錠のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
120件の「電子ロック錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗証番号式玄関錠」、「電子 キー」、「玄関電子キー」などの商品も取り扱っております。
扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 引き戸に取付可能、新発想構造。 扉に応じて選べるI型・L型の各ストライクを標準セット。 簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載。 解錠方式:暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など 材質 外側ボディ:AI、Zn、PC、内側ボディ:AI、Zn、ABS樹脂 質量(g) 室外機:約260、室内機:約745 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 外側:縦163×横69×厚19。内側:縦90×横163×厚49。ストライク(I型):縦118×横26×厚32.7。ストライク(L型):縦118×横55×厚34.5 使用可能温度範囲 -25~55 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) ドア厚(mm) 一般防火ドア/引戸:35~50 バックセット(mm) 60~105
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

入居者がカギを紛失する心配がないので、カギ紛失に伴う緊急対応がなくなります。 カギ交換が発生しないため、費用削減が図れます。 建設中、空室案内、リフォーム時にカギを事務所から持ち出す必要がないので、受け渡しに伴うカギの紛失や複製の心配がありません。
シルバー
1台ほか
35,980 税込39,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットした番号ボタンを押すだけで解錠できる面付錠型のキーレス錠です。 ローコストでリーズナブルなナンバー錠です。 防犯用の追加補助錠として最適です。 解錠番号の変更は可能です。
材質 亜鉛ダイカスト 表面処理 シルバー塗装
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム
電子キー採用により、安全性が拡大しました。 1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。 乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。 操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。 左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。 電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。 非常用のキーが付属しています。
材質 (パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上 シルバー 使用電源 単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本) 耐久性 施解錠20万回 バックセット(mm) 64
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

1個
28,980 税込31,878
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 適合扉厚(mm) 33~41 バックセット(mm) 51
1セット
62,980 税込69,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ラッチ:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS) 質量(g) 220 使用温度範囲(℃) -5~40(氷結しないこと) 消費電力(W) 2(83mA) 定格電圧(V) DC24±5% 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 周囲湿度(%RH) 85以下(結露しないこと) 通電率 100%(連続定格) 表面仕上げ ケース:ニッケルめっき(MFNi) タキゲンコード 50130
1個
6,579 税込7,237
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)EXCELOCKキー XL-EKU
アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
材質 ABS樹脂 ブラック
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

用途パスボックス・各種ケース 定格電圧(V) DC24±5% 通電率 100%(連続定格)
1個
3,205 税込3,526
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)フック式電気錠
通電時に施錠・解錠設定変更可能な電気錠です。 キャビネット扉/ロッカー等に最適です。
定格電圧 DC12V対応 消費電力 0.19A
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載。 強化ガラス扉(ガラス厚12mm)に対して加工不要の簡単設置。 新機能「リモコン解錠機能」搭載、扉までいかずに簡単解錠。 両開き用・片開き用の各ストライクを標準セット。 解錠方式:リモコン・暗証番号・カード(FeliCa/MIFARE)。
用途企業・店舗など 仕様 解錠用タグ×2 付属 材質 外側・内側ボディ:アルミダイキャスト 質量(g) 本体:約835、リモコン:約25 電源 非常用:DC9(9V四角乾電池(別途購入) 定格電圧 DC6(アルカリ1.5V単3形乾電池4本) 勝手 右勝手/左勝手対応(本体設定変更) 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 本体:縦173×横76×厚68。両開き用ストライク:縦172×横46×厚62。片開き用ストライク:縦118×横27×厚26。リモコン:縦56.5×32.5×厚15.5。受信機:※内側ボディに装着。埋込用ストライク:縦115×横26×厚23.6。※埋込用ストライクはオプションです。 使用可能温度範囲 -25~55(外側・室内ボディ)、0~50(リモコン・受信機) 電池寿命 約1年(1日10回施錠/開錠操作を使用した場合) 設置場所 室内ドア(生活防水対応) 電波到達距離(m) 直線距離約15(建物の環境により異なります) ガラス厚(mm) 強化ガラス:12(11/10mmはオプション対応可能)
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

LILIEL(リリエル)小型電磁錠
通電時に施錠する電磁錠です。 警備用/管理錠として最適です。
定格電圧 DC12V 吸着力 約40kg 消費電力 0.048A
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

ロックマンジャパンデジタルドアロック LC-105
オートロック機能搭載。MIWA LA錠などから、加工・配線工事不要で取替可能。
用途オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠 ブラック 適合扉厚(mm) 30~43 バックセット(mm) 64
1セット
33,980 税込37,378
当日出荷

安心・簡単・便利をお約束。 はじめませんか「自動施錠の家」
用途住宅玄関
1セットほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LILIEL(リリエル)キーレックス500 22204
鍵の代わりに記憶番号を押して解錠する、面付本締錠型のキーレス錠(ナンバー錠)です。 コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。
材質 亜鉛合金 仕様 記憶番号組合せ数:1~12桁の任意4096通り タイプ 面付本締錠 表面処理 メタリックシルバー塗装(MS) ハンドル ロックターン(ノブ) 適合扉厚(mm) 30~45
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

コンパクトでリーズナブルな価格帯のシリーズです。面付本締錠、堀込本締錠があります。
適合扉質量(kg) 40以下
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

枠側面付けタイプの電気錠 厚さ20mmの薄型タイプ 通電時解錠型 カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。 施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力) LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。 接点保護用ダイオード内蔵。 左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム 付属品 止め金 材質 ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 180 定格 スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷) 定格電圧 DC24V±5% 消費電力 約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA) 使用周囲温度(℃) -5~+40(氷結しないこと) 使用周囲湿度 85%RH以下(結露しないこと) 操作方法 施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ) 通電率 100%(連続定格) タキゲンコード 50293
1個
9,332 税込10,265
当日出荷

コストパフォーマンスに優れた暗証番号式 扉を閉めると自動でロック、オートロック機能搭載 店舗などで使用する場合に手動ロック機能搭載、オートロック機能と切替可能 運用に応じて選べる、簡単設定「ホームモード」、管理者権限「セキュリティーモード」搭載 セキュリティーモードは、マスターパスワードを所有する管理者のみ設定変更が可能 非常キー3本標準装備、故障時や電池切れの場合に非常キーで本機を解錠可能 マナーモードや電池切れお知らせ機能など様々な安心便利機能を搭載 さらに便利に使いやすく!暗証番号式の定番製品
用途戸建(玄関/勝手口)・マンション・企業・公共施設・寮・倉庫・店舗・病院など
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体) アルミ合金 使用温度範囲(℃) -30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V) DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W) 3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上 黒塗装 電流(mA) DC12V:290(待機時)/870(作動時)。DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf) 8900[907] RoHS指令(10物質対応) 対応 接点容量 (出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷