電子機器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
7,760件の「電子機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高周波測定器」、「電磁波 チェッカー」、「電子機器クリーナー」などの商品も取り扱っております。
サンコー(電子機器)2カメラ360度回転式内視鏡
360度回転するメインとサイドの2カメラを搭載した9.2mm工業用内視鏡
セット内容 本体、カメラケーブル、USBケーブル、保護リング、アタッチメント2種、取扱説明書 質量(g) 約310 電源 内蔵バッテリー 温度(℃) カメラ:-10~80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×65×270 光源 メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリー リチウムバッテリー ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 購入日より12ケ月 視野角 78度 保存形式 AVI/JPG 充電時間(時間) 約2.5 ケーブル長(mm) USB:約900 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム 1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm) カメラ:9.2 防水性 IP67(カメラケーブル部のみ) 回転角度(°) ケーブル:360 焦点距離 メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~80mm 動作温度範囲(℃) -10~40 稼働時間(時間) 約3 対応microSDカード microSDカード(~64GBまで)
1個
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰415~470倍高倍率モデルです。照明の方向が光軸と平行になるため、対象物にムラなく照明があたり、また影を作りません。対象物に凹凸があっても照明が届きます。
仕様 白色LEDライト8灯、計測機能、キャリブレーション機能 付属品 本体、先端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 139 規格 CE、FCC、ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×107 倍率 約415~470倍 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)3磁界軸電磁波計
X、Y、Zの3軸の電磁波を測定。 電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波放射測定に。 狭い場所でも使いやすい、分離型プローブ。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2000・mG:200/2000/20000)
付属品 006P(9V)電池、ハードケース、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池 精度 ±4%rdg+3dgt、±4%rdg+3dgt、±10%rdg+5dgt[※1μT=10mG] 測定方式 マグネチックコイル 表示分解能 (0.01μT)0.1mG、(0.1μT)1mG、(1μT)10mG コード長さ(mm) 930 測定周波数範囲(Hz) 30~300 消費電流(mA) 約2.7 測定レンジ(mG) (20μT)200、(200μT)2000、(2000μT)20000[50/60Hzでテスト] ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回、単位:μT/mG、オーバーレンジ:"1"表示 使用環境 0~50℃、85%RH以下 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 165×70×28 磁界軸 X・Y・Z 3磁界軸(選択) プローブ長(mm) 75×58×220
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

コットン100%でソフトな風合いは傷付きやすい面に最適。 水や油の拭き取り性(ワイドドライ性)は抜群です。 天然コットン100%ですから、静電気発生の心配は不要。 液体を含んでも乾燥時とほぼ同じ強度をもち、耐久性に優れています。 焼却が容易で、悪臭・有毒ガスの発生がありません。
用途原子力関係 電子機器 自動車整備 板金・塗装精密機械工場 印刷機 検査機器 食品関係 厨房 石材 タイル 白色 仕様 ユニチカのコットン100%不織布使用 材質 コットン 1枚の寸法(mm) 280×400
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

電子部品・精密機器のワイピングに適しています。拭き取り面にチリやケバを残しません。
種別 S-200・γ線滅菌済 120×215mm アズワン品番 3-6137-01
1箱(200枚)
699 税込769
当日出荷

先端が曲がるメインとサイドの2カメラを搭載した8mm工業用内視鏡
セット内容 本体、USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 約500 電源 内蔵バッテリー 角度(°) 湾曲:約210 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) モニター部:140×65×270 光源 メインカメラ:LED8灯 3段階調光、サブカメラ:LED1灯 3段階調光 バッテリー リチウムバッテリー ディスプレイ 5インチカラーディスプレイ バッテリー電圧(V) 3.7 保証期間 購入日より12ケ月 視野角 78度 保存形式 AVI/JPG 充電時間(時間) 約2.5 ケーブル長(mm) USB:約900 バッテリー容量(mAh) 2000 充電方式 バッテリー:USB(5V 1.0A以上) 画像サイズ 静止画:1920×1080/1280×720/640×480、動画:1280×720/640×480 20fps デジタルズーム 1.3倍/1.5倍 先端径(Φmm) カメラ:8 防水性 IP67(カメラケーブル部のみ) 焦点距離 メインカメラ:20~100mm サブカメラ:20~50mm 動作温度範囲(℃) 0~45 稼働時間(時間) 約3 対応microSDカード microSDカード(~64GBまで)
1個
54,980 税込60,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様 材質 = アルミニウム。奥行き = 300 mm。幅 = 250 mm。高さ = 50 mm。外形寸法 = 300 x 250 x 50mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP40。シリーズ = Unicase RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
23,980 税込26,378
5日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)電磁波計
電源線、家電(TV、ビデオ)、コンピュータ、工業電子機器などから発生する電磁波測定に広く使用できます。 表示単位はμT(マイクロテスラ)、mG(ミリガウス)切替。 3レンジで更に広い測定範囲(μT:20/200/2,000・mG:200/2,000/20,000)
付属品 006P(9V)電池×1、取扱説明書、保証書 電源 006P(9V)電池×1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 163×68×24 精度 ±(4%F.S.+3dgt)、±(5%rdg+5dgt)、±(10%rdg+3dgt) 測定方式 マグネチックコイル 表示分解能 0.01μT/0.1mG、0.1μT/1mG、1μT/10mG 測定周波数範囲(Hz) 30~300(単磁界軸) 消費電流(mA) 約DC2 測定レンジ 20μT/200mG、200μT/2000mG、2000μT/20000mG(50/60Hzでテスト) ディスプレイ 3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回 使用環境 0~50℃、80%RH以下 表示単位 μT/mG、(オーバーレンジ)"1"表示
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様 材質 = アルミニウム。奥行き = 300 mm。幅 = 367 mm。高さ = 134 mm。外形寸法 = 300 x 367 x 134mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP40。シリーズ = Unicase RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
54,980 税込60,478
5日以内出荷

スワロー電機耐雷トランス
雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。
用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に 1次電圧 100V-0-E 2次電圧 100V-0-E 絶縁種別 B 仕様 サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付 種別 単相複巻 端子形状 V 端子ねじ(mm) 5 取付穴C(mm) 10×30
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム脚4個、すべての固定具、組み立て説明書. ユニケース、ハンドルなし. ユニケースはシンプルなユニバーサルエンクロージャで、測定 / 制御技術、フィードバック制御、周辺装置、インターフェイス、スイッチボックス、モデム、医療分野やラボ技術に使用します。 測定機器ケースは全体にアクセスしやすい設計で、すばやく簡単な組み立てが可能です。 ユニケースの内部アセンブリには突出部があり、基板を取り付けるガイドレールが4個付いています。. 標準的な2色(ライトグレー、黒色) シンプルで組み立てが簡単 脱着可能な内部シャーシ 基板ガイドレールをアセンブリの突出部分に用意 アルミ製フロント / リアパネル 凹型フロントパネルでコントロールを保護 プッシュインスリップ防止ゴム脚4個
仕様 材質 = アルミニウム。奥行き = 300 mm。幅 = 474 mm。高さ = 134 mm。外形寸法 = 300 x 474 x 134mm。色 = グレー。IP保護等級 = IP40。シリーズ = Unicase RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷

ミニチュアサイズ。ユニバーサルAC入力/全域。PFC機能内蔵。高定格効率。短絡/過負荷/過電圧/過熱保護。自然対流。内蔵ファン電源:12V/0.5A。内蔵リモート検知機能。電源オンのLEDインジケータ。
用途産業オートメーション装置。産業用制御システム。機械及び電子機器。電子機器、装置、器具 形状 オープンフレーム 入力電圧(V) 113→370dc、80→264ac 出力数 1 パッケージ オープンフレーム 奥行(mm) 35 質量(g) 390 長さ(mm) 127 実装タイプ パネルマウント 温度(℃) -30~+70 幅(mm) 76.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

中央職業能力開発協会が実施している技能検定試験「3級電子機器組立て(電子機器組立作業)」実技試験の練習ができる基板です。 技能検定用基板の材質、厚み、穴径、ランド形状を忠実に再現していますので、部品を用意するだけで実践に則した練習ができます(目標作業時間60~90分)。 各ランドからはパターンも引き出してありますので、より実践に近い練習ができます。 抵抗は一直線に並ぶので、リードの曲げ状態を比較できます。 角形チップ部品の取付用にX-Y方向を表記しています。 ラグ端子用の穴を設けているので、3mm板ラグをネジ止めすれば、「ひっかけからげ」の練習もできます。
材質(基板) 紙フェノール 板厚(mm) 1.6 基板寸法(縦×横)(mm) 95×95 仕様 はんだ付け可能な部品リスト:抵抗(15.24mmピッチ)×20個、IC(DIP14ピン)×3個、電解コンデンサ(2.54mmピッチ)×4個、セラミックコンデンサ(5.08mmピッチ)×8個、角形チップ抵抗(3225サイズ)×13個、ラグ端子(Φ3.2mm)×10個 穴径(Φmm) (基板固定穴)3.2×4個、(板ラグ取付け用穴)3.2×10箇所 仕上処理 フラックス
1枚ほか
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジニアマイキット
精密作業に適したツールキットです。作業服の胸ポケットにすっぽり入るコンパクトデザインです。
用途電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 トラスコ品番 395-5249 セット内容 NS-03/マイクロニッパー、PS-01/ミニチュアラジオペンチ、PT-06/ピンセット、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.1)、差替検電ドライバー/プラスビット([[+]]No.2)、差替検電ドライバー/マイナスビット(-3.5mm)、差替検電ドライバー/マイナスビット([[-]]5.5mm)、差替検電ドライバー/グリップ、DM-22/精密ドライバー([[+]]No.000)、DM-24/精密ドライバー([[+]]No.0)、DM-32/精密ドライバー([[-]]1.2×0.3mm)、DM-34/精密ドライバー([[-]]2.4×0.45mm)、TWH-01/六角レンチセット(7本組)、SL-78/LEDペンライト ケース寸法(mm) 間口160×奥行90×高さ35
1セット
7,798 税込8,578
当日出荷

左利きさんも安心!180°回転するヘッドで、狭い場所の作業もラクラク。精密ドライバーセットは、DIY好きのあなたに。眼鏡や時計の修理から、電子機器の分解まで、幅広い用途に活躍します。耐久性の高い素材を使用し、長くご愛用いただけます。
用途左利きさんもOK!180°回転ヘッドで、DIYがもっと楽しく。精密ドライバーセット 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 36×190×36
1台
3,598 税込3,958
4日以内出荷

環境音で集中力を高める ホワイトノイズでONもOFFも集中力アップ。 テレワーク時の作業用BGMにも。 就寝時に睡眠導入用BGMにも。 集中力向上に効果的なホワイトノイズ音とリラックスに効果的な1/fゆらぎを含む環境音などの全10種類の音源を搭載したサウンドマシーンです。 ホワイトノイズで悩みをすべて解決 あなたの心地よい環境づくりを、サポートします ホワイトノイズの驚くべき力私たちの耳には「ザー」や「シャー」といった音で聞こえるホワイトノイズは「集中力を上げる」「睡眠の質を高める」といった驚くべき力を持っています。 そのホワイトノイズ以外にもリラックス効果が期待できる10種類の音源が収録されています。 その他の便利な機能音源の再生以外にも便利な機能がたくさん! 自分のライフスタイルに合わせて、タイマーを使用したり、録音機能で、好きな音楽やサウンドを再生出来ます(最大約5分) 勉強の反復練習に使用するのもおすすめです。
仕様 ●サイズ:本体/直径130×高さ75(mm)●重量:約200g●内容品:本体、microUSBケーブル(Type-B)、日本語説明書●電源:USBより給電(5V 400mA)または単3電池×4本(別売)●USBケーブル長:約1160mm●スピーカー最大出力:2W●再生方式:モノラル●材質:ABS樹脂●タイマー機能:30分、60分、90分●LEDライト:白色、電球色の2種類●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼内容品に記載している以外の物は付属しません。●▼モバイルバッテリー(別売)を使用して給電することもできますが、モバイルバッテリーの種類によっては給電できない場合もあります。●▼万が一落下した場合怪我や物品の破損の恐れがありますので、下に人がいるような場所(枕元など)や、下に物品があるようなところに設置しないでください。●▼衝撃を与えると、ライト機能が誤作動することがあります。叩いたり、乱暴に置いたりしないでください。●▼製品を設置する場合、絶対に火気の近くに置かないでください。●▼本製品をご利用において生じる物品の破損/故障は、補償の対象外となります。●▼分解・改造・修理をしないでください。(発熱・発火・故障の原因)●▼直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で使用・放置しないでください。(変形・故障・火傷の原因)●▼お風呂などの湿気が多い場所では使用しないでください。(発熱・感電・故障の原因)●▼異常を感じたらご使用をやめてメーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。 アズワン品番 67-9274-36
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質 PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番 EA929AA-11 寸法(mm) 230×230×1 穴径(μm) (気孔)130 耐熱性 湿熱60℃以下 吸水量(mL) 約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

スマートフォン、パソコン、ノートパソコン、そのほか電子機器の分解・組み立てに便利です。 狭い場所での作業に適しています。 ロッドは伸縮でき、締め付け位置で長さを調整できます。 (ビットを除く全長121~185mm) ビット収納ハンドル: ハンドル内部を窓から指で回転させると、ハンドル後端の穴からビットが取り出せます。 ペンクリップでポケットに留められ、持ち運びに便利です。
セット内容 【ビット: 6個 (1個は取付済)】、マイナス 1.5 & プラス #000、マイナス 2.0 & プラス#00、ヘックスローブ T4 & T8、ヘックスローブ T5 & T9、ヘックスローブ T6 & T10、ペンタローブ P2 & P5 材質 ビット: ニッケルクロムモリブデン鋼 (SNCM8660)、ドライバーハンドル: PC+PP 長さ(mm) ビット:30 寸法(mm) ロッド+ハンドル:121~185(ビットを除く長さ) 六角対辺(mm) 4 入組点数 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

繰り返し使えるから経済的。 静音でどこでも設置できる除湿機と乾燥台のセット靴箱、クローゼット、棚や引き出しなどじめじめとしてカビなどが気になる場所や季節に使ってください。 狭い場所でもしっかり除湿、しかも水分を吸い取った後、除湿剤を乾燥することで繰り返し使えるからとっても経済的。 コンパクトだから狭い場所にも設置可能。 電気を使わないから安全でとっても静かなので、小さなお子さまが入る場所でも使えます。 吸い取った水を捨てる手間もなし!ラクして除湿ができます。 電源不要でコンパクトな除湿機 除湿機自体はペットボトルサイズでとってもコンパクト。 縦置きでも横置きでも使えるから、狭い靴箱や引き出しでも設置することができます。 中に入っている除湿ビーズが360度周りの水分を吸い込みます。 電気は使わないからどこにでも置けて、稼働音などもなし。 吸い込んだ水を捨てる手間もありません。 繰り返し使えて経済的 除湿ビーズが水分をしっかり吸い取ったら、専用の乾燥台で乾燥させます。 すると除湿性能が元に戻り、再び使用することが出来るようになります。 乾燥台の電気代は1回わずか2.4円。(2時間) 長く使えてとっても経済的です。 色々な場所に設置できる靴箱やクローゼット以外にも、食器棚や箪笥の中に置けます。 また白いおしゃれなデザインなので、目に入るベッドサイドや窓際に置いて除湿してくれるインテリアとするのもおすすめです。 脱衣所やトイレなど、カビが気になる場所にさっと置くだけです。
仕様 ●サイズ(mm):除湿機/直径70×高さ195、乾燥台/直径110×高さ99●重量(g):除湿機/431、乾燥台/300●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力:44W●付属品:除湿機、乾燥台、日本語説明書●最大除湿量:約100mL●適応範囲:5~10平方メートル●使用回数:約300回●乾燥時間:2時間で自動停止●ケーブル長:110cm●保証期間:購入日より6ヶ月●注意事項●▼※記載されている物以外は付属いたしません。●▼※落としたり強い衝撃を与えないでください。●▼※分解しないでください。●▼※本製品をご利用において生じる物品の破損は、保証の対象外となります。●▼※異常を感じたらただちにご使用をやめ、メーカーカスタマーサポートまでご連絡ください。●▼※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。●▼※正しく使用されない場合に生じた事故等についてメーカーでの責任は負いかねます。●▼※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があり、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。 アズワン品番 67-9274-26
1個
4,098 税込4,508
7日以内出荷

手ぶらで傘が差せるから両手が自由に。傘をハンズフリーにするリュックにつけるアタッチメント
セット内容 本体、バンド、日本語取扱説明書 材質 ABS サイズ 幅100×奥行38×高さ40(mm) 質量(g) 約60 保証期間 購入日より6ケ月 取付可能寸法(mm) 肩ひも:幅12~75、 厚み15まで バンド長(mm) 約170~250(クリップ部含む) シャフト取付径(Φmm) 6~14.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷