電子辞書 充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
59件の「電子辞書 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ACアダプター TB 162A」、「acアダプター8v」、「ACアダプター AX-TB196」などの商品も取り扱っております。
入力しやすい50音配列キーボードで、パソコンに不慣れな方でも簡単に使えます。 堅牢性追及した強化設計「TAFCOT」を採用、安心して持ち運ぶことができます。 さらに、単3形アルカリ乾電池1本で最長約100時間駆動を実現。 場所を選ばず、いつでもどこでも知識を得られます。 文字はもちろん、写真やイラストをきれいに表示できます。 XD-Cシリーズは軽量・コンパクトなボディながら大きく見やすい3.4型カラー液晶を採用。広辞苑 第七版に収録されている豊富な画像をくっきり表示します。 教養、趣味に幅広く役立つ日本語コンテンツ
タイプ 国語系、英語系、英会話・トラベル、学習、生活・実用、実務・情報 付属品 単3形アルカリ乾電池1本 質量(g) 約175(電池込み) 電源 単3形アルカリ乾電池1本または単3形eneloop 1本(別売)/単3形充電式EVOLTA1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 108.5×87.0×17.2(閉時、最薄部)/17.7(閉時、最厚部) 入力方式 50音キーボード入力 機能 カラー液晶、選べる3段階文字サイズ、タブ切替方式メニュー表示、ジャンプサーチ、ヒストリーサーチ、図から検索、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、オートパワーオフ、ガイド(凡例)機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、レジューム機能、エネループ/充電式エボルタ対応 電池寿命 単3形アルカリ乾電池の場合:約100時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約50時間(入力・検索5分間/英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) 画面サイズ 3.4型(幅384×縦216ドット TFTカラー液晶)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

趣味を楽しむ、知識を拡げる、感動を残す。毎日を充実させる一台。 旅行に役立つコンテンツや旅先でメモをしたり俳句を残せる「旅ノート」を搭載。調べるだけでなく、自分の想いや感動をそのまま残せます。 360度オープンデザインだから、使用シーンに併せて表示方向を変えたり、スマホのように片手持ちが出来たり自由度の高い設計です。 国語・英語辞典はもちろん、教養豊かな生活に役立つ多彩なコンテンツを収録(国語37コンテンツ、英語71コンテンツ、旅行12コンテンツ、教養30コンテンツ)と大人の知識欲をくすぐる一台です。 使いやすい充電式、衝撃に強い堅牢構造で安心して毎日ご活用いただけます。
タイプ 生活・教養タイプ 画面サイズ 5.5型WVGA+カラー液晶(854×480ドット) 対応 タッチパネル 寸法(横×縦)(mm) (画面)121.1×68.0 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 閉時(最薄部・突起部含まず)152.4×94.5×17.9/開時(突起部含む)152.4×94.5×18.4 質量(g) 約260(充電池・タッチペン含む) 電源 リチウムイオン充電池 使用時間(時間) 約140 付属品 タッチペン・microUSBケーブル・ACアダプター
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

共立電子産業ACアダプタ
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様 (過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷 ケーブル長(m) 約1.5 定格出力 DC5V 2A 極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 2%Vp-p(max.)@全負荷 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±5%(typ.)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

仕様 コンテンツ数:4コンテンツ収録。収録コンテンツ:英和辞典、和英辞典、漢字辞典、四字熟語 寸法(mm) 119(W)×79(D)、×12.9(H) 質量(g) 90 電源 CR2025×2個(付属) 液晶モニター 2.3型
1個
4,520 税込4,972
翌日出荷

国語&英語 充実の6 コンテンツを収録した電子辞書です。 読めない漢字を調べるのに便利な部品検索で便利。 電卓機能もついています。
付属品 取扱説明書・保証書(1年間)・リチウム電池(CR2032)×1 シルバー 質量(g) 約84(電池含む) 液晶サイズ 2.4型 57×20mm キー配列 50音順 電池寿命(連続時間) 約1300(国語辞典の画面で連続表示)、約1100(5秒間10文字以内の入力と〈訳〉キー入力を繰り返し、55秒間待つ場合)。 収録辞典 学研監修国語辞典:約45000語、学研監修漢字字典:約65000語、学研監修四字熟語辞典:2658語、学研監修英和辞典:約64000語、学研監修和英辞典:約41000語、学研監修英会話辞典:1460項目 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 119×83.7×14(最厚部閉時) 再生可能ファイル形式 画像.jpeg/.jpg、.bmp 音声.mp3/.mp2/.mp1/.wma/.ac3 映像.mp4/.avi/.mov/.vob 電源アダプタ 5V1A 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 203×142×22
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
極性 センタープラス(+) 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 センタープラス RoHS指令(10物質対応) 対応 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) プラグ外径(Φmm) 5.5 プラグ内径(Φmm) 2.1
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

書籍の学習用英和辞典の電子辞典版。2000万語のコーパスを利用して編集した、ジーニアス辞典群の頂点に立つ大辞典。コンピュータ用語、インターネット用語をはじめ、新語・新語儀・新複合語・新略語を1万以上収録。さらに成句・俗語も充実。レキシカル・フレーズや視覚方言、婉曲表現・PC語(非差別表現)を豊富に用意。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OS WindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応 対応機種 IBM PC/ATCompati メモリー 128MB以上、256MB以上 ディスク 300MB以上の空き容量、350MB以上の空き容量
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

シャープ [2019年新モデル] に対応。電子辞書の液晶画面を見やすく美しく保つ液晶保護フィルム。
材質 PET(接着面:シリコン膜) 寸法(幅W×高さH)(mm) 146.6×80.5 対応機種 2019年SHARP PW-SH6/PW-SS6/PW-SB6 ※2019年1月時点での情報です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 機能 エアーレス/防指紋/ハードコート/光沢フィルム
1個
899 税込989
翌々日出荷

医師・看護師など、医療従事者や医学者に。高度な医学学習や実務での活用に役立つ、医学プロフェッショナルモデル。 医学系8コンテンツ収録。専門医学用語から、薬剤の解説、医療英語まで、幅広い知識を網羅しています。 医学プロフェッショナルモデル。 医療の現場で役立つコンテンツが充実 充実の国語系コンテンツ 多彩な英語系コンテンツ
付属品 タッチペン1本、単3形アルカリ乾電池2本 質量(g) 約290(電池込み) タイプ 医学プロフェッショナルモデル 電源 単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)2本または単3形eneloop(エネループ)2本または単3形充電式EVOLTA(エボルタ)2本、パソコンや別売USB-ACアダプターからのUSB給電 ※「eneloop」はパナソニックグループの登録商標です。※「EVOLTA」はパナソニック株式会社の登録商標です。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 157.5×101×18.4(閉時) 入力方式 キーボード入力、手書き入力、ソフトキーボード入力 メモリー容量 約500MB 電池寿命 単3形アルカリ乾電池LR6(AM3)の場合:約130時間※(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約45時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき)、eneloop(エネループ) / 充電式EVOLTA(エボルタ)の場合(参考値):約110時間(英和辞典の訳画面で連続表示時)、約40時間(入力・検索4分間 / スピーカーで1分音声出力 / 英和辞典の訳画面55分間表示を繰り返したとき) ※電池寿命はいずれも、新品のアルカリ電池、または満充電にした新品の充電池(eneloopまたは充電式EVOLTA)使用時、画面の明るさ3で表示状態になった30秒後に暗くなる場合。(使用温度25℃の場合) 主な機能 カラー液晶、クイックパレット付きパネル、選べる5段階文字サイズ、メニューの文字サイズ切替対応、プレビュー画面文字サイズ切替、教科書体ズーム、アイコン方式メニュー表示、レイアウト切り替え機能、用例プレビュー、すぐ出るプレビュー、ミニ辞書、ジャンプサーチ(例文/成句検索対応)、複数辞書検索 / 便利な検索、スペリング検索 / 慣用句検索、例文/成句検索機能(センタリング表示対応)、スペルチェック/ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語ワイルドカードサーチ/ブランクワードサーチ、日本語で英語例文検索、履歴機能(ヒストリーサーチ)、画面分割検索機能(さらに検索)、漢字前方後方一致検索、部首読み/部首内画数検索、図から検索、手書き入力 / ソフトキーボード入力、EX-VOICE機能、動画再生、マイク機能、スクロール(フリック対応)、ガイド(凡例)機能、お気に入り辞書登録機能、学習帳機能(カラーマーカー / カラー付箋 / カラーノート / カラー暗記カード)、コンテンツプラス機能(追加コンテンツ/テキストデータ)、クラブエクスワード、カレンダー&時計機能、電卓機能(12桁)、開閉電源ON/OFF機能、辞典キーダイレクト電源ON機能、オートパワーオフ、レジューム機能、充電式エボルタ対応/エネループ対応、プロジェクター接続機能、ブルーライトカット機能、無線通信機能(コンテンツ・ダウンロード用) 画面サイズ 5.7型タッチパネル(5.2型 864×480ドット TFTカラー液晶)
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力 DC12V 1A プラグ 内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm 仕様 【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時 ケーブル長(m) 約1.5 保護 短絡保護/過電圧保護/過電流保護 プラグ形状 2.1Φセンタープラス プラグタイプ センタープラス(+) RoHS指令(10物質対応) 対応 リップル 1~2%Vp-p(max.)@全負荷時 定格入力 AC100~240V(50/60Hz) ロードレギュレーション ±0.5%(typ)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

定格入力電圧(V) AC100~240 プラグ (出力)センタープラス 入力周波数(Hz) 50/60
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

家庭用コンセント(AC100V)をDC4.5Vの電圧に変換 高容量1000mA、6種類の変換プラグ付で様々な機器に対応 安定化回路内蔵で、電圧変動が少なく機器にやさしい スイッチング式
コード長さ(m) 約1.8 極性 センタープラス 定格入力 AC100V(50/60Hz)
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロゴヴィスタ広辞苑 第七版
『広辞苑 第六版』に収録されている項目を分野ごとに抽出し、各界の専門家が全面的に校閲。文学・歴史から物理学・医学、美術・音楽に武芸・茶道、スポーツ・サブカルチャーまで、学問の研究の進展や最新の動向を反映し、より正確で簡潔な解説に改めました。第六版刊行後に収集した言葉に加えて、旧版までは採用しなかった言葉もあらためて検討し、日本語として定着した語、または定着すると考えられる言葉を厳選。「朝ドラ」「がっつり」「ビットコイン」など新たに一万項目を追加しています。書籍には含まれないカラー画像も収録。「LogoVista電子辞典シリーズ」は、初めての方にも簡単に使える高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載しています。調べたい単語を入力するかドラッグ&ドロップして検索ボタンをクリックするだけで検索できます。また、解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きしたり、しおりをつけることができるなど、辞典ブラウザをカスタマイズして見やすく、使いやすくすることができます。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索も可能で、LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポートしています(IE、一太郎へのアドインは、Windows版のみ)。そのほか、操作方法をわかりやすくナビゲートする「LVナビ」や、新製品情報、アップデート情報などのLogoVista製品情報をいち早くRSSでお知らせする「LogoVistaニュース」も搭載しています。
対応OS Windows 10/8.1/7 (32bit&64bitに対応) ※Windows 8.1のデスクトップUIに対応、MacOS X 10.9以上 ※macOS High Sierraに対応 対応機種 IBM PC/AT互換機、Intel搭載Mac ディスク 900MB以上、900MB以上
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

スピーチをするとき、手紙やハガキを書くとき、ビジネスなどの日常生活でよく使われる四字熟語1100語を収録。入学試験・就職試験・資格試験にも使える。すべての四字熟語に意味と用例をつけた。類義語や対義語、出典も適宜紹介した。
ジャンル 辞典 判型 A6 ページ数 400 著者名 金田一 秀穂 初版年月 201312
1冊
900 税込990
4日以内出荷

1個ほか
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

カシオ [2019年新モデル] に対応。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされる「ブルーライト」をカットする電子辞書用液晶保護フィルム。
材質 PET(接着面:シリコン膜) 寸法(幅W×高さH)(mm) 127.3×65.3 対応機種 2019年CASIO XD-SRシリーズ ※2019年1月時点での情報です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 機能 ブルーライトカット/エアーレス/防指紋/ハードコート/抗菌加工/反射防止フィルム
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

収録漢字約 13500 字、熟語約 105000で、研究レベルの漢文読解にも対応できる学習辞典ソフト。漢字のなりたち、意味、字音など、すべてに研究成果を反映。情報化時代に対応し、JIS 第 1~第 4 水準まで収録。また、中国各時代の歴史地図、香港・台湾まで含む中国文化史年表、そのほか常用漢字表や簡体字表など豊富な付録で学習を補助します。
1個
3,500 税込3,850
9日以内出荷

シャープ [2019年新モデル] に対応。眼精疲労を引き起こす要因の一つとされる「ブルーライト」をカットする電子辞書用液晶保護フィルム。
材質 PET(接着面:シリコン膜) 寸法(幅W×高さH)(mm) 146.6×80.5 対応機種 2019年SHARP PW-SH6/PW-SS6/PW-SB6 ※2019年1月時点での情報です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 機能 ブルーライトカット/エアーレス/防指紋/ハードコート/抗菌加工/反射防止フィルム
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

5.9V/2.8A CE対応モデル
ケーブル長(m) 1.5 寸法C(mm) 9.5 ケース寸法(mm) 63.9×49.5×29.5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)