電工 強力ニッパーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
114件の「電工 強力ニッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「高級ニッパー」、「電工ニッパ」、「強力ニッパー ピアノ線」などの商品も取り扱っております。
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度 HRC 60~64 角度i(°) 22
1個
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
1丁
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切れ味が違う! 刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状 (刃部)ラウンド刃
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。 高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。 従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。 JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。 刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。 全長(mm) 156 材質 本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール 質量(g) 160 表面処理 防錆 刃部硬度 HRC60~64 刃先形状 ラウンド刃 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 バネ RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.1MB)
1丁
1,298 税込1,428
当日出荷

硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。 偏心機構採用で軽い切れ味です。 圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。 エラストマーカバー付
全長(mm) 212 仕様 エラストマーカバー付、厚刃 トラスコ品番 354-1134 材質 クロームバナジウム鋼 質量(g) 300 硬度 (刃部)HRC58~61 切断能力 (VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 4.0 切断能力(Φmm) 銅線 5.0 熱処理 無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています。偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します。作業効率が大幅に向上します。
用途IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に 材質/仕上 特殊合金鋼、グリップ:塩化ビニール 刃形 厚刃
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm) 150 トラスコ品番 322-6492 材質 S58C 全長(mm) 150 質量(g) 160 切断能力(mm) 鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2 切断能力(Φmm) 鉄線 1.9 切断能力(Φmm) 銅線 3.2 硬度HRC(刃部) 59±3 切断能力(Φmm) より線 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 材質 本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形 ラウンド刃 熱処理 無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラスコ品番 780-9905 寸法(mm) 150 質量(g) 170 切断能力(Φmm) 鉄線 2.0 切断能力(Φmm) 銅線 3.0 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 1.6×3芯
1丁
3,798 税込4,178
当日出荷

偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
1丁
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。 仕様 強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2
1丁
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適 角度i(°) 23
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

偏心機構採用により、少ない力で楽々スパッと切断!
切断能力(Φmm) 鉄線 2.6 切断能力(Φmm) 銅線 3.5
1本
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VA・VVF線切断に最適な薄刃の偏芯ニッパです。最先端研磨技術を採用し、切れ味に特化しています。グリップ部は発泡性エラストマー使用で握りやすく、手の疲れを軽減します。
材質 構造用特殊鋼 材質(グリップ) エラストマー樹脂 切断能力(Φmm) 軟鉄線 3.5 切断能力(Φmm) VVF線 2.6×3芯 圧着能力(mm) 1.25~3.5(簡易)
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で鉄線向きです。 エラストマーカバー付
用途金属線の切断
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm) 175 トラスコ品番 760-8454 材質 MARUTOLOYⅠ 全長(mm) 185 質量(g) 225 寸法A(mm) 185 寸法D(mm) 15 寸法E(mm) 15 寸法B(mm) 25 寸法C(mm) 51 切断能力(mm)軟鉄線 2.5 切断能力(mm)軟銅線 3.5 バネ 有り 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

VVF線の切断に特化した軽い切れ味の鋭い薄刃設計です。 刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。 刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。 全長(mm) 200 材質 本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール 刃形 フラット刃 切断能力(Φmm) 銅線 3.5 熱処理 無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC57~61 切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯) 2.6
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm) 200 トラスコ品番 760-8462 材質 クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C) 全長(mm) 200 質量(g) 305 切断能力(Φmm) 軟銅線 3.5 切断能力(Φmm) 軟鉄線 2.5 切断能力(Φmm)三芯線 2.6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷

特殊鋼を使用し完全な熱処理を施したニッパで、刃部の硬度・切断能力の耐久性が高く、電気工事関係で広く使用されています。 握り部分は、ローレット仕上げの樹脂グリップ。
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本製にこだわった逸品。特殊刃物にも使用される最高級鋼を使用して強度を高めたハイグレードタイプ。持ちやすいソフトグリップ
用途電気工事配線の切断。鋼線、ピアノ線等の切断。エアコンフレアの切断(潰し切)。自動車整備(ブーツバンド切断) 全長(mm) 190 仕様 最大倍力:20倍 材質 特殊刃物鋼 質量(g) 289 刃先形状 ハードブレード ラウンド型 切断能力(Φmm) ピアノ線 2.5 切断能力(Φmm) 鉄線 4.2 切断能力(Φmm) 銅線 5.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 切断能力(Φmm) ステンレス 4.5 切断能力(mm)VA線 2.6 x 3芯
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷