- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー
- 電工ニッパのおすすめ人気ランキング
電工ニッパのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新170件の「電工ニッパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電工 強力ニッパー」、「高級ニッパー」、「皮むきニッパー」などの商品も取り扱っております。
丸タイコ型の強力タイプで、銅線・鉄線の切断に最適です。
呼び寸法(mm)
150
トラスコ品番
322-6492
材質
S58C
全長(mm)
150
質量(g)
160
切断能力(mm)
鉄線:1.9。銅線:3.2。より線:2
切断能力(Φmm) 鉄線
1.9
切断能力(Φmm) 銅線
3.2
硬度HRC(刃部)
59±3
切断能力(Φmm) より線
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
刃部に最先端研磨技術を採用。従来のペンチより鋭く研磨することにより、VA線も切り口きれいに切断することができ、作業効率がアップします。人間工学に基づいた新開発の樹脂グリップが手にやさしくフィットします。
刃部硬度
HRC 60~64
角度i(°)
22
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-8462
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
200
質量(g)
305
切断能力(Φmm) 軟銅線
3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.5
切断能力(Φmm)三芯線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で切断能力がアップ。VCT線、VA線、VVF線などがスムーズに切断できます。被覆線を軽く切断でき、切断面もきれいに仕上がります。落下防止用コード取付シャックルがついているので、高所作業でも安心。
用途電気工事等に最適。
切れ味が違う!
刃部は、鏡面仕上げで、VA/VVF線等の被覆線をラクラク切断。従来の強力ニッパーより鋭く研磨しているため、切断面がきれい。
形状
(刃部)ラウンド刃
この切れ味こそKEIBAの真骨頂。三芯ケーブルを楽々キレイに切断。作業効率アップをお約束します。
呼び寸法(mm)
200
トラスコ品番
760-8446
材質
クロバナ入り70カーボン鋼(CR-V70C)
全長(mm)
200
質量(g)
305
切断能力(Φmm) 軟銅線
3.5
切断能力(Φmm) 軟鉄線
2.5
切断能力(Φmm)三芯線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
職人がひとつひとつ丁寧に仕上げた日本国内メーカー同等基準の高性能ニッパーです。
高性能特殊鋼に独自の熱処理を施しており、プロフェッショナル仕様として作られています。
従来のニッパーと比べ、刃部が大きく強靭に仕上げられていますので、切れ味と耐久性に優れ、ワイヤー線、スプリング線等の切断に最適です。
JIS規格に定められた、強力ニッパーの基本形となる商品です。
刃部の形状は、ラウンド刃です。
用途電気工事、土木、建築、機械組立修理から一般家庭でのDIYまでご使用いただけるオールラウンドモデルです。
全長(mm)
156
材質
本体:特殊鋼、グリップ:塩化ビニール
質量(g)
160
表面処理
防錆
刃部硬度
HRC60~64
刃先形状
ラウンド刃
切断能力(Φmm) 鉄線
2.0
切断能力(Φmm) 銅線
3.0
バネ
無
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
1丁
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
硬線、ピアノ線、ブーツバンドも切断できる強力刃仕様です。
偏心機構採用で軽い切れ味です。
圧着機能付で1.25~3.5mmを簡易圧着できます。
エラストマーカバー付
全長(mm)
212
仕様
エラストマーカバー付、厚刃
トラスコ品番
354-1134
材質
クロームバナジウム鋼
質量(g)
300
硬度
(刃部)HRC58~61
切断能力
(VA線)1.6×4心、2.0×4心、2.6×3心、(鋼管フレア)2分、3分潰し切り、(ブーツバンド)鉄、ステンレス、樹脂
切断能力(Φmm) ピアノ線
2.5
切断能力(Φmm) 鉄線
4.0
切断能力(Φmm) 銅線
5.0
熱処理
無酸化焼入/刃部高周波焼入
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
プロが待ち望んだ電設工事に最適な電工VAニッパ!。切断能力、耐久性は抜群。さらに、軽量化を実現することで使用感にも優れた電気設備工事のプロユースモデル。刃部は、メーカー独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、被複線を軽く切断でき(メーカー従来品比20~30%UP)、切断面もきれいに仕上がります。
用途内線・外線工事など電気設備工事等のVA・VVF線の切断に最適です。
仕様
ソフトカバー付、ストレート刃
材質
クロムバナジウム鋼
硬度HRC(刃部)
57~61
熱処理
無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
軽くて強靱につくられ耐久力にすぐれているため、一般に広く使用されているニッパです。
用途エレクトロニクス、精密機器等の分野での切断作業に最適
角度i(°)
23
リベットを従来品と比べて刃の近くに配置。効率よく力がかかることで、200mmサイズのニッパーを超える切断能力を実現。
寸法(mm)
175
トラスコ品番
760-8454
材質
MARUTOLOYⅠ
全長(mm)
185
質量(g)
225
寸法A(mm)
185
寸法D(mm)
15
寸法E(mm)
15
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
51
切断能力(mm)軟鉄線
2.5
切断能力(mm)軟銅線
3.5
バネ
有り
切断能力(Φmm)三芯線
2.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
偏芯機構採用で、通常品より楽に切断ができます。刃部はフジ矢独自開発の最先端研磨技術「マイクロミラーブレード」で、線材への摩擦を低減し切れ味がUPしています。偏芯機構とマイクロミラーブレードを組み合わせることで、フジ矢史上最高の切れ味を実現しました。
用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の切断に。
シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。
刃部は独自開発の最先端研磨技術、マイクロミラーブレードで電線被膜へ滑らかに食い込み軽い切断を実現しました。
刃角度は従来の強力ニッパより鋭角に仕上げているため切断面は美しい仕上がりで、少ない力で線材を切断できます。
用途配線用の電線、結束バンド等の切断。
材質
本体:クロームバナジウム鋼 グリップ:塩化ビニール
刃形
ラウンド刃
熱処理
無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64
様々な場面で活躍する汎用性の高い斜ニッパーです。高品質な原材料を用いることで、精密な作業を可能にし、ツール寿命も長くなっています。軟線・硬線を精密に切断することができます。刃の先端では細い銅線を丁寧に切断することができます。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC62です。ヘッド先端は細くなっており、狭い場所での作業も可能です。
材質
焼き入れクロムバナジウム鋼
ハンドル
コンフォートタイプ
高所での作業に必要な落下防止用コードを取り付けるシャックル付です。高級感あふれるブラック&ゴールド仕様。刃部から支点までの距離を短くした偏芯機能を採用し、テコの原理でピアノ線やVVF線(VA線)を楽に切断可能です。
用途内線、外線工事の電気設備工事などの電線の切断用。高所での電気工事などに。
仕様
強力刃、セーフティーコード対応、らくらく切断、圧着機能
切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)
2
独自の薄刃形状と高周波焼入れで、バランスの取れた抜群の耐久性と切れ味で銅線向きです。
用途金属線の切断
JIS規格商品で、切断力に優れ、電気工事、弱電関係等での電線の切断用ニッパー
全長(mm)
160
材質
S55C
幅(mm)
(先端開)15以上
質量(g)
170
刃部硬度
55~65HRC
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 銅線
3
切断能力(Φmm) 軟鉄線
3.6
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
刃角度が7°で腕~手首~指先~刃先がほぼ直線になることで、自然で安定した作業姿勢になり作業効率がアップします。
刃部は精密機械加工により薄くシャープになり、抜群の切れ味です。
全長(mm)
225
仕様
落下防止用ひも取付穴付
トラスコ品番
469-8746
材質
バナジウム鋼、グリップ:エラストマー樹脂
質量(g)
310
切断能力(Φmm) 鉄線
【針金】Φ2.6
切断能力(Φmm) 銅線
Φ4.0
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯
1丁
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷