- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 土木建築関連
- 電柱スコップのおすすめ人気ランキング
電柱スコップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新106件の「電柱スコップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「建柱用スコップ」、「アメリカンスコップ」、「井戸掘り工具」などの商品も取り扱っております。
縦穴堀り用の複式ショベルです。
柄がファイバーグラスで軽量タイプです。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
材質
頭部:鉄(50Mn)
全長(mm)
1500
質量(kg)
3.5
穴径(Φmm)
120
材質(柄部)
グラスファイバー
頭部長(mm)
338
先幅(mm)
115
1本
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
柄が長く、また交差しているため、ハンドル開き幅が小さい。
小さな穴径で作業できるから、余分な掘削作業が不要。
1.5m程度の穴をまっすぐ掘ることができます。
用途電柱立て等、深穴を掘る時に
全長(mm)
1795
トラスコ品番
387-2602
長さ(mm)
210
質量(kg)
5.1
材質(柄部)
焼付塗装パイプ(Φ31.8mm t=1.2mm)
刃先幅寸法(mm)
124
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)
1440
質量(kg)
4
トラスコ品番
382-0173
材質
スチール
穴径(Φmm)
135
頭部長(mm)
240
頭部板厚(mm)
2.3
1本
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
刃先は独自の熱処理を施した複式ショベルの本格派。
室は厚肉鋼(4.5mm)を使用。
プロから絶大な信頼を得た製品。
全長(mm)
1440
トラスコ品番
177-6461
穴径(Φmm)
130
刃長(mm)
218
材質(柄部)
焼付塗装パイプ
刃先幅寸法(mm)
124
1本
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
材質
アルミ合金、プラスチック
付属品
混合タンク、ろうと、工具セット(ケース付)
トラスコ品番
102-5737
質量(kg)
9.2
シャフト径(Φmm)
Φ20
全長×全幅W×全高(mm)
520×295×350
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
綺麗なまるい穴が簡単に掘れる!
全長(mm)
830
「押え板」土を圧縮してしっかり保持します。引き上げ時の土の崩落を減らします。
「2重らせん羽根」2枚のらせん羽根で土への掘り進み、仕事能率があがります。
「2枚のたて切り刃」穴の壁面を削り取り、特に粘土質土壌での引き上げが軽くできます。
金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭の下穴掘り作業。
樹木の支柱立て、施肥や植樹作業。
フェンス、柵、ネットの設置作業など。
小径深穴堀り作業用。
全長(mm)
900
材質
スチール
質量(kg)
約1.3
使用方法
1.穴を開けたい場所に先端を押しあて、ハンドルを時計回りに回転させます。。2.押え板まで回転させます。らせん羽根の上にのった土が押え板で圧縮されます。。3.ゆっくりとハンドルを引き上げます。
ハンドル長さ(mm)
350
仕上
メラミン樹脂焼付け塗装
熱処理
(らせん羽根・たて切り刃)焼入れ・焼戻し
スチール製の縦穴掘り複式ショベル。頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途下穴掘り作業、狭い場所での穴掘り作業に
全長(mm)
1150
質量(kg)
3.6
穴径(Φmm)
135
材質(柄部)
スチール
頭部長(mm)
145
頭部板厚(mm)
2.3
1丁
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
土とマルチビニールを一緒に掘り起こせ、ツマミが外せるので、マルチビニールと分別し取ることが可能。
立ったまま楽々作業できるロングサイズ。
用途野菜苗、花苗、球根植え時の穴掘り作業に。
材質
(本体)ステンレス、(取っ手・パイプ部)アルミ、(ツマミ)ABS
色
シルバー
レバー操作で正転逆転の簡単切換です。
エクステンションを接続すれば深掘も可能です。
油圧式だから強力な掘削力です。
建設車両の油圧からも使用可能です。
用途植樹や施肥、建柱、杭の下穴掘りに
材質
鋳鉄、鋼材、ゴム、プラスチック
仕様
オーガ、エクステンションは、オプション
トラスコ品番
810-9106
寸法(mm)
385×580
質量(kg)
14
回転数(min-1[r.p.m])
【オーガ】MAX.300
動力源
油圧ユニットU-070-1
トルク(N・m)
【掘削】MAX.88
所要油量(L/min)
9.5~25
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
頭部は熱処理済です。
軽量なので、作業性に優れています。
用途穴掘り作業に
全長(mm)
1450
材質
刃、柄:スチール
質量(kg)
3.65
刃長(mm)
240
刃幅(mm)
100
1本
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
手動式ですから電源のないところでも使用可能。
用途木材の貫通穴用
RoHS指令(10物質対応)
対応
杭の下穴あけに適しています。肥料や水を与える際の穴あけに適しています。鋼材1本からの削り出しによる製作で高剛性。両溝設計で粘土質でも土詰まりが軽減されます。
用途土への穴あけに。
材質
普通鋼
全長(mm)
330
適正回転数(回転/分)
1500以下
シャンク径(Φmm)
三本溝10
有効長(mm)
240
適合電動機
電気ドリル/ドリルドライバ18V以上ハンドル付
溝掘り・縦穴掘り・芋ほりなどに適します。オールスチール製。
用途溝掘り、根菜の掘り起こし、穴掘り、畦切などの作業に適しています
全長(mm)
1035
トラスコ品番
836-9933
質量(kg)
1.7
材質(柄部)
スチール
材質(頭)
スチール
頭部長(mm)
345
柄厚さ(mm)
1.2
先幅(mm)
125
頭部板厚(mm)
2.1
頭部肩幅(mm)
139
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ビニールハウスの柱、杭打ちの埋設用、穴掘りや作物等の穴肥に最適な掘削機。お得なドリル1本付属セット。
用途農業、土木用の杭・支柱の埋設、植樹・植林・施肥などの下穴掘りに。
質量(kg)
8.5
排気量(mL)
32.6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×350×240
使用燃料
潤滑油混合ガソリン25:1
騒音値(dB)
97
燃料タンク容量(L)
0.8
エンジンタイプ
空冷2サイクルガソリンエンジン
回転速度(min-1[r.p.m])
【ドリル】200、【エンジン】6000
始動方式
ダンパー付リコイルスターター
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
0.9(1.2)/7500
点火プラグ
TORCH:L7RTC (NGK BPMR7A互換)
オイル量(mL)
100(ギアオイル:SAE80W-90)
取付軸径(Φmm)
【ドリル】200
頭部に炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、摩耗に強くなる)焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。(複式ショベル)
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業
全長(mm)
1440
エスコ品番
EA650BJ-23
材質
【手元栓】樹脂(PE)
質量(kg)
4
先端寸法(mm)
120×240
板厚(mm)
【先端】2.3
材質(柄部)
スチール鋼管
材質(頭)
スチール
開き幅(mm)
155
1個
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷