電柱番号札のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「電柱番号札」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電柱支線カバー」、「電柱標識板」、「電柱」などの商品も取り扱っております。
1個
189 税込208
当日出荷

アイマーク電柱番号札
耐候性がある二層式樹脂(表:白、裏:黒)の電柱番号札です。湾曲しているため電柱にそわせて取り付け可能です。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番 347-1932 材質 ASA樹脂 厚さ(mm) 1.8 入数(枚) 袋:1 縦(mm) 240 横(mm) 80
1枚
779 税込857
当日出荷

表示名をプレート部分に油性マジック等で記入し両端を結束バンドで電線に止めれます。
用途各種サイズの電線、モール、コンチュートなど中身を判別するためのマーカープレートとして。 材質 ナイロン66 使用温度範囲(℃) -40~85 規格 UL規格品(94V-2) 適合幅(mm) (ケーブル)4.8以下
1袋(100枚)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として。 トラスコ品番 751-3810 厚さ(mm) 0.8 寸法(mm) 25×50 質量(g) 21
1セット(10組)
2,798 税込3,078
当日出荷

耐候性がある二層式樹脂の番号札です。湾曲しているため電柱に沿わせて取り付け可能です。セット品。
用途コンクリート柱、鋼板組立柱、木柱などの管理に。 トラスコ品番 347-1935 材質 ASA樹脂 厚さ(mm) 1.8 入数(枚) 袋:10 縦(mm) 240 横(mm) 80
1セット(10枚)
6,398 税込7,038
当日出荷

1組(5枚)
特価
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

柔らかいバンドで指を傷つけません。 電柱に番号札など取付ける際に使用する樹脂製のバンドです。
種類 バンド
1個
469 税込516
当日出荷

マサル工業電柱標識板
●貼紙を防止するため、表面は突起形状です。●反射シート付きです。●取付けには市販のバンドをご使用ください。
用途円柱の標識用として。 材質 ポリエチレン 質量(g) 400 寸法L(mm) 300 寸法W(mm) 500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,398 税込4,838
当日出荷

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容 白無地 取付け方法 吊り下げ 材質 エコユニボード 厚さ(mm) 2
1組(10枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質 SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マーカーで文字が書ける、標示板に最適な無地プレートです。
厚さ(mm) 2 仕様 穴ナシ(加工フリー) 材質 アクリルホワイト 取付け方法 ビス止め、テープ止め(※ビス、テープ別売)
1枚
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。 縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。
仕様 北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質 SUS430
1袋(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


駐車場、倉庫、工場内における移動時の梁や支柱、壁面との接触による損傷を最小限にとどめることができます。 これまでのようなマット状ではなく、厚さ15mmの板状のクッション材を8列キャタピラー状に繋ぎあわせたプロテクタータイプとなっています。電柱や支柱などポール形状の躯体物にも一回の巻き付けで設置することができます。 また、メーカー比3倍の厚みの高輝度反射材によるクッションで、高い危険表示性はもちろん、接触時の衝撃を大幅に和らげることができます。 クッション材ごとに8つに分離切断して使用することができます。 プリズム高輝度反射で安全性アップ!
用途壁面やコーナー等の保護クッションです。 材質 表面:PVC、内部クッション材:PE発泡体、裏面:糊加工 寸法(mm) 322×610×15
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


アルマイト加工済みですので傷がつきにくく、加工が容易となっております。
用途少量の室内用銘板として トラスコ品番 751-3801 材質 JIS-H4000A1100P-H14 厚さ(mm) 0.8 質量(g) 17 縦(mm) 20 横(mm) 40 穴ピッチ(mm) 34
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
種類 締付金具付 材質 ステンレス
1パック(10本)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)