- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 防鳥・防獣用品
- 電柵碍子のおすすめ人気ランキング
電柵碍子のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新101件の「電柵碍子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気柵ガイシ」、「電気柵部品」、「電気柵危険表示」などの商品も取り扱っております。
サビ、変形に強い仕様になっています。
クリップをつまむだけで、簡単に上下の移動ができますので、
手軽に設置できます。
樹脂被膜鋼管支柱用ガイシ。
用途コード取付に最適
直径(Φmm)
45
高さ(mm)
約50
対応
支柱直径14~20mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
狭い田畑の防猪に最適です。取付け釘付。
高さ(mm)
約25
直径(mm)
約17
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(50個)
¥719
税込¥791
当日出荷
柵線を巻き付ける為に使用。
取付け時に手を傷めない樹脂ナットを採用。
用途EA864AN-11用クイック碍子
エスコ品番
EA864AN-31A
材質
樹脂
寸法(mm)
40×40×70
質量(g)
35
1個
¥8,800
税込¥9,680
翌日出荷
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
用途EA864AN-1、11用
エスコ品番
EA864AN-32
材質
樹脂、フック:スチール
質量(g)
20
1個
¥9,600
税込¥10,560
翌日出荷
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合
SP-2013、SP-2018
セット内容
FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1セット(20個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。電動工具、手動兼用タイプです。13mmの商品に接続し、手動工具として使用可能な便利工具です。蝶ネジ回しに最適先端工具です。
用途ビニールハウス・パイプ車庫等の組立・解体作業、野生動物侵入防止用電気柵の設置(ガイシの取付け)等、その他蝶ネジの締め緩めに。
軸(mm)
6.35
材質
SCM435
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質
繊維強化プラスチック
取り付けカンタン!
工具を使わずにワンタッチでΦ19mm~Φ20mmの支柱に設置ができ、軽くて作業もラクに行えます。
適合支柱
Φ19~Φ20mm
材質
ポリプロピレン
1個
¥379
税込¥417
当日出荷